カテゴリ

  • 制御機器(1,410)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(587)
  • ねじ・ボルト・釘(270)
  • 切削工具(240)
  • 農業機械(113)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • 清掃用品(82)
  • 機構部品(40)
  • 自動車純正部品(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • 測定用品(29)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 洗車・清掃(24)
  • 建築金物(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 電気材料(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 家電(18)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • トラック純正部品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 作業工具(14)
  • 物流用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • バイク部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 事務用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電動工具(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 住設機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10x1.0」の検索結果

3,285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコ

    M10x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

    エスコ
    705税込776
    1本
    当日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.5全長(m)1
  • スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #3

    日本スプリュー
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
    用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数1.5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.3
  • スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #2

    日本スプリュー
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.3
  • ストレートノズル 150MM M10X1 PRESSOL

    ストレートノズル 150MM M10X1

    PRESSOL
    639税込703
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)150ねじ径M10×1危険物の類別非危険物
  • M10x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ

    M10x1/2Sq [XZN]ソケット

    エスコ
    4,210税込4,631
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2サイズM10先端形状XZNエスコ品番EA611DG-10全長(mm)53質量(g)94寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22
  • 油圧カプラー M10X1メス(12655用) PRESSOL

    油圧カプラー M10X1メス(12655用)

    PRESSOL
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    ねじ径M10×1
  • ビレットキャリパーヨウ BRETHER PLUG M10x1.0 SHIFTUP(シフトアップ)

    ビレットキャリパーヨウ BRETHER PLUG M10x1.0

    SHIFTUP(シフトアップ)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
  • M10X1 SMC

    M10X1

    SMC
    109税込120
    1個
    9日以内出荷
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    619税込681特価
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • (MB092)BOLT M10X1 三菱ふそう

    (MB092)BOLT M10X1

    三菱ふそう
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
  • ジョイント KSZ-M10X1 25 Festo

    ジョイント KSZ-M10X1 25

    Festo
    10,880税込11,968
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース KSZM10X1,25 は、非回転式ピストンロッドとそのバリエーションを備えたシリンダの中心オフセットを補償します。ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M10x1.25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M10x1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M10X1●内径サイズに合わせる:10mm●コード番号:203-0798アズワン品番65-8018-89
  • (DH5)クロス. スクリュー M10X1 スバル

    (DH5)クロス. スクリュー M10X1

    スバル
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • ジョイント KSG-M10X1 25 Festo

    ジョイント KSG-M10X1 25

    Festo
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース - KSG - M10X1、25 Festo カップリングピースをご紹介します。主にラジアル偏差の補償に使用されます。KSGM10X1,25 は任意の位置で組み立てることができ、丈夫で頑丈なスチール素材で構成されています。腐食耐性分類 CRC 1 があります 低腐食ストレス サイズ - M10x1,25 ねじ式接続メスねじ M10x1.25 周囲温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 Festo 製品番号 -32963 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSG- M10X1●併用可能製品:補償ラジアル偏差●内径サイズに合わせる:10mm●コード番号:203-0789アズワン品番65-8007-16
  • クレビス SGA-M10X1 25 Festo

    クレビス SGA-M10X1 25

    Festo
    24,780税込27,258
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロッドクレビス - SGA - M10X Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つであるこの SGA - M10X1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M10x1,25 サイズ ねじ接続はオス M10x1,25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けポン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されています 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:10mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2593アズワン品番65-8027-36
  • (MX906)SOCKET UNION   M10X1 三菱ふそう

    (MX906)SOCKET UNION M10X1

    三菱ふそう
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • 6カクナット M10X1 2シュ BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M10X1 2シュ

    BIGM(丸山製作所)
    285税込314
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X12シユ部品名称6カクナツト M10X1 2シユ図解NoMHL351A ブーム、運転台関係部品_No.94
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    2,280税込2,508
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(60件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    503税込553
    1パック(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(10件のレビュー)
    738税込812特価
    1パック(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ステンレス

    サンコーテクノ
    479税込527
    1本
    当日出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • メーター寸切(SCM/生地) 大阪魂

    メーター寸切(SCM/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • ハンドタップ(#2中) mm SKC

    ハンドタップ(#2中) mm

    SKC(26件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(11件のレビュー)
    919税込1,011特価
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
  • ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKC

    ハンドタップ(#1先) mm SKS

    SKC(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    3,480税込3,828
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)

    六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品)

    OHSATO(大里)
    529税込582
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
    用途各種締結に。材質鉄/生地ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)先端形状くぼみ先穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ハンドタップ (セット) イシハシ精工

    ハンドタップ (セット)

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
  • 六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    8,510税込9,361
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
    用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1セット(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • 7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    1,330税込1,463
    1袋(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
    用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ(#3上)  mm SKS SKC

    ハンドタップ(#3上) mm SKS

    SKC(13件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンド先タップ イシハシ精工

    ハンド先タップ

    イシハシ精工(12件のレビュー)
    949税込1,044特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)

    六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)

    OHSATO(大里)
    2,330税込2,563
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
    用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリヒラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    種別寸切平先、全ねじ材質SUS
...