カテゴリ
- 制御機器(513)
- ねじ・ボルト・釘(126)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
- 機構部品(65)
- 農業機械(30)
- テープ(14)
- 物流用品(13)
- 切削工具(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- バイク部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 建築金物(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 電気材料(7)
- 家電(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 防災用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 測定用品(5)
- 事務用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- トラック純正部品(3)
- 防犯用品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YAGEO(196)
- エスコ(94)
- KEMET(60)
- SMC(58)
- omron(オムロン)(47)
- WURTH ELEKTRONIK(39)
- MURATA(村田製作所)(34)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- RS PRO(26)
- 大阪魂(26)
- TDK(24)
- OHSATO(大里)(22)
- コガネイ(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- 由良産商(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 京セラ(12)
- LORLIN(10)
- VISHAY(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m10x50」の検索結果
![M10x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641352-170331-02.jpg)
M10x50mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷エスコ品番EA948DR-12材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)50表面処理焼入焼戻寸法B(mm)66寸法C(mm)17寸法DM10
M10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥860税込¥9461袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×50![M10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131904-190802-02.jpg)
M10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋(2本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100![M10x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131159-190802-02.jpg)
M10x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥970税込¥1,0671パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×50ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900ねじの呼びM10強度A2-90![M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50623326-170331-02.jpg)
M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ
エスコ¥3,110税込¥3,4211個翌日出荷仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-23材質(本体)SCS13A種類多角形寸法B(mm)34取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)50ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)SCS13A
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個当日出荷エスコ品番EA948C-135形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA948CB-135形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x50mm/Φ61mm 雄ねじノブ
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷エスコ品番EA948BX-145A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)73種類丸形寸法H(mm)39寸法S(mm)18.5寸法D(Φmm)61表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)50材質(取付部)SUM22L
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M10×50、R:78、H:54、d:19、D:24.5
6カクボルト M10X50
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷図解NoGS51TR-20 タンクシャ部品 6カクボルト M10X50_No.4、GS51TR-50 タンクシャ部品 6カクボルト M10X50_No.4、MSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.4
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥499税込¥5491箱(7セット)当日出荷ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM10X50
ヨコタ工業¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM10X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M10用 全長:50mmトラスコ品番828-9359質量(g)160
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431袋(20本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥784税込¥8621パック(20本)当日出荷から4日以内出荷頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥507税込¥5581パック(10本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥519税込¥5711パック(1本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥249税込¥2741パック(2本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,870税込¥3,1571袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,720税込¥1,8921袋(20本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥449税込¥4941パック(2本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
...





![M10x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641352-170331-02.jpg)





![M10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131904-190802-02.jpg)
![M10x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131159-190802-02.jpg)

![M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50623326-170331-02.jpg)