カテゴリ

  • 切削工具(141)
  • 制御機器(80)
  • メカニカル部品(79)
  • ねじ・ボルト・釘(62)
  • 測定用品(36)
  • 作業服(31)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 縫製用品(29)
  • バイク部品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 機構部品(24)
  • 自動車補修部品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 農業機械(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 卓上消耗品(11)
  • 電気材料(11)
  • 空圧工具(10)
  • 厨房用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 作業工具(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 塗料(6)
  • 溶接用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 清掃用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • マスク(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m112」の検索結果

820件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガンタッカー モノタロウ

    ガンタッカー

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
  • ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    159税込175特価
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリーザキャップ イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S5Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
  • ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 7M形

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
  • エムケーダクト 平面マガリ マサル工業

    エムケーダクト 平面マガリ

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します 。
    用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(5000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理生地
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 150型

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S5Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
  • ロードマーキング ナンバーL 新富士バーナー

    ロードマーキング ナンバーL

    新富士バーナー(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
    用途ナンバーの表示の施工。主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト バンドー化学

    タイミングベルト

    バンドー化学(69件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のタイミングベルトです。
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 150型

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)

    互省製作所(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、 プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、 その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
    材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
  • スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品)

    大陽ステンレススプリング
    529税込582
    1パック(68個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
    用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 250型

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • コネクター PM 正和

    コネクター PM

    正和(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類M
  • バンフレックス バンドー化学

    バンフレックス

    バンドー化学
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • ポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 11M形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    4,498税込4,948特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニング

    スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ

    コーニング
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。
    用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
  • スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    ベルト幅(mm)6材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅6mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
  • キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード メンブレン スタンド付 マルチペアリング対応 エレコム

    キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード メンブレン スタンド付 マルチペアリング対応

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載。 Bluetooth®;5.0機能により省電力を実現したフルキーボード。
    付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1幅(mm)447.7ブラックサイズフルサイズ高さ(mm)31.6、40.1(スタンド時)質量(g)【キーボード本体】約568※電池含まず奥行(mm)136電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)通信方式GFSK方式キー配列109キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
  • ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.0mmx112m 597669111 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.0mmx112m 597669111

    ハスクバーナ
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)112太さ(mm)2
  • 荷造り紐 PSロープ 3Φ×100m ユタカメイク

    荷造り紐 PSロープ 3Φ×100m

    ユタカメイク
    799税込879
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番828-0808RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM]

    TOYOX(トヨックス)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
    用途カムロック用材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品
  • 平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂

    平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)

    大阪魂
    23,980税込26,378
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
  • 平行ピンA種m6(SUS303)(小箱) 大阪魂

    平行ピンA種m6(SUS303)(小箱)

    大阪魂
    46,980税込51,678
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
  • フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FM形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
  • サーモスタットパッキン K.Pガスケット

    サーモスタットパッキン

    K.Pガスケット(6件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
  • テーパピン(S45C/生地)(小箱) 大阪魂

    テーパピン(S45C/生地)(小箱)

    大阪魂
    68,980税込75,878
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C種類テーパピン表面処理生地
  • ゼムニューモータ120°型 ムラキ

    ゼムニューモータ120°型

    ムラキ
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])45000空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口R1/4トラスコ品番106-9560全長(mm)128質量(g)120チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.5スロットル方式ON/OFF排気方向後方
  • 割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    25,980税込28,578特価
    1箱(5000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理ユニクロ
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱)

    大阪魂(12件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1箱(1500個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304種類丸ワッシャー
  • KUMWood1削り器 レイメイ藤井

    KUMWood1削り器

    レイメイ藤井
    258税込284
    1個
    当日出荷
    軽くて使いやすい シンプルなデザイン
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×11××25質量(g)3材質本体:木、刃:ハイカーボンスチールタイプ1穴電源手動繰り返し・詰め替え対応
...