カテゴリ

  • 作業服(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m113g」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 新極大丸(ゴム付) 石崎剣山製作所

    剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 新極大丸(ゴム付)

    石崎剣山製作所
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ150×30本体質量(g)2200
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    1個
    取扱い終了
    スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
  • 29x35mm モール継手外曲(プラスチック製/白/2個) エスコ

    29x35mm モール継手外曲(プラスチック製/白/2個)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-113G
  • アングロン ミニター

    アングロン

    ミニター
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷
    アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • フラットレール イマオコーポレーション

    フラットレール

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    長さ(m)1.9ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーション

    ウェアストリップ(フラットレール)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • ターピーソフトメッシュ 萩原工業

    ターピーソフトメッシュ

    萩原工業(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
    用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。タイプ継ぎ目なしその他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から32日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.3

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5JIS規格-
  • 集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ

    集じんホース(延長用)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
    用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
  • 塗装・弱撥水 続服 #276 SunDisk(ソルディ)

    塗装・弱撥水 続服 #276

    SunDisk(ソルディ)
    8,998税込9,898
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    グレー仕様左胸ポケット1(フラップ裏樹脂ボタン)、パックポケット1、ウエスト・袖口・裾ゴム、フード種別長袖つなぎ質量(g/m2)113素材ツイル/ナイロン100%職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造
  • 連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA

    連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様

    ELPA
    12,331税込13,564
    1個
    当日出荷
    【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
    用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)エコロジー商品省エネ
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    ip67の防水防塵性能対応です。2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの画面に表示したコードの読み取りが可能です。
    仕様PCS値:PCS 30% EAN113 @10mil >= 30% ケーブル長:1.8m スキャン角度:Pitch Angle ±45°、Skew(Yaw) Angle ±360°、Roll Angle ±50° 重量:235g(excluding cable) 走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒 読取可能コード:(1次元)UPC-A、Code 32、Code 93、Pharmacode/(2次元)PDF417、MaxiCode、Micro PDF417 読取深度:4 mil Code 39セット内容取扱説明書、保証書寸法(mm)L170 x W70 x H100対応OSWindows 10、8.1、8、7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン(※USBインターフェースを持つ機種)センサー1280×800 CMOS光源照明LED 650±10nm、エイミング650±10nm動作温度-20℃ to 50℃
  • YL4007 プロテクトグローブ YAMAHA(ヤマハ)

    YL4007 プロテクトグローブ

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1双
    4日以内出荷
    YAMAHA独自の”洗える革"。洗える牛革+山羊皮 YAMAHA独自皮革CYBERLEATHERを採用。〇通気性向上 手の甲/マチはメッシュレザー・指股ダイレクトベンチレーション。〇抗菌防臭 (裏地)。〇運動性向上 人差指・中指・薬指・小指にシャーリングを採用。〇手を握ったときに突っ張り感の少ないフローティング構造。〇スマートフォン対応 親指/両手人差し指。〇万一のアクシデントによる衝撃を緩和。<甲側>。メッシュレザー(手の甲・マチ)・フィンガープロテクター・ナックルプロテクター。ケブラー(R)ニットを採用。<平側>。高強度なケブラー(R)縫製 高い強度を備え、万一のアクシデント時の裂け強度を補完・糸切れ防止。パラアラミド生地のアテ 高強度で耐切創性に優れ、万一のアクシデントによる衝撃を緩和。・デザイン 手首のベルクロアジャスターのメス側にモールドYAMAHAロゴを配置
  • ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

    ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1セット
    6日以内出荷
    アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。1400GTR(08ー16)、ZZR1400(06ー11)、Ninja ZX-14R/ABS(12ー20)、ZRX1200DAEG(09ー16)、ZRX1200R(01ー08)、ZRX1200S(01ー04)、。ZZR1200(02ー05)、ZEPHYR1100/RS(92ー06)、ZZ-R1100(99ー01)、ZRX1100(97ー00)、ZRX1100 2(97ー00)、Ninja1000(11ー19)、。Z1000/ABS/R EDITION(03ー22)、ZX-10R(11ー15)、Z900(18ー22)、Z900RS(18ー25)、Z900RS CAFE(18ー25)、GPZ900R(91ー03)、。Z800(13ー16)、Z750/S(04ー10)、Z650RS(22ー24)、ER-6n(06ー14)、ZX- 6R(19ー 22)、ELIMINATOR/SE(24ー25)、。Ninja400(14ー24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11ー13)、ZZR400(90ー06)、Ninja250(13ー24)、Ninja250R(08ー12)、。Ninja ZX25R/SE/SE KRT Edition(21ー22)、Z250(13ー17)
    用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。カワサキ車M8タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約113g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セットタイプカワサキ(M8)
  • つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプ

    つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型

    イーグルクランプ
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    ユニバーサル360度回転式です。
  • 塗装・弱撥水 続服 #287 SunDisk(ソルディ)

    塗装・弱撥水 続服 #287

    SunDisk(ソルディ)
    6,998税込7,698
    1着
    7日以内出荷
    用途自動車・バイク整備、塗装、電気・設備工事グレー種別長袖つなぎ機能帯電防止、弱撥水加工素材タフタ/ナイロン 100%仕様左胸ポケット 1、バックポケット 2、袖口ゴム、前立て/ファスナー材質(ファスナー)樹脂袖丈長袖
  • 塗装・弱撥水 続服 #277 SunDisk(ソルディ)

    塗装・弱撥水 続服 #277

    SunDisk(ソルディ)
    6,498税込7,148
    1着
    7日以内出荷
    用途自動車・バイク整備、塗装、電気・設備工事ブルー種別長袖つなぎ機能帯電防止、弱撥水加工素材ツイル/ナイロン 100%仕様左胸ポケット 1(フラップ裏樹脂ボタン)、右バックポケット 1、ウエスト・袖口・裾口ゴム、フード(収納式)質量(g/m2)113材質(ファスナー)樹脂袖丈長袖
  • グロメツト BIGM(丸山製作所)

    グロメツト

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    規格C-30-NG79F-EPUL部品名称グロメツト図解NoSSA-S1000 ボンネット部品_No.46、SSA-F600I 操作パネル(2)部品_No.14、SSA-S1002 ボンネット部品_No.44、SSA-α1010 サイドカバー部品_No.16、SSA-α604 フレーム,座席部品_No.41、SSA-S600 1997ネン ボンネット部品_No.15、SSA-R1000 ボンネット部品_No.34、SSA-α510DX ボンネット,エアクリーナ部品_No.18、SSA-F616(4)-1 ボンネット部品_No.10、MJI300 1996ネン ボンネット リヤカバー部品_No.15、SSA-α602M ボンネット部品_No.30、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.113、SSA-R1000C ボンネット部品_No.34、SSA-F616V ボンネット部品_No.10、SSA-G600 フロントパネル部品_No.35、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.113、MJI-1010 カバー部品_No.27、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.25など
  • ステム AVE-LIGHT STEM II 90mm ホワイト AVEDIO(エヴァディオ)

    ステム AVE-LIGHT STEM II 90mm ホワイト

    AVEDIO(エヴァディオ)
    5,998税込6,598
    1個
    23日以内出荷
    用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。113g寸法(mm)90ホワイト