カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 六角ボルト(22)
- 六角穴付ボルト(13)
絞り込み
ねじの呼び
- M6(25)
- M8(1)
- M12(8)
長さ(mm)
- 10(7)
- 12(18)
- 14(7)
- 15(7)
- 16(7)
- 25(8)
- 30(9)
- 35(10)
- 40(10)
- 45(18)
- 50(11)
- 55(12)
- 60(11)
- 65(11)
- 70(14)
- 75(10)
- 80(8)
- 100(7)
- 140(7)
- 150(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(23)
- SUS304(11)
- SUS316(3)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(15)
- SCM435(2)
種別
全ねじ(25)
半ねじ(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(16)
- 0.7(36山)(24)
- 0.75(1)
- 0.8(27)
- 1.25(135)
- 1.5(90)
- 1.75(565)
- 2(15)
- 2.5(26)
- 3(12)
- 3.5(6)
- 4(4)
- 4.5(2)
- 5(1)
- その他(2)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ダクロタイズド(1)
- パシペート(4)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(3)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ダクロタイズド・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(15)
- メートル細目(9)
メートル並目・メートル細目
頭部形状

低頭(1)

六角(20)

六角穴付き(12)
低頭・六角・六角穴付き
取付穴形状

六角穴(13)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(26)
- エスコ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 由良産商(4)
- TRUSCO(2)
- BUMAX(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・TRUSCO・BUMAX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「m12 70」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥168~税込¥185~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.0(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥5,298~税込¥5,828~1箱(70個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1表面処理生地頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(35個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391パック(50個)当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(38個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(11個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(200個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,998税込¥6,5981箱(70個)翌々日出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,298税込¥9,1281箱(70個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄色黒ねじピッチ1表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌々日出荷セット内容:M6×8(30本)、M6×10(25本)、M6×12(25本)、M6×15(35本)、M6×20(30本)、M6×25(25本)、M6×30(20本)。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)色黒ピッチ1ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM6強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥6,998税込¥7,6981箱(70個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥569~税込¥626~1パック(4本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(4本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(7個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先
大阪魂(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(7個)当日出荷から10日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状剣先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398税込¥3,7381パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷から5日以内出荷SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥7,198税込¥7,9181箱(70個)9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
大阪魂¥8,598税込¥9,4581箱(70個)9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1表面処理グリーンクロメート頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/ダクロ)(小箱)
大阪魂¥7,698税込¥8,4681箱(70個)9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1表面処理ダクロ頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(70個)9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1表面処理クローム頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥979税込¥1,0771個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
Bumax DX12.9 六角穴付ボルト
BUMAX¥2,998~税込¥3,298~1本ほか3日以内出荷優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き最高耐熱温度(℃)300引張強力(N/mm2)最小1200降伏点(N/mm2)最小1080穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34
ステンレスフランジソケット
由良産商(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(4本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70