カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(399)
- 制御機器(292)
- 切削工具(140)
- 機構部品(114)
- 物流用品(83)
- パソコン/周辺機器(76)
- メカニカル部品(56)
- 船舶用品・漁業資材(39)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- バイク部品(25)
- 測定用品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 防犯用品(19)
- 作業服(15)
- 作業工具(15)
- 電気材料(14)
- 自動車補修部品(14)
- 農業機械(14)
- 建築金物(13)
- カー用品(13)
- 電動工具(13)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 卓上消耗品(6)
- 安全用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全保護具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- エンジン工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(348)
- omron(オムロン)(97)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(84)
- ハンマーキャスター(36)
- ユーエイキャスター(27)
- SHIMANO(シマノ)(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- StarTech.com(24)
- NEC(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- イマオコーポレーション(20)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
- 八幡ねじ(18)
- エスコ(14)
- TRUSCO(14)
- タカノ(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12)
- 北陽電機(11)
- ブランドをもっと見る
「m12 85」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥729税込¥8021パック(4個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1.25表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ
大阪魂(8件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ネジ材質SCM435硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
6カクボルト M12X85X30
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格M12X85X30部品名称6カクボルト M12X85X30図解NoSSA-S602DX クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.6、SSA-F616VT クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.5、BSM-1270SLT 付属品部品_No.48、BSM-820L-DC 本体部品_No.45、SSA-S611KP クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.5、SSA-S611VT クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.5、SSA-F616MAT クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.5、BSM-820SLT-C2 ホース巻取機部品_No.3、SSA-F616V-1 クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.5、MSV613L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.11、BSM-1050SLT-20HA3U 付属品部品_No.58、BSM-1065SLT-20HA 付属品部品_No.51、MSV615L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSM-1070SLT 付属品部品_No.48、BSM-1365SLT-20HA 付属品部品_No.51など
フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)
日産ネジ(22件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(79件のレビュー)¥859税込¥9451パック(3本)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目![M12x 85mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639347-170331-02.jpg)
M12x 85mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-132材質S45CねじM12×1.75寸法A(mm)85表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)25寸法C(mm)13
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(5本)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴![M12x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696108-180222-02.jpg)
M12x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥375税込¥4131パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1213種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
M12 排水ハンディポンプ
ミルウォーキーツール¥24,980税込¥27,4781個欠品中市場で最も速やかなセットアップが可能なコードレス排水ポンプ。水を吸込みしない状態が30秒以上続くと自動停止。約34リットル/分の排水速度。全揚程4.5m実現で壁の向こうまで水を遠く移送。HydroPassフィルターによる詰まり防止。深さ85cmの水中まで使用可能。アルミニウム製ボディで優れた制御性電圧(V)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1240×91×91全揚程(m)4.5本体質量(kg)1.9連続使用時間(分)約60/2044L(6.0Ah使用時)バッテリープラットフォーム:M12流量(L/min)34吐出口径3/4”(19mm) R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT吸込口径Φ88.5cm/アルミニウム系バレル
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(40個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
FLシリーズ(M12~M16)
不二ラテックス(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から3日以内出荷調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。性能高速用使用温度範囲(℃)-5~70衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
M12 FAコネクタケーブル
行田電線(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464サイズM12定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3保護等級IP67曲げ角度左右45度/40万回以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V接触抵抗(mΩ)40以下ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG引張強度(N)50/1分以上耐油性85℃±2℃、4時間挿抜耐久200回以上
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(2個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト先端形状棒先頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,398~税込¥2,638~1箱(30本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から106日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
大阪魂¥559税込¥6151個当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄ねじの種類全ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ長さb(mm)全ねじねじ山種類メートル並目
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(40個)当日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
...

















![M12x 85mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639347-170331-02.jpg)



![M12x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696108-180222-02.jpg)