カテゴリ

  • 農業機械(32)
  • 電動工具(18)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「m12 b2 jp」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12 バッテリー ミルウォーキーツール

    M12 バッテリー

    ミルウォーキーツール(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現 過酷な現場環境において高いパワーを維持 すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応
    適合機種MILWAUKEE M12バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
  • M12 サンダーポリッシャー ミルウォーキーツール

    M12 サンダーポリッシャー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付
    付属品アクセサリー×5、サイドハンドル仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP
  • PACKOUT M12 バッテリーホルダー ミルウォーキーツール

    PACKOUT M12 バッテリーホルダー

    ミルウォーキーツール
    1,888税込2,077
    1個
    7日以内出荷
    ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:6.8 kg。全てのM12バッテリーが装着可能。対応バッテリー:M12 B2 JP, M12 B3 JP, M12 B4 JP, M12 B6 JP
    長さ(mm)66.04幅(mm)91.44質量(kg)0.23高さ(mm)330.2可搬質量(kg)6.8
  • M12 リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 リベッター(ケース付き)

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能 アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応 ストロークの長さ:20.32mm 引張力:9,000Nm あらゆる方向でリベットを保持 軽量コンパクト設計で作業負担を軽減
    付属品M12 BPRT-0C JP (1)、ツールボックス (1)仕様燃料ゲージ、LEDライト機能4.8mm径のリベットを最大250本リベッティング可能(M12 B2装着時)3.2mm径のリベットを最大450本リベッティング可能(M12 B2装着時)当製品は、全90種類を超えるM12(TM)電動工具シリーズの一部です。2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応ストロークの長さ:20.32mm引張力:9,000Nmあらゆる方向でリベットを保持軽量コンパクト設計で作業負担を軽減リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8使用可能リベット(Φmm)4、4.8、3.2、2.4保証期間1年引張強度(N)9000アズワン品番65-0279-60ストローク長(mm)20.3引力(kN)最大9材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス
  • M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ

    ミルウォーキーツール
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
    長さ(mm)272厚さ(mm)(ヘッド)19質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])450最大トルク(N・m)47最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)最大締付トルク(N・m)47
  • M12 加圧式配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 加圧式配管清掃機(ケース付き)

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 圧縮空気によって配管の詰まりを除去 高圧空気により瞬時につまりを吹き飛ばす 配管内部に溜まったヌメリや油脂を除去 最大345 kPaのエアー圧で詰まりを強力に除去 圧力調整弁機能付きで、配管の種類や厚さに応じた最適なエアー圧に調整可能 シンク、便器、床の配管に最適なアクセサリー類 1充電で約25回使用可能 アクセサリーを交換することによって25mmから100mmまでの配管を清掃可能 オフセットコネクターで、狭い隙間や蛇口の間に届く
    付属品ケース、ドレンプラグ、シュラウドアタッチメント、トイレシールアタッチメント、250mm延長コネクター仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)3.0(本体のみ)、3.2(2.0Ahバッテリー装着時)適合配管径(Φmm)25-101電源電圧(V)12圧力(kPa[psi])エアー:0-345[50]適合バッテリーM12シリーズバッテリー 12V差込式のもの4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット M12-18 NRG-642 JPバッテリー単体:(2.0Ah)M12 B2 JP、(3.0Ah)M12 B3 JP、(4.0Ah)M12 B4 JP、(6.0Ah)M12 B6 JP充電器単体:M12-18FC JP
  • PACKOUT M18 バッテリーホルダー ミルウォーキーツール

    PACKOUT M18 バッテリーホルダー

    ミルウォーキーツール
    1,888税込2,077
    1個
    7日以内出荷
    ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:6.8 kg。全てのM18バッテリーが装着可能。対応バッテリー:M18 B2 JP, M18 B5 JP, M18 HB3 JP, M18 HB8 JP, M18 HB12 JP
    長さ(mm)66.04幅(mm)91.44質量(kg)0.23高さ(mm)330.2可搬質量(kg)6.8
  • M18 バッテリー ミルウォーキーツール

    M18 バッテリー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
    バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
  • M18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)

    ミルウォーキーツール
    65,980税込72,578
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
    付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)仕様燃料ゲージ、LEDライトセット内容充電器・バッテリー2個・ケース付長さ(mm)152質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325トルク(N・m)475/610/745充電時間(分)59差込角(sq.)1/2インチ締付能力(ナット)最大M22適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
  • AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    AGM バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • PPカバー 12cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 12cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    仕様洗浄機対応材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
  • M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツール

    M18 デュアルベイ充電器

    ミルウォーキーツール
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります
    仕様充電可能電圧:M18質量(kg)1.75充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130アズワン品番65-0280-11
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    ハードウェア。アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応。USBバーチャルメディア対応。HDMI、HDCP1.4準拠。Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ギガビットイーサネットポート接続対応。ラックマウント、ウォールマウント可能。マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1。※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。。管理。イントラネットを経由してリモートからコンピューターにアクセス可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整。CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能。RS-232シリアルポート。-。テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能。全てのKEシリーズと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能。リモートログインセキュリティ。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)。柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有。素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能。マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能。ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可能。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。
    用途KE8900Sは、PCのコンソール(USBキーボード/マウス・HDMIモニター)をイントラネット経由で延長できるHDMI対応のスリムタイプIP-KVMエクステンダーです。仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容USBHDMIKVMケーブル(HDMI、USB、オーディオ)×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×1、クイックスタートガイド×1スイッチリセットピンホール型スイッチ×1電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.64(1.41lb)消費電力DC5V:4.35W:46BTU材質(ケース)メタルインターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB解像度最大1920×1200@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×2(White)、モニター:HDMIメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29接続台数ダイレクト1互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT、KE6900AiT、KE8900ST・KVM管理ソフトウェアCCKM
  • バリアブルノズル(1.3) BIGM(丸山製作所)

    バリアブルノズル(1.3)

    BIGM(丸山製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    部品名称バリアブルノズル(1.3)図解NoGKW15B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MSW1511-2M-A(バーク) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.16、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MKW1210H(JP) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.15、GSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品 バリアブルノズル(1.3)_No.11、MKW1010-BC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MBW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.21、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.11、MSW1008-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.15、MKW10G 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15など
  • J13 (5 220U/16/512/W11P/OFH&B24/13.3) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    J13 (5 220U/16/512/W11P/OFH&B24/13.3)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3 ●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel ●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
  • J13 (5 220U/16/256/W11P/OFH&B24/13.3) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    J13 (5 220U/16/256/W11P/OFH&B24/13.3)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3 ●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
  • M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)

    ミルウォーキーツール
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
    付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)218質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800ねじ締め能力最大M33トルク(N・m)702/1138/1627/1627充電時間(分)59差込角(sq.)3/4インチ締付能力(ナット)最大M33適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ハードウェア。アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応。USBバーチャルメディア対応。HDMI、HDCP1.4準拠。Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ギガビットイーサネットポート接続対応。ラックマウント、ウォールマウント可能。マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1。※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。。管理。イントラネットを経由してリモートからコンピューターにアクセス可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整。CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能。RS-232シリアルポート。-。テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能。全てのKEシリーズと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能。リモートログインセキュリティ。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)。柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有。素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能。マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能。ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可能。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。
    用途KE8900STはコンピューターからのHDMIビデオ入力に、KE8900SRはHDMIモニター出力にそれぞれ対応。最大解像度1920×1200の映像信号をロスが極めて少ないビデオ圧縮品質で、遅延を最小限に抑えて伝送します。仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容USBHDMIKVMケーブル(HDMI、USB、オーディオ)×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×1、クイックスタートガイド×1スイッチリセットピンホール型スイッチ×1電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力DC5V:4.3W:20BTU、POE:6.61W:31BTU材質(ケース)メタルインターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB解像度最大1920×1200@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1(White)、モニター:HDMIメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1、3極式ターミナルブロック×1・LANポートRJ-45×1OSOS非依存ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト1互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE8900SR・KVM管理ソフトウェアCCKM
  • 10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー。低速、高速のスピード切換機能付き。握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。作業面を照らせるLEDライト付き。バッテリー残量インジケーター表示付き。
    質量(kg)1.15(バッテリーパック含む)電源(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池充電時間(分)約90(満充電)パッド径(Φmm)75
  • 充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    狭いスペースで活躍! 新ラインナップのスライド式正逆切替! 14.4/18V電池パック兼用。
    寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1電圧18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12モーターブラシレスDCモータヘッド長(mm)109
  • M18 FUEL インパクトドライバー 5.0AH x 2キット(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL インパクトドライバー 5.0AH x 2キット(充電器・バッテリー2個・ケース付)

    ミルウォーキーツール
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
    付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)114質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300バッテリー容量(Ah)5.0トルク(N・m)226ねじ締め能力(mm)ボルトM16打撃数(bpm)0~4400
  • 充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    58,980税込64,878
    1セット
    3日以内出荷
    付属品充電器(JC-925A)、ビット(+No.2×65)1本、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書、電池パック(JP-L91450A)2個仕様14.4Vセット適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1質量(kg)1.3(フック無し時)電圧(V)18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900モーターブラシレスDCモータ最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm)ヘッド長(mm)109寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×235
  • 充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    ”締めすぎ”を低減する「フォームタイモード」を搭載。初心者でも熟練工と同じ施工を実現。強靱な耐環境性能「MAX/IEGS」。4つの運転モードで快適作業。Pコン・フォームタイの締め過ぎによる壁厚み不足・変形を低減。
    用途型枠用インパクトドライバ付属品充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケースセット内容充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース種別PJ91196質量(kg)1.4(JP-L91850A装着時)能力小ネジ:M4~M8、コーススレッドねじ:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])フォームタイモード:0~2800、ノーマル(弱)モード:0~1700、ノーマル(強)モード:0~3000 、リミット(1秒)モード:0~2800モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)約165(約1638kgf/cm)ヘッド長(mm)109ビット挿入寸法(mm)六角対辺:6.35、対角:7.1バッテリー電圧(V)18ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)237×79×127
  • 充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトに対応。選べる3モード:作業に合わせて打撃力(強・中・弱)が3つのモードで切り替えられます。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
    用途羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトの締付に質量(kg)1.3(本体のみ)能力普通ボルト:M10~M20、高力ボルト:M12~M16打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3400、中モード:0~2900、弱モード:0~2700無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2650、中モード:0~1600、弱モード:0~1450モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)強モード:300(M20高力ボルト 3秒締付時)バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(四角ドライブ)ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×76×145
  • CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド SMC

    CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式インパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット ミルウォーキーツール

    M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット

    ミルウォーキーツール
    649,800税込714,780
    1個
    7日以内出荷
    革新的なアルミ端子圧着ソリューション。ダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能。PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応。アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズ。バイメタル端子 BML2シリーズ。バイメタルスプライス BMS3シリーズ。Panduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア。各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUMセット内容本体、M18 B2 JP (バッテリー)×2、M12-M18 FC JP(充電器)×1、ケース質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5電圧(V)18
  • 充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式インパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)1.4(フック無し時)モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • プラグマトメ BIGM(丸山製作所)

    プラグマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    規格6フクム図解NoMS172EAM ポンプ部品_No.8、TSW12B ポンプ-1部品_No.7、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.7、MSW1211S ポンプ部品_No.7、MLKW1511H ポンプ部品_No.5、MSD520EW-H ポンプ部品_No.5、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.6、GKSE30 ポンプ部品_No.5、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.7、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.5、ERS-201 ポンプ部品_No.6、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.5、TSW41H ポンプ部品_No.5、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.5、MUM602 ポンプ分解部品_No.3、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.5、MSW1511-S ポンプ部品_No.5、GKW12B ポンプ部品_No.5、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.5など
  • ピストンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格11~13フクム図解NoGSW15C-H アンローダ部品 ピストンマトメ_No.12、CKW10G アンローダ部品_No.10、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.10、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.30、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.10、GKW12B アンローダ部品_No.12、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.32、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.32、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.10、GKW15B アンローダ部品_No.12、GSW105 アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、GSW10-M アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、GSW708 アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、JHW708 アンローダ部品_No.10、KSW10-M アンローダ部品_No.10、GSW15C アンローダ部品 ピストンマトメ_No.12、GSW10C-M アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、MKW10G 調圧弁部品_No.10、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、MSW1008-M 調圧弁部品_No.10、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.32、JHW100-H アンローダ部品_No.10、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.10、MSW1008-K 調圧弁部品_No.10、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.10
  • アンカーボルト BIGM(丸山製作所)

    アンカーボルト

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X50部品名称アンカーボルト図解NoBSA-600LDMQ(JP) 薬剤タンク、座席部品_No.15、BSA-600LDEQ(JP) 薬剤タンク、座席部品_No.15
  • デンデンボルト BIGM(丸山製作所)

    デンデンボルト

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X50部品名称デンデンボルト図解NoBSM-640SLT-B 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.17、BSM201-3JP OPTION-1部品_No.14、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.17、BSM-1065SLT 第3段ブーム部品_No.34、BSM-640SLT 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.17、BSM201-2JP OPTION-1部品_No.14、BSM-640SLT 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.17、BSM-1265SLT 第3段ブーム部品_No.34
  • フランジツキ6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジツキ6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    270税込297
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X20部品名称フランジツキ6カクボルト図解NoBSM201-2JP OPTION-3部品_No.6、BSM-640SLT 14M ブーム取付台部品_No.42、BSM-1365SLT-20HA オプション4 アキュムレータ,右ステップ部品_No.37、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.53、BSM201-3JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHTBOOM)部品_No.13、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.53、BSM201-2JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.14、BSM-1065SLT-20HA オプション 4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.37、BSM-1050SLT-LE ブーム取付台 ノズル部品_No.60、BSM-1260SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.53、BSM201-2JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHT BOOM)部品_No.13、BSM-500F マスト部品_No.14、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.53、BSM-500F-1 マスト部品_No.14、BSM201-3JP OPTION-3部品_No.6、BSM-1065SLT-20BA オプション4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.37、KBM-55DX マスト部品_No.14、BSM201-3JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.14、BSM-640SLT 12M ブーム取付台部品_No.42、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション分解部品_No.3
  • トラスコネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    トラスコネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    60税込66
    1個
    8日以内出荷
    規格M3X8部品名称トラスコネジ(+)図解NoBSM-1270SLT オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.7、BSM-500F-1 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1670SLT(18) オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.7、BSM201-2JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHT BOOM)部品_No.34、BSM201-3JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHTBOOM)部品_No.34、BSM-1070SLT オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.7、BSM201-3JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.35、BSM-640SLT-B 14M スイッチボックス部品_No.18、BSM201-2JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン電装品部品_No.32、BSM-1070SLT(18) オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.7、SSA-Z500MA-1 スイッチボックス部品_No.3、BSM-1670SLT オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.7、BSM-1270SLT(18) オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.7、BSM-640SLT-B 12M スイッチボックス部品_No.18、BSM-640SLT 12M スイッチボックス部品_No.18、BSM-500F スイッチボックス部品_No.14、SSA-Z500MA-2 スイッチボックス部品_No.3、BSM-640SLT 14M スイッチボックス部品_No.18
  • ストレーナクミタテ(#50) BIGM(丸山製作所)

    ストレーナクミタテ(#50)

    BIGM(丸山製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    備考2A~7フクム ※2011年8月~規格ARAG3142163部品名称ストレーナクミタテ(#50)図解NoBSA-600LDEQ(JP) ストレーナ部品_No.2、BSM-640SLT 12M ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)、KBM-501D 吸水ストレーナ部品_No.2、BSM-640SLT 14M ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)、KBM-503D 吸水ストレーナ部品_No.2、KBM-500D-1(改訂版) 吸水ストレーナ部品_No.2、KBM-502D 吸水ストレーナ部品_No.2、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)、BSM-640SLT-B 14 ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)、BSA-600LDMQ(JP) ストレーナ部品_No.2、BSA-536シリーズ -A ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    規格14.3X35XT4.5部品名称ヒラザガネ図解NoBSM-640SLT-B 14M ターンブーム ノズル部品_No.24、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.5、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル S,L,H,Bタイプ部品_No.14、BSA-651 951シリーズ オプション20 フロントガラスキット部品_No.5、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.13、BSA-950-1 -2シリーズ オプション フロントガラスキット部品_No.5、BSM-640SLT-B 12M ブーム取付台部品_No.10、BSA-600LDMQ(JP) オプション2 フロントガラス、コンテナ台、エンジンガード部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M マスト部品_No.3、BSM-640SLT-B 12M マスト部品_No.3、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.3、BSA-600LDEQ(JP) オプション2 フロントガラス、コンテナ台、エンジンガード部品_No.4、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.5、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.24、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.3、BSM-1060SLT ターンブーム ノズル部品_No.22、BSM-640SLT 14M ターンブーム ノズル部品_No.24、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.22、BSA-650-1 -2シリーズ オプション フロントガラスキット部品_No.5、BSM-640SLT-B 14M ブーム取付台部品_No.10、BSM-640SLT-B 12M ターンブーム ノズル部品_No.24、BSM-1260SLT ターンブーム,ノズル部品_No.22
  • チヨウアツモータクミタテ BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツモータクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷
    備考34~60フクム部品名称チヨウアツモータクミタテ図解NoBSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.33、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.2、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.19、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.2、BSA-600LDMQ(JP) 電動調圧弁部品_No.26、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.2、BSA-500JD-125THシリーズ 電動調圧弁部品_No.29、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.26、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.2、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.19、BSM-640SLT 14M 調圧弁 2016年10月~部品_No.33、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.33、BSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.2、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.2、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 2016年10月部品_No.33
  • ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)

    ブラケットマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブラケツトマトメ図解NoBSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.14、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 2016年10月部品_No.45、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.31、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.20、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.45、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.27、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.14、BSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.14、BSA-500JD-125THシリーズ 電動調圧弁部品_No.30、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.14、BSA-600LDMQ(JP) 電動調圧弁部品_No.27、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.45、BSM-640SLT 14M 調圧弁 2016年10月~部品_No.45、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.14、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.14
  • ギヤ BIGM(丸山製作所)

    ギヤ

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    備考17 ※~2021年1月部品名称ギヤ図解NoSSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.12、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.49、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.18、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.49、SSA-V602C 調圧弁部品_No.12、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 2016年10月部品_No.49、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.34、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.18、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.18、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.34、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.37、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.18、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.30、BSM-640SLT 14M 調圧弁 2016年10月~部品_No.49、BSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.18、BSA-600LDMQ(JP) 電動調圧弁部品_No.37、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.35、SSA-V1002CT-DX 調圧弁部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.18、BSA-500JD-125THシリーズ 電動調圧弁部品_No.40
  • プレートマトメ BIGM(丸山製作所)

    プレートマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレートマトメ図解NoBSM-640SLT-B 12M 調圧弁 2016年10月部品_No.42、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.11、SSA-V1002CT-DX 調圧弁部品_No.15、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.37、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.34、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.42、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.11、BSM-640SLT 14M 調圧弁 2016年10月~部品_No.42、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.11、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.42、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.11、SSA-V602C 調圧弁部品_No.15、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.11、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.37、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.41、BSA-600LDMQ(JP) 電動調圧弁部品_No.41、BSA-500JD-125THシリーズ 電動調圧弁部品_No.44、SSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.15