カテゴリ

  • 電動工具(16)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)

「m12 fraiwf12」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
    付属品燃料ゲージ,LEDライト仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16保証期間1年トルク(N・m)90/160/270差込角(sq.)1/2インチ締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-54適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
  • M12 FUEL(TM) 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッテリー付) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL(TM) 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッテリー付)

    ミルウォーキーツール
    1セット
    取扱い終了
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能。自動停止モード:締め過ぎ防止。緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御。361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載。プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
    仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(3.0Ahバッテリー装着時)内容本体、バッテリー(充電器別売り)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ringトルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
  • M12 FUEL 3/8インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッグ付) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 3/8インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッグ付)

    ミルウォーキーツール
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 71mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります アンビルサイズ 3/8インチ(9.5mm)
    付属品バッグ仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361質量(kg)1.3(本体のみ)、1.7(4.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)9.5(3/8インチ)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16最大締付トルク(N・m)300トルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600商品タイプ本体のみ
  • M12 バッテリー ミルウォーキーツール

    M12 バッテリー

    ミルウォーキーツール(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現 過酷な現場環境において高いパワーを維持 すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応
    適合機種MILWAUKEE M12バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
  • M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
    付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)152質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325トルク(N・m)475/610/745差込角(sq.)1/2インチアズワン品番65-0279-73適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
  • M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード め過ぎを防止
    質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時)締付能力(普通ボルト)M16機能燃料ゲージ、LEDライトバッテリー電圧(V)12保証期間1年間トルク(N・m)271/406/542/20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
  • M12 (2) 3.0Ah FCスタートキット ミルウォーキーツール

    M12 (2) 3.0Ah FCスタートキット

    ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器のセット品となります。
    セット内容M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器バッテリー容量(Ah)3(×2)保証期間1年
  • M12 充電器 ミルウォーキーツール

    M12 充電器

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> 温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。 カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護 プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能 ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。 充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、 M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。
    付属品C12C JP仕様充電可能電圧:M12適合機種M12質量(kg)0.5種類充電可能電圧:M12電圧(V)AC100充電時間(分)40/70/80/130/55/110アズワン品番65-0280-08冷却装置あり
  • M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ

    ミルウォーキーツール
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
    長さ(mm)272厚さ(mm)(ヘッド)19質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])450最大トルク(N・m)47最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)最大締付トルク(N・m)47
  • M12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット ミルウォーキーツール

    M12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> セットでお得なM124.0Ah&6.0AhFCスタートキット
  • M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール

    M12 2.5AH パワーブーストバッテリー

    ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性
    電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
  • M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″アダプター付き
    用途整備士、車両全般の整備付属品1/4" Adaptor (1)、M12 FIR38LR-0 JP (1)仕様燃料ゲージ、LEDライト厚さ(mm)(ヘッド)25最大トルク(N・m)75アンビル3/8" Squareアズワン品番65-0279-52
  • 充電式アングルインパクトドライバ マキタ

    充電式アングルインパクトドライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
    仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)387回転数(min-1[r.p.m])0~2000打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610]ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75
  • M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
    付属品ケース仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)127質量(kg)0.75(本体のみ)モーターPOWERSTATEブラシレスモーター回転数3600RPM本体形状ピストル型適合バッテリーM12 REDLITHIUM-ION商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器別売
  • 12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC

    12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ)

    KTC
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
    用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番795-5812全長(mm)334質量(kg)1.6タイプシングルハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700使用空気圧力(MPa)0.6~0.7エアーホース内径(Φmm)8以上空気消費量(m3/min)0.1最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口PT1/4排気方向後方振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
  • エアーインパクトレンチ(アングルタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    仕様LEDワークライト(LT02WPC)付トラスコ品番774-8736質量(kg)1.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)210、(左回転)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M14<強度区分10.9>
  • PACKOUT 引き出し収納 ミルウォーキーツール

    PACKOUT 引き出し収納

    ミルウォーキーツール
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性ポリマー製 耐荷重:23kg 耐荷重11kgのボールベアリング式引き出しトレイ 金属補強されたサイド部 移動中の引き出し飛び出しを防ぐロック付き(キーホール式) 簡単にアレンジできる間仕切り付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
    幅(mm)564高さ(mm)363材質(本体)耐衝撃性ポリマー奥行(mm)414耐荷重(kg)本体:22.7、トレイ:11
  • 電動スリムラチェット ベッセル

    電動スリムラチェット

    ベッセル(2件のレビュー)
    12,490税込13,739
    1丁
    当日出荷
    60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。
    セット内容本体、9.5sq変換アダプター、充電ケーブル全長(mm)215サイズ個装(mm)305×104×40質量(g)300(付属品含まず)最大トルク(N・m)電動:1 手動:60最大出力トルク(N・m)1..0(電動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])400入力電圧(V)DC5定格電圧 DC V3.7定格容量1300mAh使用時間(分)約50頭部厚(mm)15バッテリーLi-Ion充電時間(分)約90環境温度範囲(℃)0~+40(充電時)、0~+45(動作中および保管中)ヘッド幅(mm)25ポート【充電】USBType-C最大入力電流(A)1
  • M18 バッテリー ミルウォーキーツール

    M18 バッテリー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
    バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
  • 充電式ラチェットレンチ マキタ

    充電式ラチェットレンチ

    マキタ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    付属品ソケットアダプタ9.5仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)47.5締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5能力(mm) 普通ボルトM5~M12差込角(sq.)9.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ