カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(111)
  • パソコン/周辺機器(92)
  • 機構部品(76)
  • メカニカル部品(40)
  • 制御機器(35)
  • 物流用品(33)
  • 農業機械(33)
  • 電気材料(17)
  • 切削工具(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 測定用品(12)
  • バイク部品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 電動工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(7)
  • 梱包用品(5)
  • カー用品(5)
  • 作業服(5)
  • 空圧工具(5)
  • 防犯用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「m12 x lan」の検索結果

586件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STX M12-Xコードプラグ 日本テレガートナー

    STX M12-Xコードプラグ

    日本テレガートナー
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    M12-XコードプラグCat.6A対応M12-Xコードプラグ。 ケーブル外径9.0mmまで対応可能。 専用工具不要なので現場で成端が可能。
    規格Cat.6A
  • M12x18mm カラーナット エスコ

    M12x18mm カラーナット

    エスコ
    ¥745税込¥820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GL-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)25適合ねじM12
  • M12x125mm スタッドボルト エスコ

    M12x125mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-125材質焼入鋼寸法A(mm)125適合ねじM12寸法B2(mm)75寸法B1(mm)15
  • M12x160mm スタッドボルト エスコ

    M12x160mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-160材質焼入鋼寸法A(mm)160適合ねじM12寸法B2(mm)100寸法B1(mm)15
  • M12x 63mm スタッドボルト エスコ

    M12x 63mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-63材質焼入鋼寸法A(mm)63適合ねじM12寸法B2(mm)32寸法B1(mm)15
  • M12x200mm スタッドボルト エスコ

    M12x200mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM12寸法B2(mm)125寸法B1(mm)15
  • M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル PANDUIT(パンドウイット)

    M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
  • M12x 50mm スタッドボルト エスコ

    M12x 50mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-50材質焼入鋼寸法A(mm)50適合ねじM12寸法B2(mm)25寸法B1(mm)15
  • M12x 80mm スタッドボルト エスコ

    M12x 80mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80適合ねじM12寸法B2(mm)50寸法B1(mm)15
  • M12x100mm スタッドボルト エスコ

    M12x100mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥595税込¥655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-100材質焼入鋼寸法A(mm)100適合ねじM12寸法B2(mm)63寸法B1(mm)15
  • M12x40mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M12x40mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥525税込¥578
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-28形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)40表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
  • M12x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M12x20mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-26形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
  • M12x 42 mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M12x 42 mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥315税込¥347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-128形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)42表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
  • M12x 32 mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M12x 32 mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-127形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)32表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
  • M12x 22 mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M12x 22 mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-126形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)22表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
  • M12x30mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M12x30mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥495税込¥545
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-27形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
  • M12x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M12x 50mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-21材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM12
  • M12x 82 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M12x 82 mm [球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-318形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)82表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
  • M12x 52 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M12x 52 mm [球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-317形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)52表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
  • M12x 32 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M12x 32 mm [球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-316形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)32表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
  • M12x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M12x200mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-27材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
  • M12x125mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M12x125mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-25材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
  • ボルト(M12X20) 工進

    ボルト(M12X20)

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ESB-1170-AAA-0など
  • M12x100mm ステップクランプ エスコ

    M12x100mm ステップクランプ

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックと組み合わせて使用できます。
    エスコ品番EA637CB-12材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)450寸法A(mm)20寸法D(mm)21寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)100適合ねじM12・M14
  • M12x125mm プレーンクランプ エスコ

    M12x125mm プレーンクランプ

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CA-12B
  • M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ

    M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット)

    エスコ
    ¥2,040税込¥2,244
    1個
    翌日出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
    仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-58材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
  • M12x100mm プレーンクランプ エスコ

    M12x100mm プレーンクランプ

    エスコ
    ¥2,580税込¥2,838
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CA-12A
  • M12x 6mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M12x 6mm [ダブルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DD-83材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法K(mm)19耐熱温度(℃)80寸法BM12
  • M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ

    M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)

    エスコ
    ¥1,570税込¥1,727
    1個
    翌日出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
    仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-48材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
  • M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ

    M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)

    エスコ
    ¥2,210税込¥2,431
    1個
    翌日出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
    仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-53材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
  • M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ

    M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド)

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    翌日出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
    仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-43材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
  • M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-218形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)80表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
  • M12x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M12x50mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-217形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)50表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
  • M12x30mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M12x30mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-216形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)30表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
  • M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-22材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)41.7寸法C(mm)25寸法J(mm)14寸法A6寸法BM12
  • M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    ¥1,420税込¥1,562
    1個
    翌日出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
    エスコ品番EA948DD-63材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法J(mm)14耐熱温度(℃)80寸法BM12
  • M12x200mm テーパーフォーククランプ エスコ

    M12x200mm テーパーフォーククランプ

    エスコ
    ¥4,350税込¥4,785
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CC-12C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)910寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)200適合ねじM12・M14
  • M12x160mm テーパーフォーククランプ エスコ

    M12x160mm テーパーフォーククランプ

    エスコ
    ¥3,320税込¥3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CC-12B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)730寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)160適合ねじM12・M14
  • M12x20.5mm 焼入フランジナット(座金付) エスコ

    M12x20.5mm 焼入フランジナット(座金付)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GF-4
  • M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ

    M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    翌日出荷
    ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
    仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-93材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法K(mm)19耐熱温度(℃)80寸法BM12