カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,752)
  • 農業機械(877)
  • 物流用品(654)
  • 切削工具(646)
  • 制御機器(440)
  • 機構部品(330)
  • FA担当者のオススメ新商品(234)
  • 油圧機器・油圧ホース(216)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(181)
  • パソコン/周辺機器(165)
  • メカニカル部品(154)
  • 測定用品(145)
  • 電気材料(125)
  • 作業工具(89)
  • バイク部品(76)
  • 電動工具(63)
  • 船舶用品・漁業資材(54)
  • 自転車部品(39)
  • 溶接用品(38)
  • カー用品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 家電(29)
  • 防犯用品(28)
  • 建築金物(27)
  • 洗車・清掃(26)
  • 自動車補修部品(24)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 梱包用品(17)
  • 整備工具・収納(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 清掃用品(12)
  • オフィス家具(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • テープ(11)
  • エンジン工具(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 空圧工具(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 研磨材(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)

「m12 x」の検索結果

6,525件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STX M12-Xコードプラグ 日本テレガートナー

    STX M12-Xコードプラグ

    日本テレガートナー
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    M12-XコードプラグCat.6A対応M12-Xコードプラグ。 ケーブル外径9.0mmまで対応可能。 専用工具不要なので現場で成端が可能。
    規格Cat.6A
  • M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル PANDUIT(パンドウイット)

    M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
  • 六角ボルトM12 タナカ

    六角ボルトM12

    タナカ(5件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    種別半ねじ材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 丸型コネクタ X-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸型コネクタ X-Codeシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズX-Code定格電圧(V)48 ac/dc端子種別圧着定格電流(A)0.5材質(ハウジング)真鍮コネクタM12コンタクト数8IP等級IP67ボディ向きストレート接合型キー付き
  • プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
  • M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-12C
  • M12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-12B
  • M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-12C
  • M12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-12B
  • M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-12
  • M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-12
  • M12 x 22mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M12 x 22mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SN-63材質ステンレスねじ径(mm)M12
  • M12 x1.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M12 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥9,400税込¥10,340
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-12D
  • M12 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M12 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥5,640税込¥6,204
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-12B
  • M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥5,640税込¥6,204
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-12C
  • M12 x1.5  ハンドタップ3本組(HSS) エスコ

    M12 x1.5 ハンドタップ3本組(HSS)

    エスコ
    ¥8,190税込¥9,009
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EG-12B
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45)

    omron(オムロン)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • M12 x100[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M12 x100[高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DJ-2100頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL35) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL35)

    KYO-EI(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)35サイズM12×P1.5質量(g)38(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 x 22mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ) エスコ

    M12 x 22mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SN-53材質スチールねじ径(mm)M12表面処理三価クロムメッキ
  • 六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • クレビス RS Pro スチール M12 x 1.75, 62mm x 24mm RS PRO

    クレビス RS Pro スチール M12 x 1.75, 62mm x 24mm

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = クレビスロッド接続ねじ = M12 x 1.75ボールの直径 = 12mm全長 = 62mm全幅 = 24mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ショートクレビス. DIN71752 クレビス - BS970 PE 1 1983 220 MO7準拠のスチール スプリングクリップ - BS970 PE 5 1972 270 A72準拠のスチール 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングル ハーティング

    丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングル

    ハーティング
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL35) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL35)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)35サイズM12×P1.25質量(g)38(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Aluminum Cap)

    KYO-EI
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
    全長(mm)44サイズM12×P1.5質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL53) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL53)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)53サイズM12×P1.25質量(g)51(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53)

    KYO-EI
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)53サイズM12×P1.25質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53)

    KYO-EI(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)53サイズM12×P1.5質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL53) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL53)

    KYO-EI
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)53サイズM12×P1.5質量(g)51(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
    全長(mm)44サイズM12×P1.25質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Cap Less) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Cap Less)

    KYO-EI
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    8日以内出荷
    Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
    全長(mm)44サイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEX有効ねじ(mm)26
  • Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Cap Less) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Cap Less)

    KYO-EI
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
    全長(mm)44サイズM12×P1.25ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Cap Less) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Cap Less)

    KYO-EI
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
    全長(mm)44サイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Cap Less) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Cap Less)

    KYO-EI
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    8日以内出荷
    Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
    全長(mm)44サイズM12×P1.25ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    8日以内出荷から18日以内出荷
    Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
    全長(mm)44サイズM12×P1.5質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(67件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Resin Cap 樹脂キャップ) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Resin Cap 樹脂キャップ)

    KYO-EI
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
    全長(mm)44サイズM12×P1.25質量(g)44(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap)

    KYO-EI(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    8日以内出荷
    Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
    全長(mm)44サイズM12×P1.25質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
...