カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 農業機械(6)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「m12×90 1.25」の検索結果

丸ダイスセット(並目/HSS)
エスコ¥8,670税込¥9,5371セット当日出荷並目 ダイスハンドル付仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
M12 リベッター(ケース付き)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能 アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応 ストロークの長さ:20.32mm 引張力:9,000Nm あらゆる方向でリベットを保持 軽量コンパクト設計で作業負担を軽減電圧(V)12付属品M12 BPRT-0C JP (1)、ツールボックス (1)仕様燃料ゲージ、LEDライトストローク(mm)20.32長さ(mm)245質量(kg)1.9(本体のみ)、2.1(2.0Ahバッテリー装着時)リベット種別2.4~4.8能力■1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)■1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)機能4.8mm径のリベットを最大250本リベッティング可能(M12 B2装着時)3.2mm径のリベットを最大450本リベッティング可能(M12 B2装着時)当製品は、全90種類を超えるM12(TM)電動工具シリーズの一部です。2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応ストロークの長さ:20.32mm引張力:9,000Nmあらゆる方向でリベットを保持軽量コンパクト設計で作業負担を軽減リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8使用可能リベット(Φmm)4、4.8、3.2、2.4保証期間1年引張強度(N)9000アズワン品番65-0279-60ストローク長(mm)20.3適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP引力(kN)最大9材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(40個)当日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(40個)当日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
8マーク小型六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(40個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/スズコバ)(小箱)
大阪魂¥16,980税込¥18,6781箱(35個)翌々日出荷から9日以内出荷ねじピッチ1.25表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱)
大阪魂¥8,698税込¥9,5681箱(35個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥13,980税込¥15,3781箱(40個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(70個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(40個)翌々日出荷種別半ねじ材質鉄ねじピッチ1.25表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥27,980税込¥30,7781箱(70個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(40個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,798税込¥7,4781箱(40個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,198税込¥10,1181箱(40個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
切削タップ用下穴チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥13,980税込¥15,3781箱(35個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄ねじピッチ1.25表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥15,980税込¥17,5781箱(35個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,298税込¥10,2281箱(35個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥16,980税込¥18,6781箱(25個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地
3方向防振ゴム
倉敷化工¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。 標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。 高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。 ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。 ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き形状丸形接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(ゴム)天然ゴム(NR)材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011個8日以内出荷備考M12X1.25X90X40 トレッド1320規格M12X1.25X90X40部品名称6カクアナツキボルト図解NoBSA-650シリーズ ナックル組立部品_No.32、BSA-950C -1シリーズ ナックル組立部品_No.32、BSA-950シリーズ ナックル組立部品_No.32、BSA-650C -1シリーズ ナックル組立部品_No.32、BSA-650-1 -2シリーズ ナックル組立部品_No.32、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ナックル組立部品_No.32、BSA-651 951シリーズ ナックル部品_No.35、BSA-950-1 -2シリーズ ナックル組立部品_No.32、BSA-500JD-125THシリーズ ナックル部品_No.35
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381セット(5個)8日以内出荷規格M142ゴウ部品名称バネザガネ図解NoVSA100-11 1992ネン 送風機部品_No.68、SSA-V600C-1 ステアリング(1)部品_No.22、CBM-520SLT-1 付属品部品_No.25、SSA-α602M エンジン取付,バッフルプレート部品_No.16、BSM-1020L-D 本体部品_No.30、BSM-640SLT-B 14M 付属品部品_No.33、MRS90D-500BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.17、SSA-α1003-1 エンジン取付部品_No.15、SSA-F610I 1991ネン エンジン取付部品_No.45、BSM-640SLT 12M 付属品部品_No.33、MHL351 足回り関係部品_No.32、SSA-S602DXM リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.63、MRS90D-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.34、SSA-F616V-1 カウンタシャフト部品_No.6、BSA-420JDESG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.6、SSA-S600 1997ネン カウンタシャフト部品_No.8など
インシユレータ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称インシユレータ図解NoMSA615R8C-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.12、MS511RC-M エンジン キャブレータ部品_No.14、SSW-400CM-2 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.43、MS615R4CF(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.12、P-3BN エンジン (エアクリーナ キャブレタ) コンパネ部品_No.14、MS510RC-6M エンジン キャブレータ部品_No.14、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.12、MSV613-M-A(13×130M) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.14、MRS90D-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、SSW-400C 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.43、SSW-400C-2 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.43など
リターンスプリング
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601個8日以内出荷図解NoMP8010E-5M332058 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 リターンスプリング_No.46、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.2、MS410ENR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.12、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.12、MK41EC-2 エアークリーナ,キャブレータ,ガバナ部品_No.12、MP5020E-5M332055エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品リターンスプリング_No.45、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.12、MS410ESR-2M エアークリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.12、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)ガバナ,フューエルタンク,リコイルスタータ部品_No.17、MP4120E-5M332056 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 リターンスプリング_No.45、MS410EC-2M エアークリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.12など
フランジナット
BIGM(丸山製作所)¥79税込¥871個8日以内出荷部品名称フランジナツト図解NoMRS90D-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.44、MS510RC-2M エンジン スタータシステム部品_No.12、SSW-400C 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ)部品_No.48、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 電装部部品_No.18、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.43、MS410RC-M3 エンジン キャブレタ部品_No.77、SSW-400CM-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.67、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.44、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン 電装部部品_No.18、MS510RC-6M エンジン スタータ部品_No.58、MRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.44など
ヒラザガネ 6.6X28XT3.2
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷規格6.6X28XT3.2部品名称ヒラザガネ 6.6X28XT3.2図解NoMRS90-501BSLT ブーム3部品_No.10、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム部品_No.16、TSB3-13 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1 オプション5 (14M 第1段ブーム)部品_No.20、BSM-1540SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.17、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第1段ブーム部品_No.36、BSM-1100L 第1段ブーム 右部品_No.15、BSM-1030L 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.19、BSM-1220L-DC 第1段ブーム 左部品_No.14、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第1段ブーム部品_No.36、BSM-1065SLT 第1段ブーム部品_No.20、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.21、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.20など