カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「m123s」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプ モノタロウ

    セキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
    ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー径(Φmm)2.4材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等ロック南京錠(キー式)
  • SADIOT LOCK2 ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK2

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
    用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
  • デジタル風速計 サンワサプライ

    デジタル風速計

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    風向きが突然変わっても安定した測定のできる、カップ式風速計です。風速を測定の際、気温も確認することができます。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。防塵・防滴IP54機能付きで、屋外でも安心して使用できます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。三脚固定穴(1/4インチネジ)付きで、三脚でご使用いただけます。約15分間使用しないと、自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能付きです。オートパワーオフ機能は設定を解除することもできます。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
    仕様重量:約123g 切替可能な測定単位:m/s、km/h 動作条件:-20℃~60℃、10%RH~90%RH 保存条件:-20℃~60℃、10%RH~75%RHセット内容風速計、単四乾電池(テスト用)×3本、収納ケース、取扱説明書・保証書寸法(mm)W58×D48×H150.5測定範囲風速/0.7~30.0m/s温度/-20℃~60℃電源単四乾電池×3本測定項目風速精度風速/±(3%+0.3m/s)温度/±1.5℃分解能風速/0.1m/s温度/0.1℃機能バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、単位(m/s、km/h)を切替え、電池残量表示機能、自動電源オフ機能(約15分、解除可能)防塵・防滴IP54バッテリー寿命約60時間
  • RS PRO パワーインダクタ RS PRO

    RS PRO パワーインダクタ

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 丼容器 MU 福助工業

    丼容器 MU

    福助工業
    11,980税込13,178
    1箱(600枚)
    4日以内出荷
    3点式の高級感。本体と中仕切で料理を引き立たせます。中仕切にPPFを使用しているのでレンジアップ可能です。 多様な中仕切でさまざまなメニューに対応します。また、本体柄を替えることで、イメージを変えることができます。
    職業別シーン屋台料理・シーンテイクアウト・デリバリー
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    195税込215
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X35部品名称6カクボルト図解NoBSM-1540SLT-C2-1 オプション16 第3段ブーム,ノズル部品_No.6、BSM-1065SLT 第3段ブーム部品_No.10、BSM-1270SLT フレーム,スタンド部品_No.28、LVM752 60HZ 1987ネン 本体部品_No.40、BSM-840SLT-C2-1 オプション16 (第3段ブーム ノズル)部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA 第3段ブーム部品_No.13、BSM-1670SLT フレーム,スタンド部品_No.28、BSM-1670SLT(18) フレーム,スタンド部品_No.28、SPA-500 キャビン部品_No.16、LVM752 50HZ 1992ネン 本体部品_No.38、BSM-1065SLT-20HA 第3段ブーム部品_No.13、LVM1501T 60HZ 本体部品_No.40、MHL351A 油圧関係部品_No.123、BSM-1270SLT(18) フレーム スタンド部品_No.28、BSM-1240SLT-C2S オプション14 18M 第3段ブーム ノズル部品_No.6など
  • 6カクボルト M10X45 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X45

    BIGM(丸山製作所)
    165税込182
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X45ISO部品名称6カクボルト M10X45図解NoSSA-F500 台車 スロットル部品_No.8、SSA-α510DX エンジン(ラジエータ)部品_No.26、MX-501 ステアリング部品_No.24、CBM-520BA ブーム取付台部品_No.26、SSA-α510 M-A エンジン(ラジエータ)部品_No.26、SSA-F501 台車 スロットル部品_No.8、SSA-α602 ステアリングリンケージ部品_No.41、SSA-α1000S ステアリングリンク(2)部品_No.30、SSA-α1000ST ステアリングリンク(2)部品_No.30、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.123、SSA-S500 ステアリング部品_No.24、SSA-α510 ラジエータ部品_No.26、CDA-3 ミッション部品_No.33、SSA-α1001ST ステアリングリンク(2)部品_No.30、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.2、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.2、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.123、SSA-G540 スロットル部品_No.7、CDA-3 操作レバー ペダル部品_No.27、SSA-α601 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.29、SSA-α1001S ステアリングリンク(2)部品_No.30、SSA-α602M ステアリングリンケージ部品_No.41、SSA-F1010 ステアリング部品_No.34、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.123、SSA-α600 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.29、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.2、SSA-S500A ステアリング部品_No.24、SPA-500 エンジン1部品_No.27、SSA-α510DX M-A エンジン(ラジエータ)部品_No.26、LVM3000 本体部品_No.15