カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)

「m12p0.5」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジリングゲージ M12 P0.5 GRⅡWRⅡ 第一測範

    ネジリングゲージ M12 P0.5 GRⅡWRⅡ

    第一測範
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ0.5
  • スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角65度 f=6.0mm プラネックスコミュニケーションズ

    スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角65度 f=6.0mm

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。 標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
    適合USB-CAM02セット内容US2-LA65(本製品)質量(g)約5レンズF:2.0、f:6.0mm寸法(Φ×mm)14×16.7保証期間1年間動作湿度(%)95%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)10~∞画角65°(対角)、60°(水平)、35°(垂直)動作温度範囲(℃)-10~50レンズマウントM12 / P0.5
  • スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角130度 f=2.8mm プラネックスコミュニケーションズ

    スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角130度 f=2.8mm

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。 標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
    適合USB-CAM02セット内容US2-LA130(本製品)質量(g)約5レンズF:2.0、f:2.8mm寸法(Φ×mm)14×16.7保証期間1年間動作湿度(%)95%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)10~∞画角130°(対角)、105°(水平)、55°(垂直)動作温度範囲(℃)-10~50レンズマウントM12 / P0.5
  • USB2.0 CMOS 超小型カメラ アートレイ

    USB2.0 CMOS 超小型カメラ

    アートレイ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    種類カメラ本体センサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントM12×P0.5メス
  • FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン

    FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ

    タムロン
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    メガピクセル対応。RoHs対応。フォーカス・アイリスロック付
    操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリスマウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
  • テープ付ABSモール ミニ2m ELPA

    テープ付ABSモール ミニ2m

    ELPA
    ¥321税込¥353
    1個
    翌々日出荷
    材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000(H)×12(W)×8(D)mm。重量:94g。適合ケーブル:UTP0.5×2P。 警報装置線。 火災報知器線。カラー:ブラック。テープ付
    用途ミニ
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ(メートルねじ用) 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • ステン Eサ-ト 大阪魂

    ステン Eサ-ト

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • VIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mm TP-LINK

    VIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mm

    TP-LINK
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    4MP高画質&24時間フルカラー。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVid。アクティブディフェンス&双方向オーディオ。IP67耐候性。H.265+規格のコーディング技術
    仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検知: 64m、観察: 27m、認識: 13m、識別: 6m、4mm/検知: 80m、観察: 33m、認識: 16m、識別: 8mセット内容カメラ本体、スタートガイド、防水アタッチメント、取り付け用テンプレート、ネジ&アンカー材質金属製形状ドーム型、防水・暗視型質量(kg)0.48電源12V DC ± 5%、Max. 11 W、5.5 mm Coaxial Power Plug、PoE: 802.3af/at、class 0、Max. 12 W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7レンズ単焦点レンズ保護等級IP67保存温度(℃)-40~60インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:ありレンジパン (水平): 0°~360°、チルト (垂直): 0°~85°、回転: 0°~360°最大解像度2688 × 1520解像度(メインストリーム)2688×1520、2560×1440、2304×1296、2048×1280、1920×1080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240視野2.8mm/水平FOV: 100°、直角FOV: 54°、対角FOV: 118°、4mm/水平FOV: 80.4°、直角FOV: 41.8°、対角FOV: 98.7°焦点距離(mm)2.8/4LED【IR LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください)保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください)絞りF1.6セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証使用場所屋外シャッタースピード1/3~1/10000秒ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:YesプロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLSフレームレート(メインストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw)レンズマウントM12×P 0.5カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動イメージセンサー1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.0005、0 (赤外線/スポットライト使用時)
  • VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm) TP-LINK

    VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm)

    TP-LINK
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    昼夜問わずフルカラー撮影。2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ。高画質2MP&24時間フルカラー。LightProナイトビジョン。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidによる映像補正。マイク内蔵。IP67 防水・防塵性能。H.265+動画コーデック規格
    仕様●DORI距離:【4mm】検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:メールアラート、アラートサーバーに送信、キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●人物&車両の分析:なし●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)169.8×74×74質量(kg)0.353タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W保護等級IP67 防水・防塵性能保存温度(℃)-40~60(-40°F~140°F)レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~90°・回転:0°~360°最大解像度1920×1080視野【4mm】水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3°焦点距離(mm)4動作温度(℃)-30~60(-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP各種認証CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRA画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12 P0.5対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧52dB内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー)オーディオ入力対応(内蔵マイク)オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
  • VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ 6mm TP-LINK

    VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ 6mm

    TP-LINK
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    高画質2MP&24時間フルカラー。LightProナイトビジョン。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidによる映像補正。マイク内蔵。IP67 防水・防塵性能。H.265+動画コーデック規格
    仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、(日中/夜間切り替え)統合/スケジュール/自動適合(ビデオビットレート)メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps、(動画圧縮)メインストリーム:H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264、サブストリーム:H.265/ H.264寸法(mm)169.8 × 74 × 74質量(kg)0.353タイプ単焦点レンズ電源12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸プラグ、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W制御ビットレート:CBR・VBR対応スローシャッター:対応保護等級IP67 防水・防塵性能保存温度(℃)-40~60(-40°F~140°F)構成InSight S325(6mmレンズ)本体、設置ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリーレンジパン(水平):0°~360°、チルト(垂直):0°~90°、回転:0°~360°最大解像度1920×1080照度(Lx)最低:0.01;0(赤外線/スポットライト使用時)視野水平FOV:49.8、垂直FOV:27.6、対角FOV:57.7焦点距離(mm)6動作温度(℃)-30~60(-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0シャッタースピード1/3~1/10000秒素材金属製各種認証CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRAフレームレート(サブストリーム)50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、(メインストリーム)50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720距離(DORI)検知:89m、観察:37m、認識:18m、識別:9mレンズマウントM12 P0.5イメージセンサー1/3”プログレッシブスキャンCMOS
  • HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップ

    HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)

    プロトティップ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    9日以内出荷
    一般鋼材加工用タップです。
    用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    ¥899,800税込¥989,780
    1個
    11日以内出荷
    従来タイプよりも長いベアリング寿命。。使いやすい前面キー入力による機能選択。連続測定、連続表示。オートストップ機能付。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(RPM)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
    測定精度±1%(フルスケール)再現性±0.2%(フルスケール)回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    11日以内出荷
    連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP・P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
    仕様校正トルク値(mN・m):1.4374、速度切換段数:18、レンジ数:126精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール粘度範囲(mPa・s)200~26000000(cP)回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
  • ブルックフィールド デジタル粘度計 三商

    ブルックフィールド デジタル粘度計

    三商
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    11日以内出荷
    連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
    精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
  • VS-Bシリーズ   ボードレンズ VSテクノロジー

    VS-Bシリーズ ボードレンズ

    VSテクノロジー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    12日以内出荷
    ボードカメラ用のSマウントレンズ(M12) 省スペース環境の搭載が可能
    センサー1/2"焦点距離(mm)6画角43.5×56.0(1/2")
  • USB2.0 CMOS 超小型ボードカメラ アートレイ

    USB2.0 CMOS 超小型ボードカメラ

    アートレイ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    19日以内出荷
    センサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ送りステージ<XY軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<XY軸>

    ツクモ工学
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    42日以内出荷
    ・XY軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたXY軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X12-001、X12-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応