カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 切削工具(13)
- 機構部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 防犯用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- 由良産商(6)
- OHSATO(大里)(4)
- サンコーテクノ(3)
- 大阪魂(3)
- イスカル(2)
- TDT(田野井)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 岡崎精工(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- CKD(1)
- BUMAX(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- YFS(1)
- WISENET(1)
エコロジープロダクト
「m12x120」の検索結果

M12x120mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,440税込¥1,5841パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12![M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503565-180221-02.jpg)
M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷エスコ品番EA949JC-2120種別半ねじねじピッチ1.75頭部形状六角ねじの呼びM12強度区分12.9![M12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696187-180222-02.jpg)
M12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥495税込¥5451パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1217種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
6カクボルト M12X120X30
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格M12X120X30部品名称6カクボルト M12X120X30図解NoSSA-V1000C トランスミッション取付(1)部品_No.13、SSA-V1000 トランスミッション部品_No.15、BSM-500S センタブーム部品_No.8、BSM-500S-1 センタブーム部品_No.7
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥204~税込¥224~1パック(1本)ほか当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥479~税込¥527~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(1本)ほか当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,200~税込¥2,420~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥5,398~税込¥5,938~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
アローアンカー 三価クロメート
由良産商¥569~税込¥626~1パック(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
ステンレス アローアンカー
由良産商¥699~税込¥769~1本ほか4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
チタン六角ボルト半ねじ
由良産商¥2,298~税込¥2,528~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
item レベリングパッド60
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷パッドは7°まで傾きます。質量(g)193寸法A(mm)120寸法D(mm)19寸法E(mm)M12×1.75寸法B(mm)97寸法C(mm)最大100、最小35材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ許容荷重(N)5000材質(パッド)亜鉛ダイキャスト表面処理(パッド)塗装
アローアンカー ドブ
由良産商¥949~税込¥1,044~1パック(3本)ほか4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
サイドクランプホルダー BT-EM
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1個ほか6日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 ADB一体型サイドクランプホルダーです。用途ウェルドンシャンク用。RoHS指令(10物質対応)対応
Bumax DX12.9 六角穴付ボルト
BUMAX¥1,498~税込¥1,648~1本ほか3日以内出荷優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き最高耐熱温度(℃)300引張強力(N/mm2)最小1200降伏点(N/mm2)最小1080穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34











![M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503565-180221-02.jpg)
![M12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696187-180222-02.jpg)