カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(250)
- メカニカル部品(116)
- 農業機械(61)
- 切削工具(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 制御機器(18)
- 物流用品(18)
- 空調・照明・電設資材(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- バイク部品(13)
- 建築金物(12)
- 作業工具(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 測定用品(11)
- 機構部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 梱包用品(8)
- 家電(7)
- 電気材料(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業・園芸資材(4)
- テープ(3)
- 電動工具(3)
- 塗料(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Avail(アベイル)(5)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- JTC(6)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SKC(5)
- TRUSCO(6)
- VMECA(6)
- イシハシ精工(5)
- イスカル(7)
- エスコ(5)
- ケナメタル(9)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](4)
- ニッセイ(84)
- ミヤコ(8)
- ユーエイキャスター(12)
- 三ツ星ベルト(19)
- 京セラ(6)
- 大阪魂(233)
- 弘進ゴム(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m14×50」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥639税込¥7031パック(1個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
6カクボルト M14X50X34
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷規格M14X50X34部品名称6カクボルト M14X50X34図解NoCSD-600NR 駆動装置部品_No.5
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(4個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(30個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(50本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(96件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381パック(10個)当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ
大阪魂(7件のレビュー)¥589税込¥6481パック(4個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
ポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ポリマックスベルト 7M形
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から8日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(5本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,398~税込¥2,638~1箱(30本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(70個)当日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(70個)当日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(50個)翌々日出荷から11日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
...