カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(5)
  • 農業機械(1)

「m14jw」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から98日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
取付穴径(Φmm)16照光種別LED
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から41日以内出荷
照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
流し台ステンレスバスケット ミヤコ流し台ステンレスバスケットミヤコ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
M14L、M14LW、M14J、M14JW用ステンバスケットです。
ゴムマルパッキン 25X34X2 BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン 25X34X2BIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(5個)
7日以内出荷
規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(0.95MB)図解NoMS755MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、TSW12B ポンプ-1部品_No.17、MS310ESL-2K 動力噴霧機部品_No.8、MSA415R4C-120(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.14、CBM-520SLT-1 動力噴霧機部品_No.13、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、SD41ED-2 動力噴霧機部品_No.8、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.14、BSA-420JW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.10、MSV413B-M-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.14、MS410EC-3K 動力噴霧機部品_No.8、MS310EC-2M 動力噴霧機部品_No.8、MS313 -A クランクケース,吸水弁部品_No.13、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.56など
A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から98日以内出荷
材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
流し台トラップ用締め工具(中) ミヤコ流し台トラップ用締め工具(中)ミヤコ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
M14J、M14JW用の締付工具です。
仕様5791材質SPC
流し台ゴミ収納器フタ ミヤコ流し台ゴミ収納器フタミヤコ
669税込736
1個
3日以内出荷
流し台トラップM14J、M14JW、M14L、M14LW、用のフタです。
材質SUS304、PP、ABS寸法(mm)117×17
オーバーフロー用ホース ミヤコオーバーフロー用ホースミヤコ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
二槽シンク用オーバーフローホースです。 M14LW、M14JW、M14SW、M14ECW、M14SBKW、に使用できます。
材質(ホース)SPVC
流し台トラップ 二槽シンク ミヤコ流し台トラップ 二槽シンクミヤコ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
寸法(mm)185×250×40材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
流し台樹脂バスケット ミヤコ流し台樹脂バスケットミヤコ
699税込769
1個
3日以内出荷
M14L、M14LW、M14J、M14JW用樹脂バスケットです。
材質(本体)PP
流し台菊割れフタ ミヤコ流し台菊割れフタミヤコ
669税込736
1個
3日以内出荷
M14J、M14JW用の替フタです。
寸法(mm)150×17材質(本体)SBR