カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)

「m14tn」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • 手締めナット ミヤコ

    手締めナット

    ミヤコ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    キッチン用排水トラップに使用する、パッキン付きの手締めナットです。
    材質(本体)PP
  • 排水ホースロングアダプタ アプタ ミヤコ

    排水ホースロングアダプタ アプタ

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。 半透明で器具との接着確認が行えます。 別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
    材質PVC寸法50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 治工具用クランプ ニューストロング販売

    治工具用クランプ

    ニューストロング販売(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1組(2セット)
    当日出荷
    軽切削用のクランプセットです。
    用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • ディップスイッチ A6TN Aratas(旧:omron)

    ディップスイッチ A6TN

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
    使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
  • フライス  金型用インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用インサート SPKT140523TN・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート SPKT140523TN・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    高送りカッタHIFEED-SP用インサート、4コーナー仕様です。
    トラスコ品番695-0541
  • フライス 金型用インサート SPKT14・M14 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート SPKT14・M14

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    高送りカッタHIFEED-SP用インサート、4コーナー仕様です。
    トラスコ品番689-0856RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用インサート SPKT140523TN セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート SPKT140523TN

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):11トラスコ品番434-9692寸法S(mm)5.56材種MS2500寸法RE(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応