カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(331)
  • 農業機械(210)
  • 清掃用品(88)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • 制御機器(77)
  • 測定用品(51)
  • メカニカル部品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 事務用品(23)
  • 機構部品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 電気材料(15)
  • 塗料(13)
  • 切削工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 作業工具(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 家電(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 防犯用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 介護用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防災用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m15g」の検索結果

1,206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーマグネット 15mm  6個入り モノタロウ

    カラーマグネット 15mm 6個入り

    モノタロウ(1件のレビュー)
    79税込87
    1パック(6個)
    当日出荷
    事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。直径(Φmm)15材質(本体)PP寸法(Φ×mm)14.7×6保持枚数約2枚(A4)磁束密度表面/720gs
  • ナナフォーム Mタイプ nana(東洋印刷)

    ナナフォーム Mタイプ

    nana(東洋印刷)
    21,980税込24,178
    1箱(500折)
    翌々日出荷
    ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
    適合プリンタドットプリンタ
  • ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)

    ビシャモン(2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
  • メタリックカラー スタンプパッド 専用補充インキ シヤチハタ

    メタリックカラー スタンプパッド 専用補充インキ

    シヤチハタ
    599税込659
    1個(15mL)
    当日出荷
    和紙などの紙へのなつ印にもクッキリ鮮やかに押せる「メタリックカラー スタンプパッド(品番:HPM-2)」のインキ補充に。キャップをしたまま30秒以上しっかりと、すばやく振ってから補充してください。
    寸法(mm)28×28×73インク油性顔料繰り返し・詰め替え対応
  • ミナフォームマルマル15グレー ミナ

    ミナフォームマルマル15グレー

    ミナ
    4,498税込4,948
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。トラスコ品番828-9144形状丸形直径(Φmm)15危険物の類別非危険物
  • フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ スギヤス

    フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ

    スギヤス
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から25日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ標準タイプ
  • アジスタ! TICT

    アジスタ!

    TICT
    419税込461
    1パック(5個)
    6日以内出荷
    アジに強い金針!断面による抵抗ヘッド!
    用途*細くても強い!鋭い刺さりと針先が鈍りにくく長持ちするハイカーボン素材フックを使用。 *ラウンドベースのヘッドで飛距離が出せ、斜め上の引くことを考慮した水受け断面で軽量でも操作感が高い! *S・Mは速掛け対応のオープンゲイプ、SSは小さなアタリに対し刺さりをフォローする針先ネムリ仕様。 *すっぽり口に入りやすいショートシャンク。
  • VQ Series(VQ31~) SMC

    VQ Series(VQ31~)

    SMC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
  • NF ピックラックガイド1500mm 日本ファイリング

    NF ピックラックガイド1500mm

    日本ファイリング
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    隣り合うレーンを分離し、流れる荷をガイドします。
    用途運搬用台車ですトラスコ品番135-2357奥行(mm)1531
  • オードブル容器 DXデリデコ 身 中央化学

    オードブル容器 DXデリデコ 身

    中央化学
    23,980税込26,378
    1ケース(20枚×40袋)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ドーム状の蓋と中皿(別売)でボリューム感ある盛付が可能なオードブル容器。中皿下の中央ポケットは保冷剤やソース・ディップ類を入れることができます。
    材質HIPS・TPS
  • メバスタ! TICT

    メバスタ!

    TICT
    449税込494
    1パック(5個)
    6日以内出荷
    強い!太軸!金針!! 水馴染み抜群!微波動ヘッド
    用途*水馴染みの良い流線型の微波動ヘッドが、巻いて釣る(ステディリトリーブ)においてナチュラルに魚を誘う! *トゥイッチといったロッド操作には、レスポンスよく反応。ここそ!というアピールには派手なダートもお手の物! *太軸のハイカーボン素材を使用したオリジナル形状のフックが、刺さり、キープ、高い強度を実現!
  • 万能ヤスリ樹脂柄平 BIGMAN(ビッグマン)

    万能ヤスリ樹脂柄平

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    鉄工材、木材、樹脂の荒削り等に。万能タイプ。樹脂グリップ付き。
    用途鉄工材、木材、樹脂の荒削り等に。万能タイプ。樹脂グリップ付き。仕様特殊目寸法(mm)(やすり)150
  • アジスタ TICT

    アジスタ

    TICT
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    細くても強い!鋭い刺さりと針先が鈍りにくく長持ちするハイカーボン素材フックを使用。ラウンドベースのヘッドで飛距離が出せ、斜め上に引くことを考慮した水受け断面で軽量でも操作感が高い!。S・Mは速掛け対応のオープンゲイプ、SSは小さなアタリに対し刺さりをフォローする針先ネムリ仕様。すっぽり口に入りやすいショートシャンク。
    入数5個
  • ミニMキャロ TICT

    ミニMキャロ

    TICT
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    独特のバックスライドと圧倒的飛距離はそのままにMキャロがコンパクトになりました。ジグヘッド感覚で操作できるミニMキャロは、単純な小型化ではなく、バックスライドをやや抑え気味にしたことで堤防の敷石キワやピンスポット攻略が可能に!鉛+浮力体により、スローな釣りが展開出来るMキャロ最大の特徴は健在で、ジグヘッドのように繊細に誘いたいけど、強風でリグが入っていかないというような場面では圧倒的な威力を発揮します!また、従来スイベルなどを必要としていたリグシステムも、モノフィラメントライン「JOKER」(0.4・0.5号)に通し、下をウキ止クッションで留めるだけと簡単・手軽になりました!アジングの対象となるアジは、エサ釣りのようにコマセを撒いて活性を上げられるわけではないので 基本的に堤防やケーソンの壁際、かけ上がりやブレイクなどに、ベイトを追い込んで捕食するアジが対象です。夜は外灯効果で群れが浮いたりといったケースもありますが、デイアジングやメバリングなら特に障害物などピンポイントをタイトに攻める必要があります。
    入数2個
  • メバスタ TICT

    メバスタ

    TICT
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    水馴染みの良い流線型の微波動ヘッドが、巻いて釣る(ステディリトリーブ)においてナチュラルに魚を誘う!。トゥイッチといったロッド操作には、レスポンスよく反応。ここぞ!というアピールには派手なダートもお手の物!。太軸のハイカーボン素材を使用したオリジナル形状のフックが、刺さり、キープ、高い強度を実現!
  • ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 A&D(エー・アンド・デイ)

    ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
    用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ スギヤス

    フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

    スギヤス
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
  • VQ Series(VQ21M1-~) SMC

    VQ Series(VQ21M1-~)

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
  • 波座用EPDMパッキン 若井産業

    波座用EPDMパッキン

    若井産業
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    材質EPDM
  • ZH-44 ラッシュヘッド 土肥富

    ZH-44 ラッシュヘッド

    土肥富
    679税込747
    1個
    9日以内出荷
    ヘッド:初心者からベテランまで扱いやすく、飛距離が出やすい弾頭型形状。左右均等に切り込まれた溝によるスタビライザー効果で安定した水中姿勢をキープし、ターゲットに違和感なく食わせる。フック:近年のタックルの進化に対応すべく新たに開発したライトゲーム専用フックを搭載。ターゲットや状況に合わせて選べる3サイズをラインナップ!。フローリンコート仕様。推奨ライン L(2号):PE M(4号):ポリエステル、フロロカーボン、極細PE S(6号):ポリエステル、フロロカーボン
  • スタンド&ウォールミラー 八角形ミラー SS 15×15cm オクタム ゴールド パラデック

    スタンド&ウォールミラー 八角形ミラー SS 15×15cm オクタム ゴールド

    パラデック
    1,598税込1,758
    1枚
    5日以内出荷
    幅15cmの幸運を呼ぶ八角形のミラーです。可愛く飾って開運効果があるなら一石二鳥。八角形のミラーでどんどん運気アップしていきましょう。玄関に入って左側に飾ると金運に、右側に飾ると地位や名誉アップに。鏡のそばに花や観葉植物を飾ると、鏡のパワー増幅してくれます。ゴールドは才能や金運を上げてくれ勝負運を与えてくれる色、シルバーは家庭運や子供運がある色とされています。スタンドミラーとしてもウォールミラーとしてもご使用いただけます。
    材質ミラー主材:2mm厚ミラー、アルミニウム、MDF、PS質量(g)約 220寸法(cm)約 横15×縦15厚さ:2アズワン品番54-1474-46
  • 農機ゴムクローラー コンバイン(三菱) 建機Platform

    農機ゴムクローラー コンバイン(三菱)

    建機Platform
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください
    メーカー三菱互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
  • ミニエイト アングルユニットGS リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト アングルユニットGS

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1本
    6日以内出荷
    先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。
    寸法L1(mm)74寸法L2(mm)89.8最大入力(W)80
  • チェア_メッシュタイプ サンワダイレクト

    チェア_メッシュタイプ

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。ホワイトの家具に合わせやすい、ホワイトシェルモデル。座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。腕の疲れを低減する肘付き。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。背座ロッキング付き。背もたれに上下稼働可能なランバーサポートを装備しています。
    付属品六角レンチグレー使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約485×500キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地メッシュ背もたれランバーサポート, 背座一体ロッキング/ハイ肘掛固定肘最大奥行(mm)約610機能ロッキング形態ノックダウン組立式組立時間30分材質(座面)ウレタン入数1肘高さ(mm)約635(最大710)生地総耐荷重(kg)約80座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約485×490×450(最大525)色(シェル)ホワイト脚幅(mm)約610六角レンチ(mm)5カテゴリーメッシュチェア組立人数1色(座面)グレー色(背面)グレー
  • ミニエイト アングルユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト アングルユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    109,000税込119,900
    1本
    6日以内出荷
    先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
    寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
  • ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) メタルモールド ホーリック

    ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) メタルモールド

    ホーリック
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ハンドパレット 標準式 ビシャモン

    ハンドパレット 標準式

    ビシャモン
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷から61日以内出荷
    ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ標準タイプ
  • コンデンサキット MURATA(村田製作所)

    コンデンサキット

    MURATA(村田製作所)
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    村田製作所 積層セラミックチップコンデンサキットは、電圧レベル、静電容量、許容差が異なるコンデンサが含まれ、パッケージサイズは 0402 → 1005、静電容量は61種類です。動作温度範囲:-55 → 125℃ 使いやすいバインダータイプ
    仕様●入数:1キット●個数:61●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:0.47μF●電圧範囲:16 → 50V dcアズワン品番65-6984-59
  • 弾丸ブレイド クロス MajorCraft

    弾丸ブレイド クロス

    MajorCraft
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    シルキーななめらかさ。最高級日本製PEライン「弾丸ブレイド・クロス」
  • 弾丸ブレイド X4 MajorCraft

    弾丸ブレイド X4

    MajorCraft
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ハイパーコストパフォーマンスPE。コストパフォーマンスが優れた日本製PEライン<弾丸ブレイド>。新設計による編み込み方法で、操作性に優れた「低伸度」と、水中の変化やアタリを感じる「高感度」を実現。初心者でも使いやすいように表面をコーティングし、適度なハリを持たせることであらゆる釣りに対応し、ガイドへの糸絡みなどライントラブルを軽減しています。ショアなどで活躍する視認性に優れた単色タイプに、オフショアで有利や10mマーカータイプもラインナップ。
  • VQ2M - マニホールド用バルブ(VQ21M1) SMC

    VQ2M - マニホールド用バルブ(VQ21M1)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    オリフィス径(Φmm)2
  • VQ21M SMC

    VQ21M

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
  • VQ31M SMC

    VQ31M

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
  • 真空パッド SPK SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPK

    SCHMALZ(シュマルツ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド
    材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • VQ2M - マニホールド用バルブ(VQ31M1) SMC

    VQ2M - マニホールド用バルブ(VQ31M1)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    オリフィス径(Φmm)3
  • Gアクア15m グリーンライフ

    Gアクア15m

    グリーンライフ
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    なめらかな曲線を基調にし、女性にも好まれるやわらかな優しい形のデザイン ねじれにくいホースを使用し巻き取り時もラクラクです。
    用途散水・園芸用材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂質量(kg)3.3ブルー寸法(cm)約37×32.5×35適合蛇口外径(Φmm)16
  • VQ2M - マニホールド用バルブ SMC

    VQ2M - マニホールド用バルブ

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ21M1 SMC

    5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ21M1

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    切換方式N.C.ポート数2管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手使用流体空気コイル電圧(V)DC24
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ3000シリーズ VQ31M1 SMC

    5ポートソレノイドバルブ VQ3000シリーズ VQ31M1

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
  • FLOOR MAT-F G15M-V0-320 MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT-F G15M-V0-320

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
...