カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(96)
  • 機構部品(47)
  • 物流用品(45)
  • メカニカル部品(45)
  • 農業機械(41)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 作業工具(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 切削工具(20)
  • 空調・電設資材(19)
  • 建築金物(18)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 医療(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 測定用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(10)
  • 清掃用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 研磨材(6)
  • 塗料(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク部品(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 パイプ」の検索結果

588件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプナット 水本機械製作所パイプナット水本機械製作所(23件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スチールパイプ 光スチールパイプ(38件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
ステンレスパイプ 16MMX2M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 16MMX2M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
119,800税込131,780
1パック(10本)
3日以内出荷
用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)1.5外径(Φmm)16外径公差(mm)0~-0.05
インサートナット 矢崎化工インサートナット矢崎化工(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。M16ボルト用インサートナットです。
材質鉄(三価クロメート)質量(g)65
ステンレス パイプナット 水本機械製作所ステンレス パイプナット水本機械製作所(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L(mm)50寸法A(mm)25
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(104件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
アルミ丸パイプ 光アルミ丸パイプ(52件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレス丸パイプ 光モールステンレス丸パイプ光モール(78件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ工進(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として種類動力式噴霧器パーツ適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等材質(本体)アルミ接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4関連資料(31.8MB)
インサートナットJBー406 スペーシアインサートナットJBー406スペーシア(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
パイプ端部に取付けるインサートナットです。 M16用です。
用途パイプ端部に取付けるインサートナットトラスコ品番108-2186材質スチール(三価クロメート処理)サイズM16質量(g)74径(Φmm)24
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ油性シリコンタフニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(1.6L)
当日出荷から4日以内出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
保護キャップ 丸 岩田製作所保護キャップ 丸岩田製作所(6件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)大陽ステンレススプリング
2,398税込2,638
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。材質
工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)工進(19件のレビュー)
889税込978
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
スーパーシルバー サンデーペイントスーパーシルバーサンデーペイント(22件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(1.6L)
当日出荷から9日以内出荷
輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など成分合成樹脂銀色タイプアルミニウムペイント主な用途鉄部、木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプ特殊アルキド
工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ工進(18件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として材質プラスチック接続ねじパイプ接続部:M16関連資料(31.8MB)
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
背負い式手動噴霧器 グランドマスター 工進背負い式手動噴霧器 グランドマスター工進(19件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から93日以内出荷
透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャー WF型 NOKシールワッシャー WF型NOK(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
T型スピンレンチ トップ工業T型スピンレンチトップ工業(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
アレスフィット(オス) TBC(タブチ)アレスフィット(オス)TBC(タブチ)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類R
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
伸縮継手ギボルト式ジョイント 東栄管機伸縮継手ギボルト式ジョイント東栄管機(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。
形状伸縮継手材質(本体)PVC材質(パッキン)NR天然ゴム材質(フランジ)FCD450鋳鉄関連資料図面(0.14MB)材質(ボルト・ナット)SWRM10軟鋼線材
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
節水泡沫アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水泡沫アダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入)岩田製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
VP台付サドル 未来工業VP台付サドル未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
防蝕亜鉛板 ノーブランド防蝕亜鉛板ノーブランド(51件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
PFAチューブ(10m巻き) ニチアスPFAチューブ(10m巻き)ニチアス(1件のレビュー)
43,461税込47,807
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
背負い式乾電池噴霧器 工進背負い式乾電池噴霧器工進(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に種類電池式ホース長さ(m)1.2主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35使用電池アルカリ単一形 6本(別売)接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16電池寿命(時間)約4ポンプギヤポンプ電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)噴霧調整霧・直射・泡状関連資料(42.5MB)取扱説明書(3.1MB)
ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンドストラブ・グリップ GXタイプショーボンド(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
壁美人 石膏ボード用 若林製作所壁美人 石膏ボード用若林製作所
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から17日以内出荷
...