カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(67)
- 六角ボルト(7)
- 止めねじ(13)
- ゆるみ止めナット(3)
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
- 1
- 0.35(72山)(7)
- 0.4(57)
- 0.45(56山)(42)
- 0.5(116)
- 0.6(2)
- 0.7(36山)(85)
- 0.79(32山)(34)
- 0.8(39)
- 0.9(28山)(38)
- 1.05(24山)(10)
- 1.25(41)
- 1.5(855)
- 1.75(18)
- 2(195)
- 2.5(6)
- 3(6)
- 3.5(5)
- 4(4)
- 4.5(3)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじの呼び
- M6(59)
- M8(3)
長さ(mm)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(53)
- 18(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(2)
- 65(2)
- 70(2)
- 100(1)
- 105(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(10)
- メートル細目(1)
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(5)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(2)
- PEEK(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(48)
- S45C(1)
- SCM435(4)
- SWCH(1)
種別
全ねじ(14)
半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(5)
- 3価ユニクロ(2)
- クロメート(6)
- クローム(3)
- スズコバルト(5)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
頭部形状

ボタン(12)

低頭(14)

六角(8)

六角アプセット(3)

六角穴付き(4)

極低頭(12)
ボタン・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・極低頭
取付穴形状

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(22)

十字穴(3)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 大喜多(1)
- エスコ(5)
- 冨士精密(1)
- TRUSCO(2)
- ケミス(1)
- ボサード(5)
- 日産ネジ(18)
- 由良産商(6)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・大喜多・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ケミス・ボサード・日産ネジ・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「m16 1.5」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
大阪魂(6件のレビュー)¥589税込¥6481パック(4個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(9個)当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(5個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351袋(2本)翌日出荷材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM6×16
M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥705税込¥7761セット(4本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数4ねじサイズM6×16
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(25件のレビュー)¥599税込¥6591パック(20個)当日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ (箱単位)
ボサード(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(200個)当日出荷から6日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW340(チタン2種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
座金組込ボルト (アプセットタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥819税込¥9011パック(55個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱
大阪魂(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(400個)当日出荷から10日以内出荷仕様平座金・バネ座金付き種別アプセット組込み材質/仕上鉄/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)
由良産商(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(6本)ほか当日出荷から4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。ねじの種類全ねじ材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥64,980税込¥71,4781箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理亜鉛黒先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
Uナット(ウスガタ(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ステンUナット(ウス(ホソ
大阪魂¥1,432税込¥1,5751個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。長さ(mm)1寸法e(mm)15寸法s(mm)13呼び径dM8ピッチP(mm)1

























![[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277517-250806-02.jpg)
![[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70278725-260624-02.jpg)
![[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277210-251027-02.jpg)