カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(350)
  • メカニカル部品(16)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 10.9」の検索結果

386件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(15個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)大阪魂(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質種別全ねじ表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地)大阪魂(13件のレビュー)
468税込515
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9半ねじ六角ボルト TRUSCO10.9半ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
799税込879
1セット(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別半ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(10件のレビュー)
599税込659
1パック(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂(27件のレビュー)
479税込527特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(9件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂(13件のレビュー)
468税込515特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ハイテンボルト 日本ファスナー工業六角ハイテンボルト日本ファスナー工業(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質ボロン鋼セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2等級F10T頭部形状六角JIS規格JIS B1186
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(15件のレビュー)
619税込681
1パック(3個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ長さb(mm)全ねじねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(20件のレビュー)
509税込560
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)大阪魂(21件のレビュー)
448税込493
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(3件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート)大阪魂(10件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(350個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角フランジ材質穴の形状プラスマイナス表面処理ユニクロ
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(300個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
11Tボルト(10.9T焼入)ISO規格 Modes11Tボルト(10.9T焼入)ISO規格Modes(11件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキパーカー
10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO10.9全ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
919税込1,011
1セット(5本)ほか
当日出荷から翌日出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1箱(300個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
3カ-W 10.9フランジBT(ホソメ 大阪魂3カ-W 10.9フランジBT(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(20本)
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M4/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケットiPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M4/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品メディアカバーマーケット
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から4日以内出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
ブラック
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
699税込769
1パック(57個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(60件のレビュー)
439税込483
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジYFS(1件のレビュー)
429税込472
1パック(100本)ほか
5日以内出荷
種別全ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジYFS
4,363税込4,799
1箱(60本)ほか
4日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジYFS
3,798税込4,178
1箱(30本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9フランジBT(2シュ 大阪魂10.9フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
タブレットケース_第10世代iPad 10.9インチ用_耐衝撃 サンワサプライタブレットケース_第10世代iPad 10.9インチ用_耐衝撃サンワサプライ
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
小さなお子様が使用しても安心な衝撃に強いiPadケースです。 コンパクトサイズなので、ランドセルにも収納できます。 スタンドは2段階角度調整可能。360°回転することもでき、iPad縦横どちらでも使用できます。 スタンドを180°回せば、持ち運び用のハンドル、フックに掛けることもできます。 ペンホルダーのバンド付き。(注意:ペンを刺したままスタンドを180°回すとペンにぶつかります。) ケースに入れたまま、TypeCケーブル接続、音量の調整などすべての機能を使用できます。
適合機種iPad 11インチ A16(2025)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022)、iPad Air 11インチ(M3/2025)、iPad Air 11インチ(M2/2024)、iPad Pro 11インチ(M4/2024)材質EVAブラックタイプケース特性スタンド機能、ApplePencil収納、衝撃吸収、ハンドル付き、ランドセル収納可、角度調節、360度回転
ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック) 大阪魂ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック)大阪魂(4件のレビュー)
559税込615特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ブラック頭部形状ローヘッド強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378特価
1箱(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目