カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(195)
- FA担当者のオススメ新商品(142)
- 油圧機器・油圧ホース(138)
- 機構部品(109)
- 配管・水廻り設備部材(75)
- ポンプ・送風機・電熱機器(52)
- 物流用品(45)
- メカニカル部品(42)
- パソコン/周辺機器(41)
- 科学研究・開発用品(18)
- 建築金物(18)
- 溶接用品(17)
- 厨房用品(10)
- 電気材料(9)
- 制御機器(7)
- 測定用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 農業機械(6)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 研磨材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(119)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(99)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(50)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- 鶴見製作所(29)
- KITZ(キッツ)(27)
- ユーエイキャスター(23)
- イマオコーポレーション(22)
- 岩田製作所(20)
- アサ電子工業(19)
- ASUS(エイスース)(18)
- イノック(17)
- ヤマト産業(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- TRUSCO(16)
- 水本機械製作所(15)
- エスコ(13)
- ナベヤ(10)
- MIYOSHI(小西製作所)(10)
- ブランドをもっと見る
「m16 40 sus」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(40本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥778税込¥8561袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥669税込¥7361袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
Φ100キャスターM16ブレーキ
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621個当日出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
Φ100キャスターM16
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ無材質(本体)スチール質量(g)650材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
M16x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥5,680税込¥6,2481個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×40
SUS310S 寸切り 両面取り M16
大阪魂¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2ねじの呼びM16
ネジ軸Φ100キャスターM16
SUS(エスユーエス)¥1,099~税込¥1,209~1個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)600
Φ100キャスタM16E導電車輪
SUS(エスユーエス)¥2,002税込¥2,2021個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)導電適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)300
Φ100キャスタM16B-E導電
SUS(エスユーエス)¥2,076税込¥2,2841個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ無材質(本体)スチール質量(g)634材質(車輪)導電適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)300
エンプラノブ(ステンレス) PKーLーsus M16 ネジ長さ40mm
MIYOSHI(小西製作所)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。材質ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M16外径(mm)80ノブ高さ(mm)50
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
レベルアジャスタキットキャスター付 40
SUS(エスユーエス)¥5,269税込¥5,7961セット9日以内出荷セット内容アジャスタキャスタープレート40×1、キャスターB×1、六角穴付ボルト(M5×14)×8、アジャスタAM16×1、TナットSS(M5)×8、六角穴付ボルト(M6×10)×4
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(42個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ピラーアングル40キット
SUS(エスユーエス)¥572税込¥6291セット9日以内出荷セット内容ピラーアングル40×1、六角穴付ボルトM6×16(ステンレス)×2、平ワッシャーM6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×1、SEasyナットS(M6)×1、SEasyナットL(M6)×2材質A6063-T5質量(g)31.58
レベルアジャスタキット 40
SUS(エスユーエス)¥3,509税込¥3,8601セット9日以内出荷セット内容アジャスタキャスタープレート40×1、STナットSS(M5)×8、アジャスタAM16×1、六角穴付ボルト(M5×14)×8
レベルアジャスタキット40(ステン)
SUS(エスユーエス)¥4,721税込¥5,1931セット9日以内出荷セット内容アジャスタキャスタープレート40(ステンレス)×1、STナットSS(M5)×8、アジャスタBM16(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M5×14)ステンレス×8
レベルアジャスタキットキャスター付40(ステン)
SUS(エスユーエス)¥5,898税込¥6,4881セット9日以内出荷セット内容アジャスタキャスタープレート40(ステンレス)×1、キャスターB(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M5×14)ステンレス×8、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットSS(M5)×8、六角穴付ボルト(M6×12)(ステンレス)×4
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥1,149税込¥1,2641個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
ナベコネジ(+) M6X16 SUS
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(5個)8日以内出荷規格M6X16図解NoSSA-F615M-2AD 操作パネル部品_No.8、SSA-S551 ラジエータ部品_No.14、SSA-N500 ラジエータ部品_No.28、MD6000K 羽根車部品_No.8、SSA-F610I 1994ネン トランスミッション操作レバー部品_No.46、SSA-S602DXVT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.28、SSA-S602DXM-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.27、SSA-S600DX 2001ネン 操作パネル部品_No.32、SSA-S1002(4)-1 分水器・調圧弁部品_No.52、MJI-310 計器パネル ヒューズボックス部品_No.25、SSA-F615 V 操作パネル部品_No.8、SSA-N500 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.18、SSA-S1000 トランスミッション-1部品_No.61、SSA-F505 操作パネル部品_No.8、SSA-N550 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.18、SSA-Z500DX 送風機2部品_No.31、VSA-310M カバー部品_No.22など
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
クレビス SGA-M16X1 5
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。内径は 160 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 3550 g です仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2560アズワン品番65-8028-28
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ
ツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
...