カテゴリ

  • 機構部品(93)
  • ねじ・ボルト・釘(86)
  • 切削工具(38)
  • 制御機器(15)
  • 測定用品(11)
  • 整備工具・収納(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク部品(6)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16-1.25」の検索結果

289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
タップ&ダイスセット JTCタップ&ダイスセットJTC(7件のレビュー)
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ自動車用タップ・ダイスセットモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(54点)
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
節水泡沫アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水泡沫アダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールジョイントノックリムーバー KOTOボールジョイントノックリムーバーKOTO(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
379税込417
1袋(5本)
翌々日出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) TRUSCOマグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)TRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
ベースタイトナー(固定型) イマオコーポレーションベースタイトナー(固定型)イマオコーポレーション
1,630税込1,793特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ドロップミル イスカルドロップミルイスカル
53,980税込59,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
自動車専用タップダイスセット WAZAMONO自動車専用タップダイスセットWAZAMONO(9件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット(54個)
当日出荷
このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー質量(kg)5
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1袋(4本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
9,498税込10,448
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
水圧計セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水圧計セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途上水道専用セット内容丸パイプ(16mm)、泡沫外ネジ(M22×1.25)、13~24mm用ネジ止め、アダプタ、シールテープ使用温度範囲(℃)60以下使用可能給水圧力(MPa)切替えコック使用時 0.5 水圧計単体で使用時 0.7
ドレンボルトM10×16×P1.25 DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトM10×16×P1.25DAYTONA(デイトナ)
599税込659
1個
当日出荷
純正同等のスチール製なので脱着時も安心。 アルミ製ドレンワッシャー付属。 フランジ付きなので汎用のドレンワッシャーが使用可能。 ボルトの頭の二面幅は14mm。
付属品アルミ製ドレンワッシャー材質スチール製二面幅(mm)14ボルト頭部形状二面幅
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
659税込725特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(81件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
インターフェースコンバータ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
サービス缶バルブR1234yf用 JTCサービス缶バルブR1234yf用JTC
3,098税込3,408
1個
欠品中
JTC4949・JTC4949H用
仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25危険物の類別非危険物
スプライン簡易ダイス JTCスプライン簡易ダイスJTC
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEFRoHS指令(10物質対応)対応
タップ&ダイスセット IRWINタップ&ダイスセットIRWIN
41,980税込46,178
1セット(41個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
六角ナット(1種(その他細目(ステンレス/生地) 大阪魂六角ナット(1種(その他細目(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1パック(1個)
当日出荷
ねじの呼びM16 ホソメ1.25材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじピッチ1.25
カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MZシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から翌日出荷
最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
六角穴付止めねじセット プレシジョンブランド六角穴付止めねじセットプレシジョンブランド
20,160税込22,176
1セット(375個)
当日出荷
高級合金鋼製の六角穴付き止めねじセット
切替コック SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替コックSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
材質ポリアセタール
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(110件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1袋(4本)
当日出荷から6日以内出荷
Pro シリーズ 12V 100Ahスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー ヒート機能付き Bluetooth内蔵 RENOGY JAPANPro シリーズ 12V 100Ahスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー ヒート機能付き Bluetooth内蔵RENOGY JAPAN
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
1.60+ 自動車グレードのBMS保護Renogyの12V 100Ahリチウムイオンバッテリーは、安全モニタリングと精密な制御のために60以上の信頼性のあるBMS保護メカニズムを装備しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電など、あらゆる状況で100%の完全保護を提供します。さらに、通常の受動的な保護とは異なり、統合された自己制御保護システムは自己起動し、効果的にバッテリーの過電流や過電圧の故障を防止します。2.アクティブバックアップ保護12V 100Ah Proバッテリーは、初めてアクティブバックアップ保護を搭載しました。MOSFETスイッチが故障した場合、従来のパッシブ保護よりも40倍速く回路を遮断することができます。そのため、バッテリーパックを危険にさらすことはありません。3.インテリジェントな自己加熱機能内蔵の温度管理システムは、低温で自動的に作動してバッテリーの充電を維持し、寒冷環境での充電性能を確保し、バッテリーの寿命を延ばします。この12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、氷点下でも安全に充電できるよう、4A以上の充電電流で自動的に発熱し、魚群探知機やその他の必需品を長持ちさせる均一な電力を供給します。固有の難燃性4.12V 100Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、革新的なUL94 V-0難燃材料に最適化されており、固有の難燃性を誇り、過熱や熱不安定性に関連するリスクを軽減します。その特殊な化学構造は、燃焼に対するシールドとして機能し、安全が妥協できないアプリケーションに最適です。5.DC HOMEアプリによる簡単なモニタリングBluetooth内蔵で、DC HOMEアプリを通じて簡単にバッテリーのパラメーターを監視・設定可能です。容量不足などの情報が可視化され、バッテリーを常に最適な状態で利用することが可能です。6.安全認証と7年保証新エネルギー資源市場の業界をリードするブランドとして、この12v 100AhバッテリーはIP67の防水率でトローリングモーターやボートに使用するように設計されており、短時間の水浸しに対して、防塵性、耐腐食性設計(ISO 9227認定)、衝撃保護が提供されます。
用途AGV電源、お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。寸法(mm)268×193×205質量(kg)12.2温度範囲(℃)【充電】0~55【放電】-20~60接続方法並列接続(最大8個)保護等級IP67保存温度(℃)-25~65公称電圧(V)12.8寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)バッテリー容量(Ah)100充電電圧(V)14.4充電電流(A)【最大連続】100推奨トルク(N・m)8動作湿度(%)10~95適応ボルトサイズ【ターミナルボルト】M8×1.25×12mm/【ロングターミナルボルト】M8×1.25×16mmRoHS指令(10物質対応)対応各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA最大放電電流(A)【ピーク】245A@30s【連続】100取扱説明書(9.38MB)定格電圧範囲(V)10~14.8
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(17件のレビュー)
949税込1,044
1パック(3本)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1箱(25本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
細かいシャワーで勢いよく洗い流します。 シャワ・ストレート切替 16mmパイプ・外ネジ泡沫パイプにも取付可能。
材質ASA最高使用温度(℃)60アズワン品番65-2070-80対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
509税込560
1袋(5個)
欠品中
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 16AWGコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 3mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用RoHS指令(10物質対応)対応
クランクプーリー固定&プーラープレート アヴァンギャルドクランクプーリー固定&プーラープレートアヴァンギャルド(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。 クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1プレート寸法(mm)135×50×16RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Tスロットボルト スーパーツールTスロットボルトスーパーツール(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌日出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1箱(12個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
489税込538特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25