カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,714)
- 制御機器(610)
- 農業機械(576)
- ねじ・ボルト・釘(493)
- 機構部品(320)
- 切削工具(313)
- メカニカル部品(266)
- 測定用品(223)
- パソコン/周辺機器(186)
- 科学研究・開発用品(134)
- 建築金物(126)
- 物流用品(123)
- 配管・水廻り設備部材(112)
- 電気材料(95)
- 自動車純正部品(94)
- 空調・照明・電設資材(69)
- 作業工具(68)
- 電動工具(66)
- バイク純正部品(49)
- 塗料(47)
- バイク部品(43)
- 船舶用品・漁業資材(43)
- 自動車補修部品(41)
- 防犯用品(37)
- トラック純正部品(30)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 油圧機器・油圧ホース(29)
- 家電(29)
- 溶接用品(28)
- オフィス家具(27)
- 農業・園芸資材(24)
- 梱包用品(22)
- 建材・エクステリア(20)
- 医療(20)
- 防災用品(19)
- 安全用品(16)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 整備工具・収納(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 縫製用品(13)
- 安全標識(12)
- 空圧工具(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 事務用品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- カー用品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- エンジン工具(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 測定関連サービス(7)
- 学童・教育用品(7)
- 清掃用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 研磨材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 住設機器(3)
- 救急・衛生(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- ヘルスケア(2)
- 洗車・清掃(2)
- 作業服(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(562)
- Festo(73)
- KITO(キトー)(41)
- MAZDA(マツダ)(91)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(114)
- New-Era(ニューエラー)(317)
- OSG(オーエスジー)(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(134)
- RS PRO(75)
- SMC(1,832)
- STC(45)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
- YAGEO(69)
- エスコ(132)
- カクダイ(46)
- コガネイ(394)
- ホンダ(37)
- 八興(80)
- 大阪魂(333)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m16×1.0」の検索結果
![M16x1/2sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522775-180823-02.jpg)
M16x1/2sq [XZN]ソケット
エスコ¥4,930税込¥5,4231個翌日出荷エスコ品番EA611DG-16全長(mm)60サイズM16質量(g)174寸法d(mm)27.5寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20先端形状XZN差込角(inch)1/2
変換スペーサ M16P1~4-M4
中央精機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。質量(kg)0.07RoHS指令(10物質対応)対応変換内容50mm4-M4でM16P1に
ベース板 U字 M16P1用
中央精機¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。質量(kg)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
変換スペーサ ラックピニオン~M16P1
中央精機¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。質量(kg)0.02RoHS指令(10物質対応)対応変換内容25mm4-M4でM16P1に
変換アダプタ M16P1~M16P2
中央精機¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P1、(おねじ)M16P2
変換アダプタ M16P2~M16P1
中央精機¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P2、(おねじ)M16P1
変換アダプタ M6P1~M16P1
中央精機¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(20個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ジョイント KSG-M16X1 5
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Festo カップリングピース KSG-M16X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M16x1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M16x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M16X1●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0838アズワン品番65-7999-81
クレビス SGA-M16X1 5
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。内径は 160 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 3550 g です仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2560アズワン品番65-8028-28
イケイセツゾクカナグ M16X1/4
BIGM(丸山製作所)¥949税込¥1,0441個8日以内出荷備考M16XG1/4※2007年5月~部品名称イケイセツゾクカナグ M16X1/4図解NoMSB110(レタス)部品_No.28887
ジョイント KSZ-M16X1 5
Festo¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Festo カップリングピース KSZ-M16X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M16x1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M16x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃仕様●メーカーシリーズ:5 、KSZ - M16X1●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0848アズワン品番65-7992-10
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699税込¥7691パック(6個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(20本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥669税込¥7361パック(3本)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(30個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ
積水樹脂¥39,980~税込¥43,978~1本7日以内出荷【乱横断防止にもなる門型形状】 門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。 【高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。乱横断防止用。色オレンジ材質(本体)特殊ウレタン樹脂穴径(Φmm)削:300深さ(mm)130材質(ベース)ASA樹脂使用量300g/基ベース幅(mm)150
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(2個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ
大阪魂(35件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
センサアクチュエータケーブル 22 AWG SACCBP-FS-5CON-M16/1.0-PUR SCOシリーズ
フエニックス・コンタクト¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷埋込型センサ / アクチュエータM12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPURケーブル。1 mのPURケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの5極パネル取り付けコネクタで、1 mのフリーエンドPURケーブル(0.34 mm2ワイヤ x 5本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、PG9固定ねじが付いています。仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●長さ:1m●シース材質:PVC●取り付けタイプ:パネル取り付け●シリーズ:SACCBP-FS-5CON-M16/1.0-PUR SCO●コネクタAハウジングジェンダー:ソケット●コード番号:802-5414アズワン品番65-7447-73
センサアクチュエータケーブル 22 AWG SACCBP-MS-5CON-M16/1.0-PUR SCOシリーズ
フエニックス・コンタクト¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷埋込型センサ / アクチュエータM12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPURケーブル。1 mのPURケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの5極パネル取り付けコネクタで、1 mのフリーエンドPURケーブル(0.34 mm2ワイヤ x 5本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、PG9固定ねじが付い仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シース材質:PUR●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電圧:60 V●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7370-66
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(15個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...





![M16x1/2sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522775-180823-02.jpg)