カテゴリ
- 切削工具(430)
- ねじ・ボルト・釘(378)
- 機構部品(302)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(279)
- 溶接用品(251)
- メカニカル部品(133)
- 測定用品(111)
- 電気材料(109)
- 制御機器(85)
- 物流用品(84)
- 空調・照明・電設資材(54)
- 油圧機器・油圧ホース(53)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 農業機械(26)
- 作業工具(20)
- 整備工具・収納(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 電動工具(14)
- 自動車補修部品(13)
- バイク部品(8)
- バイク純正部品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 建築金物(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 空圧工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 保管用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- タイヤ・足回り(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(316)
- SMC(158)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(145)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(125)
- Festo(115)
- エスコ(96)
- OSG(オーエスジー)(88)
- RS PRO(76)
- ヤマト産業(49)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(48)
- 阪口製作所(47)
- 日酸TANAKA(46)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(46)
- イマオコーポレーション(38)
- IKO(日本トムソン)(34)
- 千代田精機(33)
- THK(33)
- 小池酸素工業(26)
- プロトティップ(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m16×1.5」の検索結果

M16xP1.5 ボールジョイント(右ネジ)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個翌日出荷材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5ピッチ(mm)1.5
M16xP1.5 ボールジョイント(左ネジ)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個翌日出荷材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5ピッチ(mm)1.5
溶断吹管用 適用流体酸素 接続サイズM16×1.5右袋ナット
小池酸素工業¥799税込¥8791個当日出荷ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。トラスコ品番251-7591材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート接続部のサイズM16×1.5右袋ナット最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1適合流体酸素
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(酸素用/右ねじ
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷エスコ品番EA300-15A材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス酸素ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ)
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷六角ナットに刻みがあります。エスコ品番EA300-15B材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス可燃性ガスねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M16X1.5 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M16X1.5 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
チヨウアツベンネジドメ M16X1.5
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷規格M16X1.5部品名称チヨウアツベンネジドメ M16X1.5図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.4、MS2202 調圧装置部品_No.44、SSA-F600I 調圧弁部品_No.3、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.19、CBM-520SLT-C2-3 調圧弁部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 付属品2部品_No.2、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.17、VSM100-11 分水器部品_No.5、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.17、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.17、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.27、SSA-V1000 調圧弁部品_No.4、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.4、MS1703 調圧装置部品_No.44、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.53、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.40、BSM-1240SLT-C2 付属品部品_No.53、CBM-520SLT キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.5など
ロクカクナット M16XP1.5
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷備考M16XP1.5規格M16X1.52シユ部品名称ロクカクナツト M16XP1.5図解NoBSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ部品_No.28、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフリンケージ組立部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスルリンケージ部品_No.30、SSA-V602C HST部品_No.8、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.30、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 2010年4月~部品_No.30、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立~2010年3月部品_No.30、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.28、SSA-アルフア605V HST部品_No.8、SSA-アルフア1005MAT HST部品_No.8、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.28、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 ~2010年3月部品_No.30、BSA-600LDMQ(JP) ステアリングリンケージ部品_No.32、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスルリンケージ部品_No.30、SSA-V602C-DX HST部品_No.8、BSA-600LDEQ(JP) ステアリングリンケージ部品_No.32、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.22、SSA-アルフア605MA HST部品_No.8、MJI-310 ステアリング部品_No.33、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.28、SSA-V1002CT-DX HST部品_No.8、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.22、SSA-アルフア1005VT HST部品_No.8、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.50
6カクナット M16X1.5
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格M16X1.53シユ部品名称6カクナツト M16X1.5図解NoBSM-1300L-2 センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSM-1310L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.23、BSM-1350L-18DUBK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1350L-18GK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1550L-22DUBK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.18、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.16、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.35、BSM-1350L-18AU センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1020L-DC センタブーム部品_No.35、BSM-830L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.16、BSM-1500L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSM-830L 1998ネン センタブーム部品_No.36など
ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 3NC, M16×1.5
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSTR 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:3NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCS TR、ヒンジ. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 3つの出力 5 °移動トリッピング角度 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き2 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPTRoHS指令(10物質対応)対応
安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, M16×1.5
TELEMECANIQUE SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
汎用 キャリヤーガス導管 M16×1.5F 1/8×5M XX
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷キャリヤーガスのボンベ用調整器と島津ガスクロマトグラフの接続に使用します。出口がM16オスネジ(右)の調整器に適合します。仕様※【材質】※ステンレス寸法(長さ)配管:5内径(Φ)配管:2.17適合ジョイント16P1.5(右)、チューブ切り離しアズワン品番60-9099-25適合外径(inch)配管:1/8インチ
汎用 水素ガス導管 M16×1.5FZ 1/8×5M XX
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷水素ガスのボンベ用調整器と機器の接続などに使用します。出口がM16オスネジ(左)の調整器に適合します。仕様※【材質】※ステンレス寸法(長さ)配管:5内径(Φ)配管:2.17適合ジョイント16P1.5(左)、チューブ切り離しアズワン品番60-9099-30適合外径(inch)配管:1/8インチ
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥729税込¥8021パック(2本)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(20本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ロッド端 RS PRO M16x1.5 メス スチール ボア16mm 全長85mm, Metric Thread Standard メス
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS Proロッドエンド自己潤滑 - スチール仕様接続サイズ = M16x1.5 メス内径 = 16mm材料 = スチール静定格荷重 = 6300kg全体の長さ = 85mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(20個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
ロッド端 RS PRO M16x1.5 メス スチール ボア16mm 全長85mm, Metric Thread Standard メス
RS PRO¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様接続サイズ = M16x1.5 メス内径 = 16mm材料 = スチール静定格荷重 = 1800N全体の長さ = 85mm接続ネジ規格 = Metric動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -30℃接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
...











![M16-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588868-180222-02.jpg)