カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(746)
- ねじ・ボルト・釘(307)
- 機構部品(151)
- 物流用品(52)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 切削工具(17)
- 農業機械(16)
- メカニカル部品(15)
- 建築金物(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 作業工具(11)
- 制御機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- バイク部品(4)
- 測定用品(4)
- 介護用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(3)
- 測定関連サービス(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(695)
- 大阪魂(264)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(92)
- ユーエイキャスター(36)
- コノエ(31)
- コガネイ(17)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- New-Era(ニューエラー)(16)
- エスコ(14)
- Avail(アベイル)(14)
- 由良産商(11)
- 姫野精工所(10)
- CKD(8)
- 東正車輛(8)
- TRUSCO(8)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- RS PRO(7)
- 弘進ゴム(6)
- KTC(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m16×75」の検索結果
![M16x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641657-170331-02.jpg)
M16x75mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷エスコ品番EA948DR-33材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)75表面処理焼入焼戻寸法B(mm)100寸法C(mm)27寸法DM16
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(30本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-75AZ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷ストローク(mm)75クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-75Z
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-75AZ)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-75Z)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391箱(40個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥669税込¥7361パック(3個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ
大阪魂(35件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から9日以内出荷種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-75SZ)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)16
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(20個)当日出荷から9日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ
大阪魂(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(5個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ネジ材質SCM435硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/3価ブラック)
大阪魂(2件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト((SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ
大阪魂(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷種別半ネジ材質SCM435硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(1個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト先端形状棒先頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
Tスロットボルト ネジ M16 全長 75ミリ
ニューストロング販売¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9082セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)170ねじ径M16T溝幅(mm)16に適合
...




![M16x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641657-170331-02.jpg)