カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,912)
- 農業機械(1,410)
- 制御機器(894)
- メカニカル部品(758)
- 物流用品(625)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(611)
- 切削工具(385)
- パソコン/周辺機器(302)
- 電動工具(232)
- 作業工具(220)
- 測定用品(212)
- FA担当者のオススメ新商品(175)
- 機構部品(172)
- 油圧機器・油圧ホース(168)
- 科学研究・開発用品(150)
- バイク部品(125)
- 建築金物(120)
- 電気材料(117)
- 塗料(102)
- 空調・照明・電設資材(99)
- ポンプ・送風機・電熱機器(96)
- テープ(83)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(77)
- 配管・水廻り設備部材(77)
- 家電(67)
- 保管用品(66)
- 自動車純正部品(60)
- 洗剤・除去剤(51)
- 厨房用品(39)
- 船舶用品・漁業資材(38)
- 整備工具・収納(38)
- 卓上消耗品(37)
- 自動車補修部品(37)
- 防犯用品(30)
- 建材・エクステリア(30)
- 溶接用品(26)
- 縫製用品(26)
- バイク純正部品(24)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- 医療(23)
- 梱包用品(21)
- 清掃用品(20)
- 事務用品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 学童・教育用品(15)
- 接着剤・補修材(14)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(14)
- 手袋(14)
- 農業・園芸資材(14)
- 空圧工具(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 安全標識(10)
- 介護用品(10)
- 作業服(10)
- 店舗什器・備品(9)
- オフィス家具(8)
- 防災用品(8)
- カー用品(8)
- 安全保護具(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 救急・衛生(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 測定関連サービス(5)
- 洗車・清掃(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 鈑金・塗装(4)
- 自転車部品(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 日用品(3)
- 安全用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 研磨材(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- マスク(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(1,375)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(88)
- EBM(江部松商事)(61)
- Festo(157)
- IKO(日本トムソン)(64)
- KITO(キトー)(463)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(59)
- omron(オムロン)(127)
- OSG(オーエスジー)(62)
- RS PRO(211)
- SMC(269)
- アサ電子工業(60)
- エスコ(156)
- ニッセイ(204)
- ミルウォーキーツール(120)
- メディアカバーマーケット(152)
- 大阪魂(1,731)
- 岩田製作所(75)
- 椿本チエイン(64)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m18 2.0」の検索結果

六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメート熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ねじサイズ変換アダプター
KTC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(96件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 棒先
大阪魂¥1,298税込¥1,4281パック(8個)当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/三価クロメートねじの種類六角ボルト先端形状棒先頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(6個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
ナット M18
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称ナツト M18図解NoMS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.68、MS653DA-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、L75AS カムシャフト、クランクシャフト部品_No.37、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.68、MS551DR4 エンジン スタータ部品_No.68、MS651DR6T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、MS653DR4T2-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト部品_No.37、MS651DR4-Y エンジン スタータ部品_No.68、MS551DR4T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、MS753DR6T2-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト部品_No.37、MS653DR6S-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.6、MS551DR6T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、MS651DR4T-Y エンジン カムシャフトなど
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂(38件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
M18 バッテリー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷<1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性がありますバッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
M18 & M12 充電器
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷<1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。付属品M12-18FC JP仕様充電可能電圧:M12 / M18質量(kg)0.8種類充電可能電圧:M12 / M18電圧(V)AC100充電時間(分)28/67/60/103/40/75/26/59/35/83/130/60/81/122アズワン品番65-0280-09
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
インクリボン 普通紙FAX用 18m
(99件のレビュー)¥769税込¥8461箱(2本)当日出荷純正品より20%長い18m 連続印刷してもカスレが少なく見やすい 普通紙ファックス用の汎用インクリボン パナソニック、NTTでんえもん、の指定機種用インクリボンの汎用品適合KXFAN190/190V/190W・NTT:ファクシミリ用P形サイズA4長さ(m)18メーカー純正品番【パナソニック KX-FAN190/KX-FAN190V/KX-FAN190W】【NTT (11)(14)】印刷枚数A4サイズ相当で、約60枚/本
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
M18 ヒートガン
ミルウォーキーツール¥17,980税込¥19,7781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に付属品平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル全長(mm)163質量(kg)0.8温度(℃)最大470風量(L/min)170
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1箱(1000本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
M18 デュアルベイ充電器
ミルウォーキーツール¥22,980税込¥25,2781台当日出荷<1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります仕様充電可能電圧:M18質量(kg)1.75充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130アズワン品番65-0280-11
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
18-3用アダプターM18-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.6ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-3
M18 FORGE 12.0AH バッテリー
ミルウォーキーツール¥39,980税込¥43,9781個当日出荷最もパワフルなM18バッテリー。高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上。35%温度上昇を抑えた動作。COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減。35分で80%、45分で100%充電可能。防塵・防水性能を向上。オイル、グリース、溶剤への耐性強化。電池寿命の向上仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
...