カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,567)
- メカニカル部品(1,524)
- 制御機器(1,151)
- 電気材料(562)
- ねじ・ボルト・釘(499)
- 機構部品(402)
- 切削工具(358)
- パソコン/周辺機器(343)
- 物流用品(331)
- 科学研究・開発用品(277)
- 測定用品(249)
- 油圧機器・油圧ホース(228)
- 建材・エクステリア(221)
- 空調・照明・電設資材(187)
- 防犯用品(166)
- 建築金物(100)
- 配管・水廻り設備部材(96)
- 家電(90)
- 電動工具(89)
- FA担当者のオススメ新商品(81)
- 印刷用紙/インク/印刷機(72)
- 作業工具(70)
- 清掃用品(63)
- ポンプ・送風機・電熱機器(53)
- バイク純正部品(51)
- 学童・教育用品(44)
- 事務用品(35)
- 店舗什器・備品(33)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
- オフィス家具(28)
- 安全用品(27)
- 梱包用品(26)
- 測量用品(土木/建設)(24)
- バイク部品(23)
- 測定関連サービス(23)
- トラック輸送・安全用品(22)
- 農業機械(21)
- 農業・園芸資材(21)
- 研磨材(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 空圧工具(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- テープ(15)
- ヘルスケア(14)
- カー用品(13)
- 自転車部品(13)
- 接着剤・補修材(12)
- 防災用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 保管用品(10)
- 溶接用品(10)
- 医療(10)
- 作業服(10)
- 厨房用品(9)
- 日用品(9)
- 住設機器(9)
- 卓上消耗品(8)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 農具(7)
- 救急・衛生(6)
- 縫製用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 安全標識(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 安全保護具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- CKD(118)
- Igus(イグス)(198)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(123)
- omron(オムロン)(83)
- ParkerTAIYO(182)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(90)
- RS PRO(303)
- SAMTEC(348)
- SMC(13,108)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(133)
- WURTH ELEKTRONIK(131)
- イマオコーポレーション(92)
- エスコ(254)
- コガネイ(250)
- ニッセイ(188)
- ハンマーキャスター(89)
- ブロードウォッチ(154)
- 三木プーリ(252)
- 大阪魂(356)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

サクションパイプ ステンレス 0.5m ID40mm 2本組
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ステンレス製パイプ:内径40mm、2本入り。 。 パイプ径 :ID 40。 入数 (個):2。 材質:ステンレス製。 長さ (mm):550。 色:シルバー。 重量 (kg):0.7。 梱包重量 (kg):0.7。 寸法(長さ×幅×高さ (mm)):550 x 85 x 45。 適合機種:NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース クリップシステム対応、サクションホース ベンディングパイプ付、サクションホース 内径40mm、サクションホース 新ホース 径40mm 油濁用4m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m、サクションホース 旧ホース 径40mm、パイプ直結型油濁用4m、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本)
エスコ(2件のレビュー)¥250税込¥2751パック(9本)当日出荷エスコ品番EA949NF-230材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状鍋頭
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
40mm 充電式ハンマドリル
マキタ¥85,980~税込¥94,578~1台3日以内出荷AC機同等のハイパワー 低振動 + 振り回され低減機構バッテリー容量(Ah)4穴あけ能力(mm) コンクリート40穴あけ能力(mm)コアビット105質量(kg)7.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ・ストッパポール長さ(mm)500幅(mm)115高さ(mm)286電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])1450~2900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×115×286モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IP56(バッテリIP56)、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトモード切替2段階集塵性能なしシャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])250~500適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)4.6(ハンマドリル)、4.2(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/頭部ホワイト)(パック品)
大阪魂¥499~税込¥549~1パック(25個)翌々日出荷から5日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理頭部ホワイト頭部形状トラス小頭寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.83/(最小)1.30
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)ほか当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(13本)当日出荷エスコ品番EA949NE-230長さ(mm)30ねじ径M2表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M2 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-103材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状鍋頭
ケーブルプロテクター 40mmケーブル用
大研化成工業(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本(4m)当日出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)185厚さ(mm)55質量(kg)14.5長さ(m)4適合ケーブル(Φmm)40
カット綿 40×40mm 200g
アズワン¥921税込¥1,0131袋当日出荷高圧水流で表面を加工し、毛羽立ちを抑えています。材質綿100%寸法(mm)40×40質量(g)200枚数(目安)約660枚(±5%)アズワン品番8-3375-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000090医薬品医療機器等法一般医療機器
フラットヒンジ(穴アキ)40mm
ジョー・プリンス竹下¥469税込¥5161個当日出荷用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ仕上取付板厚(mm)3.5推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
流し排水栓ホース(差込式40mm)
十川産業(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷流し排水栓用の差し込み接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。材質PVC、ABS、PP接続方式差込式
山洋電気製 40mm ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷山洋電気製 プロフェッショナルモデル。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・ボールベアリング機構を搭載付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル仕様●最大静圧:2.75mmH2O●最大風量:0.12m3/min、4.1CFM●期待寿命:66000時間(40do) ,40000時間(60℃)●騒音(dB):21サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm回転数5000rpmコネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600定格出力電圧(V)12
不織布おしぼり おてふきレギュラー
やなぎプロダクツ¥12,980税込¥14,2781ケース(100枚×28袋)3日以内出荷紙とポリプロピレンの混合材を使用。紙より耐久度がある為、しっかりと拭けます。材質パルプ×ポリプロピレン寸法(mm)160
リアリーターフ(R) ヨーロピアンロング 40mm
グリーンフィールド¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。種別ヨーロピアン材質パイル:PE・PP、バッキング:PUパイル長(mm)40
M2 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-105材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:40mm ストローク:40mm
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 40 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は 1 → 10 bar です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8938アズワン品番65-8012-58![M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131116-190802-02.jpg)
M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)
エスコ¥1,490税込¥1,6391パック(6本)翌日出荷仕様並目ねじサイズM8×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M2 x 5mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40個)当日出荷エスコ品番EA949AL-202材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
フレキシブルアーム M2
Goocong(グーコン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷プロフェッショナルな撮影をサポートする、1/4インチネジを搭載したフレキシブルアームです。コールドシューマウントを装備しており、LEDライトやマイクなど、様々なアクセサリーを簡単に装着可能。ライブ配信時の映像、音声品質を大幅に向上させます。アーム内には7本アルミニウムワイヤーを内蔵し、強靭な耐久性を確保。表面には特殊なパターン加工を施し、優れたグリップ力を実現。しっかりと固定し、機材を支えます。フレキシブルな構造により、自由自在な角度調整が可能であらゆる撮影シーンに対応します。寸法(mm)(約)40×24×240質量(g)(約)75耐荷重(g)150
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



































![M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131116-190802-02.jpg)


![M12x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519324-180221-02.jpg)
![M16x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519428-180221-02.jpg)
![M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519202-180221-02.jpg)