カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(630)
- 小ねじ(150)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(617)
- M2.3(1)
- M2.5(1)
- M2.6(6)
- M3(1)
長さ(mm)
- 2(1)
- 3(15)
- 4(34)
- 5(598)
- 6(41)
- 7(2)
- 8(47)
- 10(33)
- 12(27)
- 14(19)
- 15(14)
- 16(11)
- 18(11)
- 19(1)
- 20(14)
- 25(4)
- 30(3)
- 32(1)
頭部形状

なべ(271)

トラス(53)

バインド(98)

丸皿(20)

低頭(1)

皿(95)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(73)
- SUS304(61)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(5)
- チタン(3)
- 鉄(443)
- 黄銅(真鍮)(28)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(52)
- 3価ホワイト(55)
- BSメッキ(2)
- アロック(20)
- クロニッケル(7)
- クロメート(43)
- クローム(32)
- スズコバルト(1)
- ステンコート(1)
- ゼロクローム(28)
- ニッケル(89)
- ノンクローム(67)
- ユニクロ(42)
- 生地/未処理(16)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒ニッケル(7)
- 黒亜鉛(38)
- 黒染め(16)
取付穴形状

プラスマイナス(1)

十字穴(543)
プラスマイナス・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(6)
- 0.4(325)
- 0.45(56山)(6)
- 0.5(1)
- 0.63(40山)(135)
- 0.79(32山)(100)
0.25・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.79(32山)
ねじ穴寸法
- No.1
- No.0(13)
- No.2(7)
- No.3(5)
- No.4(1)
- T4(8)
- T5(2)
- T6(18)
ブランド
- 大阪魂(617)
- OHSATO(大里)(1)
- TRUSCO(7)
- 八幡ねじ(4)
- 日産ネジ(1)
大阪魂・OHSATO(大里)・TRUSCO・八幡ねじ・日産ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「m2 5mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819税込¥9011パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(167件のレビュー)¥629税込¥6921パック(66本)当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥629税込¥6921パック(25個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(150個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(160個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120税込¥1321パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(7000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥180税込¥1981パック(10本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(7000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281箱(3500個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥159税込¥1751パック(10本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
...