絞り込み
ねじの呼び
- M3(23)
長さ(mm)
- 3(6)
- 4(5)
- 5(14)
- 6(7)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(5)
- 15(6)
- 16(7)
- 18(5)
- 20(7)
- 22(1)
- 25(7)
- 30(7)
- 32(1)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(4)
- 50(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(3)

バインド(1)

低頭(1)

六角穴付き(2)

皿(3)
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS303(1)
- SUS304(8)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(6)
- S45C(1)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(2)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状

六角穴(2)

十字穴(7)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.25(6)
- 0.31(80山)(2)
- 0.35(72山)(5)
- 0.4(656)
- 0.45(56山)(72)
- 0.6(25)
- 0.63(40山)(135)
- 0.7(36山)(14)
- 0.79(32山)(119)
- 0.8(29)
- 1(47)
- 1.25(27)
- 1.27(20山)(10)
- 1.5(23)
- 1.75(12)
- 2(21)
- 2.5(12)
- 3(8)
- 5(5)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.1(1)
- No.2(5)
No.1・No.2
ブランド
- エスコ(2)
- 大阪魂(12)
- TRUSCO(4)
- ボーセイ(2)
- コノエ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 大喜多(1)
- 廣杉計器(1)
- 由良産商(1)
エスコ・大阪魂・TRUSCO・ボーセイ・コノエ・SK(新潟精機)・大喜多・廣杉計器・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「m2 5mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(180個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(30個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(204個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
エンザート 割溝タイプ・ステンレス
TRUSCO¥959税込¥1,0551パック(3個)当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303![M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798074-260420-02.jpg)
M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥660税込¥7261袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM3×15
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(380個)当日出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥23,980税込¥26,3781箱(500本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
六角軸ビット付ねじゲージ
SK(新潟精機)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥32,980税込¥36,2781箱(1000本)4日以内出荷圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応















![M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798074-260420-02.jpg)