カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(29)
    • 小ねじ(8)
    • 六角穴付ボルト(15)
    • 止めねじ(2)
絞り込み
ねじの呼び
  • M5(29)
長さ(mm)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • 8(10)
  • 10(10)
  • 12(10)
  • 14(6)
  • 15(8)
  • 16(9)
  • 18(6)
  • 20(10)
  • 22(4)
  • 25(9)
  • 30(9)
  • 35(8)
  • 40(8)
  • 45(8)
  • 50(8)
  • 55(4)
  • 60(5)
  • 65(4)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
(3)
材質
  • ステンレスすべて(22)
  • SUS304(18)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(3)
  • 鉄すべて(7)
  • S45C(1)
  • SCM435(1)
  • SWCH(2)
表面処理
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(3)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(7)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8
  • 0.25(8)
  • 0.31(80山)(2)
  • 0.35(72山)(4)
  • 0.4(711)
  • 0.45(56山)(75)
  • 0.5(32)
  • 0.6(26)
  • 0.63(40山)(147)
  • 0.7(36山)(15)
  • 0.79(32山)(139)
  • 1(52)
  • 1.25(25)
  • 1.27(20山)(10)
  • 1.5(23)
  • 1.75(12)
  • 2(21)
  • 2.5(12)
  • 3(8)
  • 5(5)
ねじ穴寸法
  • No.2(6)
No.2
ブランド
  • エスコ(13)
  • 大阪魂(8)
  • TRUSCO(3)
  • コノエ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • リコイルジャパン(1)
  • 大喜多(1)
  • 由良産商(1)
  • bitstrong(1)
エスコ・大阪魂・TRUSCO・コノエ・SK(新潟精機)・リコイルジャパン・大喜多・由良産商・bitstrong
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 5mm」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(17個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(9件のレビュー)
749税込824
1パック(110個)
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
439税込483特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(56件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
11,980税込13,178
1箱(200本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
M5六角フランジボルトセット bitstrongM5六角フランジボルトセットbitstrong
164税込180
1セット(6個)
当日出荷
内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。材質ステンレス長さ(mm)13高さ(mm)【ねじ頭】5質量(g)30ねじピッチ(mm)0.8頭部形状六角フランジ付きボルト数6二面幅(mm)10穴の形状十字穴ねじの呼びM5対角(mm)12フランジ径(Φmm)11
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714特価
1パック(160個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
インサートねじ リコイル リコイルジャパンインサートねじ リコイルリコイルジャパン
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機)六角軸ビット付ねじゲージSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
M5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
350税込385
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-89入数2ねじサイズM5×8
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(2000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
M5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
375税込413
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-91入数2ねじサイズM5×12
M5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
350税込385
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-88入数2ねじサイズM5×6
M5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
375税込413
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-90入数2ねじサイズM5×10
M5 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
395税込435
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-93入数2ねじサイズM5×20
M5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
750税込825
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-39強度A2-100入数4ねじサイズM5×20
M5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
705税込776
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-37強度A2-100入数4ねじサイズM5×15
M5 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
640税込704
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-34強度A2-100入数4ねじサイズM5×8
M5 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
705税込776
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-38強度A2-100入数4ねじサイズM5×16
M5 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
680税込748
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-36強度A2-100入数4ねじサイズM5×12
M5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-92入数2ねじサイズM5×16
M5 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
680税込748
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-35強度A2-100入数4ねじサイズM5×10
M5 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
880税込968
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-40強度A2-100入数4ねじサイズM5×25