カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
    • 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • 大阪魂(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
ねじの呼び
  • M20(3)
長さ(mm)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 285(2)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(1)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS303(5)
  • SUS304(3)
  • (3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.5
  • 0.25(8)
  • 0.31(80山)(2)
  • 0.35(72山)(4)
  • 0.4(715)
  • 0.45(56山)(75)
  • 0.5(32)
  • 0.6(26)
  • 0.63(40山)(147)
  • 0.7(36山)(16)
  • 0.79(32山)(139)
  • 0.8(30)
  • 1(52)
  • 1.25(26)
  • 1.27(20山)(10)
  • 1.5(23)
  • 1.75(13)
  • 2(21)
  • 3(8)
  • 5(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 5mm」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M20x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM20x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
1,630税込1,793
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)2.5アズワン品番64-7962-10
M22x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM22x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
835税込919
1本
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)2.5アズワン品番64-7961-80
M20-2.5x 30mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコM20-2.5x 30mm リコイルインサートネジ(並目/5個)エスコ
2,900税込3,190
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)30質量(g)24アズワン品番64-7964-90入数5個ねじサイズM20-2.5
M20x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM20x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)30アズワン品番64-7960-01
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
6,098税込6,708
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
寸法t(mm)3ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS303、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼