カテゴリ

  • 制御機器(977)
  • ねじ・ボルト・釘(838)
  • 塗料(692)
  • パソコン/周辺機器(615)
  • 事務用品(481)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(447)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(434)
  • 作業工具(417)
  • 物流用品(397)
  • 測定用品(397)
  • メカニカル部品(369)
  • 電動工具(332)
  • 空調・照明・電設資材(312)
  • 機構部品(305)
  • 切削工具(305)
  • 作業服(297)
  • 店舗什器・備品(293)
  • 電気材料(278)
  • 農業・園芸資材(267)
  • 建築金物(239)
  • 建材・エクステリア(199)
  • 配管・水廻り設備部材(197)
  • バイク部品(177)
  • 自動車補修部品(175)
  • 科学研究・開発用品(144)
  • 接着剤・補修材(129)
  • 農業機械(123)
  • 家電(121)
  • 梱包用品(118)
  • 清掃用品(118)
  • 塗装・養生・内装用品(118)
  • 洗剤・除去剤(109)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(107)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(105)
  • 自動車純正部品(94)
  • 油圧機器・油圧ホース(94)
  • 溶接用品(91)
  • 測量用品(土木/建設)(90)
  • 安全用品(86)
  • テープ(85)
  • FA担当者のオススメ新商品(81)
  • 縫製用品(80)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(78)
  • 研磨材(77)
  • 卓上消耗品(73)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(70)
  • バイク純正部品(61)
  • トラック輸送・安全用品(58)
  • バッテリー・電装(57)
  • マスク(57)
  • 自動車用オイル・ケミカル(54)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(52)
  • 安全標識(52)
  • 学童・教育用品(52)
  • 安全保護具(48)
  • トラック用品・パーツ(48)
  • カー用品(47)
  • 保管用品(46)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 厨房用品(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
  • 整備工具・収納(37)
  • 自転車部品(37)
  • 洗車・清掃(33)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(32)
  • スプレー・オイル・グリス(31)
  • 防災用品(29)
  • オフィス家具(28)
  • 空圧工具(28)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(23)
  • 救急・衛生(21)
  • 日用品(20)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 防犯用品(17)
  • 医療(17)
  • 手袋(16)
  • 農具(16)
  • 介護用品(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • ヘルスケア(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 住設機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 完成車(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)

「m2」の検索結果

12,673件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M2 六角ナット(ユニクロメッキ/150個) エスコ

    M2 六角ナット(ユニクロメッキ/150個)

    エスコ(1件のレビュー)
    415税込457
    1袋(150個)
    当日出荷
    材質表面処理ユニクロエスコ品番EA949GG-2
  • M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコ

    M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本)

    エスコ(2件のレビュー)
    250税込275
    1パック(9本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)30頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-230
  • M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコ

    M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1袋(13本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-204
  • M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-205
  • M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ EA01L

    NECプラットフォームズ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。
    使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約80×54×16伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB)周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)
  • M2 x  6mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコ

    M2 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-103材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M2- M6  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    18,600税込20,460
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)
  • M2 x  5mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコ

    M2 x 5mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1パック(40個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-202材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2 x 10mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコ

    M2 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1パック(40本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-105長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M2 x  4mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコ

    M2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-201材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコ

    M2 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(11本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)25頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-225
  • M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコ

    M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(13本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2  x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/110本) エスコ

    M2 x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/110本)

    エスコ(2件のレビュー)
    815税込897
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NU-200材質真鍮長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2 x 16mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本) エスコ

    M2 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本)

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1パック(33本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-207材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-208材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2 x  6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコ

    M2 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1パック(35本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-303長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状トラス頭
  • M2 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本) エスコ

    M2 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本)

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1パック(28本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-208材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2 x 12mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/36本) エスコ

    M2 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/36本)

    エスコ(3件のレビュー)
    395税込435
    1パック(36本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-106材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M2  x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本) エスコ

    M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本)

    エスコ(1件のレビュー)
    860税込946
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-202材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状ナベ
  • M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本) エスコ

    M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(13本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NE-230長さ(mm)30ねじ径M2表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコ

    M2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)

    エスコ(1件のレビュー)
    290税込319
    1パック(7本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)3表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-203頭部形状六角穴付き
  • M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ/オープンフレームブラケット/M2ハードドライブアダプター/NVMe非対応 StarTech.com

    M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ/オープンフレームブラケット/M2ハードドライブアダプター/NVMe非対応

    StarTech.com(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター。優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応。転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応。簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    幅(mm)70質量(g)36長さ(cm)10高さ(cm)0.7動作温度(℃)-40~ 85データ転送速度(最大) 6Gbps
  • M2 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/28本) エスコ

    M2 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/28本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(28本)
    翌日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)20頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-220
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用 棚板 M1.5型・M2型用 TRUSCO

    軽中量・中量ボルトレス棚用 棚板 M1.5型・M2型用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ネオグレー
  • 変換基盤 [M.2(Type.M) ⇒ PCI-Express x4] M.2-PCIe 玄人志向

    変換基盤 [M.2(Type.M) ⇒ PCI-Express x4] M.2-PCIe

    玄人志向(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    M.2規格(Type.M)のSSDを、PCのPCI-Express x4に接続するための変換ボード。
    仕様サイズ:49x107x10mm 付属品:ロープロファイルブラケット 仕様:変換I/F:M.2(Type.M)⇒PCI-Expressx4、対応カード長:42mm/60mm/80mm
  • ネジザウルスM2 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスM2

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
    用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)120その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C質量(g)100刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • M.2 SSD用ヒートシンク 長尾製作所

    M.2 SSD用ヒートシンク

    長尾製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    N-M2S-HS01はM.2 SSD専用のヒートシンクです。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。 極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。 固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。
    セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50材質(本体)アルミニウム(1.5mm厚)使用温度範囲(℃)-40~180硬度シリコン:40 Asker Cテープ地色琥珀色本体寸法(mm)23×6×75表面処理黒アルマイト引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)粘着剤シリコン系材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム難燃性シリコン:UL-94V-0熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • M.2高速USB接続スタンド GROOVY

    M.2高速USB接続スタンド

    GROOVY(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    NVMe(PCIe)接続と、SATA接続のM.2 SSDどちらにも対応するSSDスタンドです。 NVME接続「M key」、「B&M key」タイプに対応します。 SATA接続「B&M Key」タイプに対応します。 現在市販されているM.2 SSDをほとんどご利用いただけます。 付属USBケーブルでパソコンに接続いただくと、環境により高速な読み書きが可能なUSBメモリーとしてご利用いただけます。 パソコンがUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)接続以上に対応している場合、規格の理論最大値10Gbps転送に対応します。 市販されるほとんどのUSB接続メモリーより高速な読み書きが可能です。 USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0相当)、USB2.0接続でご利用いただく事も可能です。 USB接続したM.2 SSDは、パソコンに新しいドライブとして表示されます。 USBメモリーと同じ手軽さで、より大容量のドライブをご利用いただけます。 PS5やPS4のUSB拡張ストレージとして動作確認済み。 容量258GB以上8TBまでのSSD/HDDに対応します。 お手持ちのM.2 SSDを接続し、TVやレコーダーの録画用USB端子に接続すると、録画用HDD(機器により表示が異なります)として利用できます。 複数のUSB接続HDD接続に対応するTVやBlu-ray/DVDレコーダーにもご利用いただけます。
    寸法(mm)約幅55×縦55×高さ14(突起部含まず)質量(g)約50(本体のみ)電源付属USBケーブル経由(USBバスパワー) 5V/0.8A~以上を推奨対応OSWindows11/10/8.1/7(各64/32bit版)、macOS、MacOS X(10.2.6以降)、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R) 5/4 Pro/4 など接続方式USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0適合機器USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)5/4 Pro/4)など対応ドライブ:NVMe(PCIe)接続M.2 SSD、SATA接続M.2 SSD速度USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応環境の場合USB10Gbps接続に対応/USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)接続、USB2.0接続に対応動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)接続端子外部:本製品筐体側にUSB Type-C(メス)/付属ケーブル経由で、USB A(オス)USBケーブル長(cm)約60(コネクタ含む)端子対応ドライブ:M key、B&M key
  • M.2 SSDヒートシンク JIUSHARK

    M.2 SSDヒートシンク

    JIUSHARK(1件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷
    Jiusharkブランドのファン搭載M.2 SSD用大型ヒートシンクです。 発熱よるサーマルスロットリング(速度低下)を防止します。 60mm角の小型ファンを搭載することにより冷却性が大幅に向上します。 ヒートパイプはニッケルメッキ処理を施し、接触面はCNC加工を施すことにより滑らかで精密な仕上がりになっています。 ステンレスべースはネジ止め用に長穴仕様になっているのでM.2 SSDのサイズに合わせて密着して固定できます。
    材質ヒートシンク:アルミニウムシルバー質量(g)113(熱伝導シート除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×82×24.5接続PWM 4ピン対応M.2 SSD:Type 2280専用(22×80mm)風量14CFM(最大)回転数ファン:900~3500RPM±10%材質(ベース)ステンレスパイプ寸法(mm)直径6×1ノイズレベル25.4dBA(最大)
  • 枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)

    枕型分銅(鋳鉄製)M2級

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
    形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
  • EMEET OfficeCore M2 Black EMEET

    EMEET OfficeCore M2 Black

    EMEET(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 。接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 。本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」。
    仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft質量(g)290タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター人数会議:最大10人対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB)保証期間2年USBケーブル(m)USB-C to A(1バッテリー容量(mAh)2600OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック音声出力最大:85dB@0.5m入力電力(W)最大:3対応ソフトウェアEMEETLINK
  • M.2ドライブ - U.2 (SFF-8639) ホストアダプタ M.2 PCIe NVMe SSD対応 StarTech.com

    M.2ドライブ - U.2 (SFF-8639) ホストアダプタ M.2 PCIe NVMe SSD対応

    StarTech.com(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    M.2 PCIe NVMe SSDをPC/サーバーに追加してシステムの速度とパフォーマンスをアップグレード M.2 PCIe NVMe SSD(M-Key)1枚をサポート U.2(SFF-8639)ホストインターフェイス ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ PCIe旧バージョンとの下位互換性あり
    用途U.2(SFF-8639)スロットの空きを使用してM.2 NVMe SSDをコンピュータ/サーバーに追加。システム速度を上げ、内部データストレージを増強。コンピュータ/サーバーソリューションの構築・アップグレードを行うIT専門家、システムインテグレータ、PCヘビーユーザーに最適。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適幅(mm)70レッド質量(g)36長さ(cm)10湿度(%RH)15- 90保存温度(℃)-25~+70高さ(cm)0.7動作温度(℃)+5~+50
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ

    三菱電機(5件のレビュー)
    10,980税込12,078特価
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • M 2 平ワッシャー(ステンレス製/79枚) エスコ

    M 2 平ワッシャー(ステンレス製/79枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    240税込264
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)6内径(Φmm)2厚さ(mm)0.4エスコ品番EA949LX-202
  • 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ナット1種 ステンレス 袋入り

    大阪魂(40件のレビュー)
    129税込142
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂

    六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り

    大阪魂(169件のレビュー)
    449税込494
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。並目
    材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
  • M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット アイネックス

    M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット

    アイネックス(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
    セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
  • 六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ナット1種 ステンレス 小袋入り

    大阪魂(7件のレビュー)
    79税込87
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
...
vm2特集