カテゴリ
- 制御機器(523)
- ねじ・ボルト・釘(492)
- メカニカル部品(249)
- FA担当者のオススメ新商品(223)
- 油圧機器・油圧ホース(222)
- 機構部品(197)
- 農業機械(172)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
- 電気材料(158)
- 切削工具(127)
- パソコン/周辺機器(108)
- 空調・照明・電設資材(106)
- 測定用品(106)
- 防犯用品(96)
- 配管・水廻り設備部材(70)
- 船舶用品・漁業資材(55)
- 科学研究・開発用品(41)
- 溶接用品(29)
- テープ(27)
- 自動車補修部品(27)
- 作業工具(27)
- 事務用品(24)
- 作業服(23)
- バイク部品(22)
- 塗料(22)
- 建築金物(22)
- 家電(22)
- 物流用品(20)
- 清掃用品(20)
- 電動工具(17)
- 店舗什器・備品(16)
- 安全標識(15)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
- 安全用品(13)
- 梱包用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 学童・教育用品(9)
- 防災用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 建材・エクステリア(8)
- カー用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 救急・衛生(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 縫製用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 洗車・清掃(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 医療(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 保管用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 介護用品(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 日用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(158)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(187)
- CKD(27)
- Igus(イグス)(32)
- NB(日本ベアリング)(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- omron(オムロン)(182)
- ParkerTAIYO(32)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(27)
- StarTech.com(58)
- TRUSCO(35)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27)
- サンワサプライ(27)
- ダイヤトレンド(42)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(54)
- ブロードウォッチ(66)
- 京セラ(26)
- 大阪魂(387)
- 旭精工(33)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m20 70」の検索結果
![M20x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697167-180222-02.jpg)
M20x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥980税込¥1,0781パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2009種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391箱(25個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥569税込¥6261パック(3個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(21個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)
大阪魂(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(16個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理三価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ
HI-LEAD¥3,198税込¥3,5181箱(4本)8日以内出荷B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上しますトラスコ品番704-9701種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
スタットボルト ネジ M20
TRUSCO(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(96件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット
HI-LEAD¥3,398税込¥3,7381箱(4組)8日以内出荷B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上しますトラスコ品番704-9700セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(15個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(25本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ
大阪魂(7件のレビュー)¥589税込¥6481パック(2個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
業務用ウェーブ GウェーブフロアシートM20枚替え
ユニ・チャーム(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(20枚)当日出荷幅広の軽量設計なので、滑らせるように楽に床の拭き掃除ができます。 約70万本の毛足の長いウェーブファイバーが平らな場所や床の溝などの汚れもからめ取ります。用途フローリング、ビニール床、畳、電化製品、家具、戸棚、壁、天井などの清掃トラスコ品番760-4637材質シート: ポリオレフィン、ポリエステル、(薬液主成分)流動パラフィン質量(g)336シートサイズ(mm)210×520繰り返し・詰め替え対応
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥870~税込¥957~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(5本)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
フィールド建築用2.0mmシャープ
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。用途木材・コンクリートへのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ寸法(mm)0.9×10.5×148.1質量(g)14.4方式ノック式芯径(mm)2商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
FKシリーズ 中型(M20~M25)
不二ラテックス¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から16日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(15個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781パック(5個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
...




![M20x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697167-180222-02.jpg)


![M20x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504055-180221-02.jpg)