カテゴリ
- 物流用品(1,428)
- ねじ・ボルト・釘(304)
- メカニカル部品(234)
- 制御機器(195)
- 電気材料(183)
- 機構部品(173)
- 切削工具(150)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
- 測定用品(98)
- テープ(86)
- パソコン/周辺機器(86)
- 空調・照明・電設資材(61)
- 農業機械(58)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- 配管・水廻り設備部材(52)
- 船舶用品・漁業資材(43)
- 科学研究・開発用品(31)
- 建築金物(30)
- バイク部品(29)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- 電動工具(21)
- 作業服(20)
- 測量用品(土木/建設)(19)
- 防犯用品(18)
- 塗料(17)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
- 家電(16)
- 自動車補修部品(15)
- 作業工具(12)
- 事務用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 防災用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 縫製用品(8)
- 梱包用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 保管用品(5)
- 厨房用品(5)
- 清掃用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- カー用品(4)
- 溶接用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 医療(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- CKD(35)
- Igus(イグス)(56)
- JAPANNEXT(24)
- KITO(キトー)(1,402)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
- omron(オムロン)(61)
- OSG(オーエスジー)(65)
- TRUSCO(26)
- エスコ(33)
- コガネイ(46)
- コーセル(29)
- ダイヤトレンド(27)
- ナベヤ(28)
- マリンテック(27)
- 京セラ(30)
- 大阪魂(243)
- 旭精工(24)
- 関西通信電線(30)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m20 75」の検索結果
![M20x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697194-180222-02.jpg)
M20x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,030税込¥1,1331パック(2本)4日以内出荷エスコ品番EA949HD-2010種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(25個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥569税込¥6261パック(3個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥899税込¥9891袋(1本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(20本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
ケ-ブルグランド中継アダプタ-
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷材質66ナイロン(UL94V-2)色黒ねじ長さ(mm)15使用環境温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応![M20x 75mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639916-170331-02.jpg)
M20x 75mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷エスコ品番EA948DN-52材質S45C寸法A(mm)90寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)75寸法EM20
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(6個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ
HI-LEAD¥3,398税込¥3,7381箱(4本)8日以内出荷B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上しますトラスコ品番704-9703種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット
HI-LEAD¥3,598税込¥3,9581箱(4組)8日以内出荷B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上しますトラスコ品番704-9702セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
スタットボルト ネジ M20
TRUSCO(1件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
Tスロットボルト ネジ M20 全長 75ミリ
ニューストロング販売¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9093セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)290ねじ径M20T溝幅(mm)20に適合
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(12個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501パック(5本)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
ステンレスふるい 75Φ×20
サンポー(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
マジック式ロール 75mm×20m
ST-TOOLS(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷用途金属、木工の研磨。家具などの素材調整。砥膜研磨。車両等の塗装研磨砥材WA(白色溶融アルミナ)基材Cw寸法(mm×m)75×20適合材金属、木工接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
75mmx20m 防水気密テープ(片面/白)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-2材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(25個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
FKシリーズ 中型(M20~M25)
不二ラテックス¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から16日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
...




![M20x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697194-180222-02.jpg)




![M20x 75mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639916-170331-02.jpg)