カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,483)
- ねじ・ボルト・釘(172)
- 物流用品(123)
- 機構部品(71)
- 制御機器(51)
- テープ(38)
- 科学研究・開発用品(36)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- メカニカル部品(25)
- 農業機械(21)
- 電気材料(20)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 測定用品(13)
- 建築金物(13)
- 切削工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 防犯用品(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 防災用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 医療(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 縫製用品(3)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CKD(26)
- FYH(日本ピローブロック)(11)
- KITO(キトー)(114)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
- RS PRO(11)
- SMC(1,403)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(25)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- エスコ(23)
- オカモト(6)
- カワグレ(7)
- シンコー(20)
- タイガースポリマー(22)
- マクセル(7)
- 光洋化学(7)
- 大阪魂(138)
- 弘進ゴム(9)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m20×75」の検索結果

六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ
HI-LEAD¥3,398税込¥3,7381箱(4本)8日以内出荷B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上しますトラスコ品番704-9703種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-75
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷ストローク(mm)75配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥899税込¥9891袋(1本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット
HI-LEAD¥3,598税込¥3,9581箱(4組)8日以内出荷B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上しますトラスコ品番704-9702セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(20本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(25個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ
大阪魂(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(12個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501パック(5本)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
Tスロットボルト ネジ M20 全長 75ミリ
ニューストロング販売¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9093セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)290ねじ径M20T溝幅(mm)20に適合
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(25個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目![M20x 75mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639916-170331-02.jpg)
M20x 75mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷エスコ品番EA948DN-52材質S45C寸法A(mm)90寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)75寸法EM20
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,598~税込¥2,858~1箱(12本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...




























![M20x 75mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639916-170331-02.jpg)