カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 農業機械(5)
  • 厨房用品(2)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「m2000ml」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー PP製 取手付 モノタロウビーカー PP製 取手付モノタロウ(190件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121
ラウンドアップマックスロードALⅢ 日産化学ラウンドアップマックスロードALⅢ日産化学(29件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(2L)
当日出荷
生えてる雑草にかければ、翌日には枯れ始めてやがて根まで枯らす! さらに、出てくる雑草をブロックする成分配合で メーカー従来品よりプラス約2~3ヵ月長く抑草! 新成分配合で持続性をプラス! 葉から入った成分が根まで枯らす! 葉から入った成分で翌日から枯れ始める! 土に落ちた成分が出てくる雑草もブロック!
剤形シャワー剤適合雑草ドクダミ、メヒシバ、たんぽぽ、イヌタデ、オオバコ、ハルジオン、スベリヒユ、セイタカアワダチソウ、ススキ適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、など農林水産省登録第(号)24038毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用
耐熱ガラス製浅型ボウル2個セット HARIO耐熱ガラス製浅型ボウル2個セットHARIO
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
レンジ・オーブン・食洗機使用OK。調理や食器にも使える耐熱ボウル2個セット。Mサイズ:径222x高90mm 満水容量2000mL。Lサイズ:径250x高100mm 満水容量2500mL
材質耐熱ガラス満水容量(mL)2000/2500電子レンジ
EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PES 91mmΦ 滅菌 12個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PES 91mmΦ 滅菌 12個入GVS
27,980税込30,778
1箱(12個)
翌々日出荷
速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:2000●メンブレン:PES●孔径:0.45μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-54
フィルターホルダー FHシリーズ アズワンフィルターホルダー FHシリーズアズワン
34,300税込37,730
1個
翌々日出荷
ろ過作業に適したスタンダードタイプフィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):2000、ファンネル容量(mL):500、適用フィルター径(mm):Φ60、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)10アズワン品番4-457-03
巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ 丸善織物巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ丸善織物
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
小さな力で強力に締め付けるラチェット(歯車)タイプのJIS規格ラッシングベルトです。ワンランク上の物流に対応するハイエンドモデルの強力型ラッシングベルトです。ベルト内部の黒色の糸が見えたら交換の目安とわかる使用限界標示入りです。
材質バックル:スチール/表面処理:亜鉛めっき+電着塗装グリーン
遠心型ウルトラホルダー UHP-13C ADVANTEC遠心型ウルトラホルダー UHP-13CADVANTEC
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
お手持ちの遠心機を用い、手軽に少量サンプル(0.2mLから1.5mL程度)の限外濾過を行うことができます。目的にあった分画分子量のウルトラフィルターをホルダー内にセットし、9.8×103m/s2から、19.6×103m/s2(1,000×gから2,000×g)で5分から10分間遠心機にかけ、遠心後低分子の物質は濾過カップに、高分子の物質はセル内に分離できます。濾液は、濾液カップを本体から取り外すことで取り出せ、また、濃縮液は、逆さにし、セルキャップ内に回収できます。※オートクレーブ滅菌はできません。
仕様●最大試料量:2.0mL●最大遠心加速度:19.6×103m/s2(2,000×g)●最小試料量:0.15mL●有効濾過面積:0.65cm2付属品濾液カップ・セルキャップ各12個、O-リング3個材質フィルター押えO-リング/シリコーン、ロッキングナット・サポートスクリーン・ベースボディ/ポリアセタール、セル/アクリル、濾液カップ・セルキャップ/ポリプロピレンフィルター直径(Φmm)Φ13mmアズワン品番64-1187-16残液量(mL)0.01
標準長軸かま 水平全回転 12-15M ヒロセ標準長軸かま 水平全回転 12-15Mヒロセ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)9.52
Fisherbrand シェーカーフラスコ バッフルなし Thermo Fisher ScientificFisherbrand シェーカーフラスコ バッフルなしThermo Fisher Scientific
35,980税込39,578
1セット(4個)
6日以内出荷
ポリカーボネート製三角フラスコ。ポリカーボネート製浸透培養容器。ノンパイロジェン、非細胞毒性。保管や取り扱いに便利な個別包装
種別三角フラスコ
Fisherbrand シェーカーフラスコ バッフルあり ベントキャップ BBVシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand シェーカーフラスコ バッフルあり ベントキャップ BBVシリーズThermo Fisher Scientific
37,980税込41,778
1セット(4個)
6日以内出荷
ポリカーボネート製三角フラスコ。ポリカーボネート製浸透培養容器。ノンパイロジェン、非細胞毒性。保管や取り扱いに便利な個別包装
仕様●材質:●▼ボトル:ポリカーボネート●▼キャップ:ポリプロピレン/PTFE(ポア)●カラー:クリア●デザイン:バッフルあり●容量:2000mL●キャップタイプ:ベント/Vent●ポアサイズ:0.22μm●滅菌:10-6SAL USPクラスVIで無菌性を保証●オートクレーブ可能(キャップは不可)種別三角フラスコアズワン品番65-4343-26
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
最大流量 = 2000ml/min。供給電圧 = 12 V。入力接続 = 3.2 mmチューブ。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 345 mbar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 6W。最高液体温度 = +100℃。入力接続サイズ = 3.2mm。出力接続サイズ = 3.2mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
抗ウイルスコートウィルメッツNR4+ VM200 200ML 12ホン ワカヤマ抗ウイルスコートウィルメッツNR4+ VM200 200ML 12ホンワカヤマ
17,980税込19,778
1箱(12本)
7日以内出荷
EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PVDF 91mmΦ 滅菌 12個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PVDF 91mmΦ 滅菌 12個入GVS
27,980税込30,778
1箱(12個)
7日以内出荷から8日以内出荷
。速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
ワッシャー BIGM(丸山製作所)ワッシャーBIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
8日以内出荷
図解NoML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 ワツシヤ_No.11
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M5バネ2ゴウ図解NoNK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MSC5-100Uクミタテ 噴霧ホース部品 バネザガネ_No.5
EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 1000mL PVDF 91mmΦ 滅菌 24個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 1000mL PVDF 91mmΦ 滅菌 24個入GVS
39,980税込43,978
1箱(24個)
8日以内出荷
速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:2000●メンブレン:PVDF●孔径:0.45μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-82
スパークアレスタ BIGM(丸山製作所)スパークアレスタBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
図解NoML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 スパークアレスタ_No.10、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14
マフラアセンブリ BIGM(丸山製作所)マフラアセンブリBIGM(丸山製作所)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
規格10~12フクム図解NoHT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 マフラアセンブリ_No.9、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
919税込1,011
1個
8日以内出荷
図解NoMK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.10、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.10、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MBS2320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MB2330G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MBS2330 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、MB2330U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2300U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、DB233 2G エンジン クランクケースなど
蒸留器 摺部45 1セット 115-シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸留器 摺部45 1セット 115-シリーズ日本理化学器械(NRK)
176,199税込193,819
1個
9日以内出荷
仕様●摘要:TS摺部45 フラスコ容量5,000mL 1セット●冷却水、送水管用ユニチューブ3m 付属●採水量:1500 ~ 2000mL /H●コード番号:115- 5Zアズワン品番65-8682-49
蒸留器 摺部45 1セット 115-シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸留器 摺部45 1セット 115-シリーズ日本理化学器械(NRK)
166,199税込182,819
1個
9日以内出荷
仕様●摘要:TS摺部45 フラスコ容量3,000mL 1セット●冷却水、送水管用ユニチューブ3m 付属●採水量:1500 ~ 2000mL /H●コード番号:115- 3Zアズワン品番65-8682-48
ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ ミナトコンセプトローラーチューブポンプ MCRPシリーズミナトコンセプト
119,800税込131,780
1セット
10日以内出荷から24日以内出荷
耐熱ガラス製浅型ボウル 2個×6セット入 HARIO耐熱ガラス製浅型ボウル 2個×6セット入HARIO
22,980税込25,278
1箱(6セット)
13日以内出荷
耐熱ガラス製浅型ボウルの2個セット 熱湯、電子レンジ OKの耐熱ガラス製浅型ボウル。 ボウルの中でこねるのに使いやすい形状です。 電子レンジ調理にも使えるシンプルな形状で食器としても活躍します。
仕様●商品寸法(mm):M/W 222×D 222×H 90 口径222、L/W 250×D 250×H 100 口径250●満水容量(mL):2,000/2,500●材質:本体/耐熱ガラス●入数:1箱(2個入×6セット入)アズワン品番67-3056-94
フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ アズワンフラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズアズワン
59,700税込65,670
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ アズワンビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズアズワン
59,700税込65,670
1台
18日以内出荷
入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
ローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌 Celltreatローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌Celltreat
75,399税込82,939
1箱(12個)
33日以内出荷
大型ローレットキャップで握りやすい、医療グレードのバージンポリスチレン製、組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に最適、読みやすい黒色印刷目盛り
EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 1000mL PES 91mmΦ 滅菌 24個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 1000mL PES 91mmΦ 滅菌 24個入GVS
39,980税込43,978
1箱(24個)
43日以内出荷
速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:2000●メンブレン:PES●孔径:0.45μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-42