カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド

マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)
桑名金属工業¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))
桑名金属工業¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350使用圧力範囲(MPa)10~2.0接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体蒸気、油、ガス、熱媒ハンドル色黒ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)
桑名金属工業¥81,980~税込¥90,178~1個翌々日出荷仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
20K マレブル玉形弁 フランジ・外ネジBB
桑名金属工業¥549,800~税込¥604,780~1個6日以内出荷形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら