カテゴリ
- 切削工具(197)
- 制御機器(46)
- ねじ・ボルト・釘(43)
- 電気材料(23)
- 農業機械(13)
- 測定用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 物流用品(6)
- 清掃用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- AirTAC(5)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(8)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- IDEM(14)
- JTC(7)
- omron(オムロン)(8)
- SIEMENS(5)
- SKC(8)
- TDT(田野井)(24)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(94)
- イシハシ精工(23)
- エスコ(10)
- ケルヒャー(5)
- サンドビック(15)
- プロトティップ(12)
- ワルター(6)
- 大阪魂(28)
- 日本スプリュー(5)
- 池田金属工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m20x1.5」の検索結果

6カクナットM20X1.5
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個8日以内出荷備考M20X1.5規格M20X1.53シユ部品名称6カクナットM20X1.5図解NoBSM-1070SLT ターンブーム部品_No.37、SSA-E500DX ステアリング部品_No.27、BSA-420JSG G-3 ステアリング部品_No.43、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.43、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.9、MS550RC-2K ホース巻取機部品_No.37、BSA-420JDAS ステアリングリンケージ1部品_No.14、BSA-420JS 2000ネン ステアリングリンケージ部品_No.14、SSA-E541DX フロントアクスル分解-1部品_No.14、SSA-α1003 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.5、BSA-420JDESG G-3 ステアリングリンケージ1部品_No.14、BSA-420JEWG G-3 ステアリング部品_No.43、BSA-420JS 2000ネン ステアリング部品_No.43、BSA-420JEW ステアリング部品_No.43、BSA-411S ステアリングリンケージ部品_No.14など
6カクボルト M20X1.5X50
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格M20X50部品名称6カクボルト M20X1.5X50図解NoCBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.40、CBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.40、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.45、CBM-520SLT-1 オプション(1)(ジェットポンプ・薬液箱・回転計)部品_No.40
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥524税込¥5761パック(1本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
ハンド上タップ
イシハシ精工(12件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
18-3用アダプターM20-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M20適合工具プーラー品番:18-3
Tガンタップ TGN
TDT(田野井)(7件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から5日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ
YFS¥4,976税込¥5,4741箱(15本)4日以内出荷から7日以内出荷SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
3カユニクロ S45C(H)Uナット(ホソメ
大阪魂¥1,600税込¥1,7601個当日出荷から翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ
AirTAC¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から24日以内出荷JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。食付5P
S45C(H)Uナット(ホソメ
大阪魂¥1,409税込¥1,5501個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
Uナット(ウスガタ(ホソメ
大阪魂¥918税込¥1,0101個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。