カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み

「m22-a eaton」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M22-A4 EATON(イートン)M22-A4EATON(イートン)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DL-G+M22-A EATON(イートン)M22-DL-G+M22-AEATON(イートン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-WRLK-W+M22-A EATON(イートン)M22-WRLK-W+M22-AEATON(イートン)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
長さ(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)38.1(M22-WRLK-W)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRLK-W)26.92、(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRLK-W)/(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRLK-W)白、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA 4X、NEMA 13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
Eaton 非常用ボタン M22シリーズ EATON(イートン)Eaton 非常用ボタン M22シリーズEATON(イートン)
7,930税込8,723
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-K01 EATON(イートン)M22-K01EATON(イートン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤 EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤EATON(イートン)
12,340税込13,574
1個
7日以内出荷
シリーズM22カットアウト直径(Φmm)22ボタン色【プッシュ】赤作動【押しボタン】ラッチング材質【押しボタン】プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton コンタクトブロック EATON(イートン)Eaton コンタクトブロックEATON(イートン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton EATON(イートン)コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル EatonEATON(イートン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
M22-K10 EATON(イートン)M22-K10EATON(イートン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-D-G+M22-A EATON(イートン)M22-D-G+M22-AEATON(イートン)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリEATON(イートン)
2,500税込2,750
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
M22-AK10 EATON(イートン)M22-AK10EATON(イートン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-LED-G EATON(イートン)M22-LED-GEATON(イートン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
松葉ピンKS-A(鉄/三価ホワイト)(小箱) 平和発條松葉ピンKS-A(鉄/三価ホワイト)(小箱)平和発條
5,298税込5,828
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質種類松葉ピン表面処理三価ホワイト
M22-L-W+M22-A EATON(イートン)M22-L-W+M22-AEATON(イートン)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-D-B+M22-A EATON(イートン)M22-D-B+M22-AEATON(イートン)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton アダプタ  for use with Various EATON(イートン)Eaton アダプタ for use with VariousEATON(イートン)
330税込363
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セレクタスイッチ Eaton EATON(イートン)セレクタスイッチ EatonEATON(イートン)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-D-X+M22-A EATON(イートン)M22-D-X+M22-AEATON(イートン)
2,120税込2,332
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-WRS+M22-A EATON(イートン)M22-WRS+M22-AEATON(イートン)
12,120税込13,332
1個
7日以内出荷
長さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRS)50.8、(M22-A)38.1(M22-WRS)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRS)0.0454、(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRS)黒、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA4X、NEMA13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
M22-D-S+M22-A EATON(イートン)M22-D-S+M22-AEATON(イートン)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DL-W+M22-A EATON(イートン)M22-DL-W+M22-AEATON(イートン)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DL-Y+M22-A EATON(イートン)M22-DL-Y+M22-AEATON(イートン)
3,400税込3,740
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-L-R+M22-A EATON(イートン)M22-L-R+M22-AEATON(イートン)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22シリーズ パイロットライトヘッド EATON(イートン)M22シリーズ パイロットライトヘッドEATON(イートン)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形 EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形EATON(イートン)
3,810税込4,191
1個
7日以内出荷
シリーズM22カットアウト直径(Φmm)22
M22-DRL-B+M22-A EATON(イートン)M22-DRL-B+M22-AEATON(イートン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DP-R-X0+M22-A EATON(イートン)M22-DP-R-X0+M22-AEATON(イートン)
4,440税込4,884
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-D-Y+M22-A EATON(イートン)M22-D-Y+M22-AEATON(イートン)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DRP-R+M22-A EATON(イートン)M22-DRP-R+M22-AEATON(イートン)
5,730税込6,303
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DRL-G+M22-A EATON(イートン)M22-DRL-G+M22-AEATON(イートン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton ジョイスティック EATON(イートン)Eaton ジョイスティックEATON(イートン)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
保護等級IP66角度(°)【ジョイスティックトラベル】30機械的寿命100000Cycles奥行(mm)【パネルから】15動作温度範囲(℃)-25~+70仕様【タイプを処理】レバーIEC / EN60947. UL、CSA. ジョイスティック. 電気動作には、コンタクトモジュール(フロント取り付けタイプ)及び固定アダプタが必要 凡例プレートについては、RS代表品番 : 512-9831 512-9831 を確認
M22-PV+M22-A+M22-XAK EATON(イートン)M22-PV+M22-A+M22-XAKEATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DRL-R+M22-A EATON(イートン)M22-DRL-R+M22-AEATON(イートン)
5,230税込5,753
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-L-Y+M22-A EATON(イートン)M22-L-Y+M22-AEATON(イートン)
2,110税込2,321
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-WRLK-G+M22-A EATON(イートン)M22-WRLK-G+M22-AEATON(イートン)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-L-G+M22-A EATON(イートン)M22-L-G+M22-AEATON(イートン)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応