カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(1)

「m23x1.5」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
529税込582
1個
当日出荷
大阪ガス社製混合栓にSAN-EI製シャワーホースを接続する際に使用
材質黄銅ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M23X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
これカモ シャワーアダプター 大阪ガス・リンナイ(一部)バランス釜用 ミズタニ用 (G1/2ネジ シャワーホース M23×1.5ネジ 本体側 ) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーアダプター 大阪ガス・リンナイ(一部)バランス釜用 ミズタニ用 (G1/2ネジ シャワーホース M23×1.5ネジ 本体側 )GAONA(ガオナ)
739税込813
1個
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと大阪ガス・リンナイ(一部)のバランス釜、ミズタニの混合栓を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜(混合栓)側メスネジ(M23X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅アズワン品番64-5151-75
これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・ノーリツバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M23×1.5ネジ ホース) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・ノーリツバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M23×1.5ネジ ホース)GAONA(ガオナ)
809税込890
1個
翌々日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・ノーリツのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M23X1.5)
材質黄銅アズワン品番64-5151-66
Vega レベルスイッチ VegaVega レベルスイッチVega
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
コンロッドクミタテ BIGM(丸山製作所)コンロッドクミタテBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.11MB)図解NoGS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 コンロツドクミタテ_No.18、MSS413CSP-6 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA413R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、MSA413R3-M(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MRS75-501 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22など
シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
529税込582
1個
翌日出荷
ミズタニ、リンナイ、ノーリツ社製シャワーホスにSAN-EI製シャワーヘッドを接続する場合のアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:M23X1.5
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。
ランナーミル(台形ランナー用) EIKO(栄工舎)ランナーミル(台形ランナー用)EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工材質粉末ハイス角度公差±5'
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッド台形ランナーエンドミルEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±7'
スパイラルタップ(メートルねじ用)中炭素鋼用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(メートルねじ用)中炭素鋼用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4