カテゴリ
- 科学研究・開発用品(62)
- 厨房用品(6)
- 洗車・清掃(5)
- 農業機械(5)
- 接着剤・補修材(4)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- GVS(32)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- GYEON(ジーオン)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- Celltreat(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- Whatman(ワットマン)(3)
- HARIO(3)
- TPP(3)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- 丸善織物(2)
- ロゴス(2)
- BRAKING(2)
- PROST's(2)
- SMC(1)
- オーハウス(1)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m250ml」の検索結果

メスシリンダー ポリ製
(127件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり
タイトカップ DT105-250M 250mL 100入 蓋無
北原産業¥2,298税込¥2,5281袋4日以内出荷密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)250使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)105×56.5
EZ-Fit Filtration unit, black gridded MCE membrane,0.8μm, 250 ml, bulk, box of 48, w/o pad
Merck(メルクミリポア)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷種別bulk, box of 48, w/o padアズワン品番62-8362-79
EZ-Fit Filtration unit, white gridded MCE membrane,0.45μm, 250 ml, bulk, box of 48, w/o pad
Merck(メルクミリポア)¥44,980税込¥49,4781箱(48個)翌々日出荷種別bulk, box of 48, w/o padアズワン品番62-8362-87
EZ-Fit Filtration unit, black gridded MCE membrane,0.45μm, 250 ml, bulk, box of 48, w/o pad
Merck(メルクミリポア)¥47,099税込¥51,8091箱(48個)翌々日出荷種別bulk, box of 48, w/o padアズワン品番62-8362-85
Q2M Preserve 品番(Q2M-PS) 250 ml
GYEON(ジーオン)¥1,800税込¥1,9801個9日以内出荷ダッシュボードやドアパネル、コントロールパネル等、プラスチック製の内装に使っていただける保護&つや出し剤です。 車内のあらゆるプラスチック部分が新車のような艶を取り戻し、汚れを防いで長期間光沢を保ちます。 コーティング効果は最長3ヶ月。容量(mL)250危険物の類別非危険物
GYEON Q2M GlassPolish Q2M-GP25 250 ml
GYEON(ジーオン)¥5,298税込¥5,8281個(250mL)8日以内出荷ガラスウロコやウォータースポットを除去し、コーティングの下地処理をも行えるコンパウンド剤です。Q2 QuickViewやQ2 View使用前の前処理に最適です。使用方法水で下洗いした後にマイクロファイバークロスなどに適量をつけてガラスの汚れを除去して下さい。容量(mL)250危険物の類別非危険物
EZ-Fitろ過ユニット 0.45μm 47mm 白色 250mL 個別包装 48×1ST
Merck(メルクミリポア)¥52,980税込¥58,2781箱(48個)翌々日出荷最適な微生物回収のために設計されました仕様フィルターカラー:白色、ブランド名:EZ-Fit、主要アプリケーション(nm):Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Clinical Lab;Food and Beverage;Industrial QC;Enviroental Analysis;Laboratory Filtration、フィルター表面:格子入、無菌性:Sterilized材質セルロース混合エステルアズワン品番61-0284-97
EZ-Fitろ過ユニット 0.45μm 47mm 白色 250mL バルク包装 48×1ST
Merck(メルクミリポア)¥44,980税込¥49,4781箱(48個)翌々日出荷最適な微生物回収のために設計されました仕様フィルターカラー:白色、ブランド名:EZ-Fit、主要アプリケーション(nm):Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Clinical Lab;Food and Beverage;Industrial QC;Enviroental Analysis;Laboratory Filtration、フィルター表面:格子入、無菌性:Sterilized材質セルロース混合エステルアズワン品番61-0284-96
Q2M WetCoat Essence 品番(Q2M-WCE25) 250 ml
GYEON(ジーオン)¥6,700税込¥7,3701個9日以内出荷簡単に撥水効果が得られる撥水コート剤です。 ツヤ出し・撥水効果のあるGYEON WetCoat(ウェットコート)をさらにコーティング力を強化した濃縮タイプ。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。特性ツヤ出し・撥水対応ボディー色全色対応容量(mL)250危険物の類別非危険物
専用プラットフォーム
オーハウス¥73,980~税込¥81,378~1個31日以内出荷オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 あらかじめ設置されたフラスコクランプにより、あらゆる大きさのフラスコについて、プラットフォームのスペースを最大限に利用可能です。 2段ブレースにより、間隔をあけてプラットフォームを積み重ねられます。 プラットフォームの素材は、ステンレス(SUS304)です。 フラスコクランプの素材はPVCです。 ポリカーボネート製フラスコに最適です。対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHEX1619DGJP
EZ-Fitろ過ユニット 0.45μm 47mm 黒色 250mL 個別包装 48×1ST
Merck(メルクミリポア)¥55,980税込¥61,5781箱(48個)翌々日出荷最適な微生物回収のために設計されました仕様フィルターカラー:黒色、ブランド名:EZ-Fit、主要アプリケーション(nm):Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Clinical Lab;Food and Beverage;Industrial QC;Enviroental Analysis;Laboratory Filtration、フィルター表面:格子入、無菌性:Sterilized材質セルロース混合エステルアズワン品番61-0284-93
嘔吐物処理セット
イワツキ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ノロウイルスなどの感染を防ぐために、嘔吐物や汚物の処理を迅速に行うためのセットです。 抗菌・消臭剤G2Tamαプラスをセットに加え、緊急時の二次感染を予防します。セット内容抗菌・消臭剤SS-P3EX250mL1本、凝固剤35g×1袋、使い捨て長袖エプロン×1枚、使い捨て医療用マスク×1枚、使い捨て手袋(M・L)×各1双、シューズカバー×1足、ペーパータオル×10枚、ポリ袋×2枚松吉医科器械コード23-2930-00
バキュームセーバー 充電式 小型 真空保存 携帯便利
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷食材を新鮮に保存。 小分け保存に便利。 臭い移りを防止。 酸化を軽減。 充電式、小型で持ち運びに便利。 別売の専用ジッパーバッグ/コンテナもあります付属品専用ジッパーバッグ(S・M各5枚)、専用ストラップ、USBケーブル(Type-A/Type-C、長さ0.5m)、チャックスライダー、保証書付取扱説明書材質(本体)ABS+シリコン電源DC5V/2A本体質量(g)175寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×190×38充電時間4時間(USB PDには対応していません)連続使用可能時間3分自動停止(3分使用後、10分間休ませてください)内蔵電池充電式リチウムイオン電池別売品番専用ジッパーバッグ:Sサイズ…幅160×高さ220mm 10枚入り(型番COK-PSLFS1610C/品番08-5411)、Mサイズ…幅200×高さ250mm 10枚入り(型番 COK-PSLFM1810C/品番 08-5412)専用コンテナ:Sサイズ…850ml(型番 COK-PSLCS850C/品番 08-5413)、Mサイズ…1300ml(型番 COK-PSLCM1300C/品番 08-5414)
セメントスプレー+セメントスプレー用定着液 セット品
ミラコン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷・セメントのヒビ割れ、欠け落ちを補修します。 ・本品はセメントの粉が出てきます。 ・固める際は水かメーカー姉妹品のセメントスプレー定着液250mlを併用下さい。 ・使用量の目安:5mm巾のヒビ割れに対し、約3mの長さで埋められます。塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間仕様粉末固形分:70g成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤セット内容セメントスプレー230ml 3本組+セメントスプレー用定着液 250ml 1本危険物の類別非危険物ガス容量(mL)230
除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える
YAMAZEN(山善)¥4,798税込¥5,2781台4日以内出荷軽量コンパクトなペルチェ式除湿機。クローゼット、靴箱、押入れなどの湿気の溜まりやすい狭い空間に最適。静音なので寝室でも安心して使用できます。PD対応のモバイルバッテリーがあれば、コンセントのない環境でも使用可能(。出力35W以上推奨)。1日あたり最大で約250mlの水分を除湿。持ち運びしやすいコンパクトサイズ。水タンク、水タンクカバー、排気口カバー、フィルターカバー、吸気フィルターは丸洗い対応。満水時満水ランプ点灯でお知らせ。◇除湿方式:ペルチェ式。◇除湿能力:250mL/日。◇排水タンク容量:800mL。◇USBケーブル長:1.6m。◇着脱式タンク採用。◇除湿運転:Hi/Loの2段階。◇ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz) / 0.8A。◇ACアダプタ出力:USB-C 5.0V/3.0A , 9.0V/3.0A , 12.0V/3.0A , 15.0V/2.4A , 20.0V/1.8A。◇合計出力:36.0W Max。◇消費電力(除湿機本体):USB-C 12.0V(9.0V可) /34W用途シューズ・衣類クローゼット、押入れ等に最適。ペルチェ式除湿機 ペルチェ除湿機 コンパクト 軽量 梅雨 下駄箱付属品PD対応ACアダプタ(36W出力)、USB-Cケーブル質量(kg)1.2消費電力(W)(除湿機本体)USB-C 12.0V(9.0V可) /34ケーブル長(m)【USBケーブル】1.6タンク容量(mL)800保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13×26.5除湿方式ペルチェ式除湿能力(mL/日)250
25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
Whatman(ワットマン)¥69,980税込¥76,9781箱(150個)当日出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
医療用フロアマット
ナビス(アズワン)¥10,900税込¥11,9901本当日出荷飛散する液体を吸収するフロアシート床に飛散する液体を吸収し、室内の汚染拡大を防止します。お好きな長さにカットして使用いただけます。裏面に粘着剤が塗布されているため、めくれ上がりにくいです。糊残りがないため、貼り直しが可能です。つまづきにくい薄手です。仕様ミシン目無し材質表面/レーヨン・PET・PE(ポリエチレン)混合、裏面/防滑樹脂寸法(幅Wmm×長さLm)880×50アズワン品番8-861-01吸水量約250~300mL/m2
カーペットシャンプー
エスコ¥16,100税込¥17,7101個(4L)翌日出荷原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。内容量(L)4希釈倍率20~100倍標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時)商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
250mm チェーンソー 電動
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷切れ味の良い軽快な切断作業を実現 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/s
ハイパーアクア
CONDOR(山崎産業)¥29,980税込¥32,9781個(20L)翌々日出荷界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。無臭で洗浄による泡立ちも無く作業性に優れています。用途厨房・工場等での油汚れの洗浄に液性強アルカリ性トラスコ品番359-7598材質水・メタ珪酸ナトリウム質量(kg)20.5標準使用量カーペット洗浄/300~500mL/m2(50倍希釈時)、ハードフロア洗浄/150~250mL/m2(100倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
メンブレンフィルターシステム
IWAKI(AGCテクノグラス)¥32,980税込¥36,2781箱(12個)翌々日出荷から7日以内出荷材質メンブレン:PESPLUSメンブレン直径(Φmm)70穴径メンブレン:0.22μL
耐熱ガラス製浅型ボウル2個セット
HARIO¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷レンジ・オーブン・食洗機使用OK。調理や食器にも使える耐熱ボウル2個セット。Mサイズ:径222x高90mm 満水容量2000mL。Lサイズ:径250x高100mm 満水容量2500mL材質耐熱ガラス満水容量(mL)2000/2500電子レンジ○
組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES
Thermo Scientific Nalgene¥19,980税込¥21,9781箱(12個)翌々日出荷から6日以内出荷タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。親水性で溶出物がほとんどありません。セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。色(メンブレン)白
耐熱ガラス製保存容器 3個セット 250ml×2個/600ml×1個
HARIO¥1,998税込¥2,1981セット(3個)3日以内出荷耐熱ガラス製の3WAY保存容器のセット。調理後にそのまま食卓へ提供し、残ったらフタをして冷蔵庫で保存といった使い方が可能。入れ子収納可。電子レンジ・オーブンでの加熱調理に対応。フタはオーブン非対応。材質フタ/ポリプロピレン ガラス本体/耐熱ガラス「HARIO Glass」色オフホワイト質量(g)総900サイズ(cm)S/幅11.1×奥行10.7×高さ4.7 M/幅14.3×奥行13.9×高さ6.2満水容量(mL)Sサイズ/250 Mサイズ/600
低収縮タイプ インパラフィン FRP樹脂3点セット
PROST's¥21,980税込¥24,1781セット(20kg)3日以内出荷FRP一般成型品の製作に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
ツヴィリング F&S スターターセット ガラスコンテナ SMセット
cotta¥9,398税込¥10,3381セット(1セット)3日以内出荷まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。ワンタッチで簡単真空保存。 食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。乾燥や冷凍焼けをブロックし、栄養を守り美味しさもそのままに。 USB充電式でコードレス。コンパクトなポンプは収納にも困りません。 1:食材や料理をバッグやコンテナに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。 【お手入れ方法】 バッグは洗浄して、繰り返し使用可能です。仕様【オーブン】ガラスコンテナ:本体のみ可(蓋を除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可セット内容真空ポンプ×1、USBケーブル×1、ガラスコンテナSM各×1、バッグSM各×2、クリップ×1、リキッドプロテクター×1材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム寸法(mm)【S】85×150×H70/350mL(最大保存可能量200mL)、【M】112×182×H9/900mL(最大容量750mL)、【保存バッグS】230×200/1.25L、【保存バッグM】350×250/4.0L、【真空ポンプ】50×50×H190規格7点セットレンジガラスコンテナ:本体のみ可(蓋を除く)※使用上の注意に追記あり耐熱温度(℃)ガラスコンテナ:180/バッグ:92耐冷温度(℃)ガラスコンテナ:-20/バッグ:-18食器洗浄機コンテナのみ可
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
TGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~1ケース(50個)3日以内出荷から6日以内出荷目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF
13ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
Whatman(ワットマン)¥61,980税込¥68,1781セット(150個)3日以内出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
リグノケアEフロアブル
フマキラー¥53,980税込¥59,3781本(1kg)4日以内出荷水ベースの床下防腐・防カビ剤。・非危険物。・水に有効成分の微粒子が浮遊。3つの成分による広い抗菌スペクトラム。臭いがほとんどない。高い安全性標準使用量1m2あたり200~250ml有効成分カルベンダジム:12.5%以上(PRTR2種95)ベンズアミド系抗菌剤:10.0%以上アゾール系抗菌剤:5.0%以上対象木 材危険物の類別非危険物使用濃度100倍希釈(防カビの場合には150倍希釈)処理方法塗布または噴霧
PES フィルターユニット(ユニットタイプ) FBシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781セット(12個)4日以内出荷ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:250mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済みアズワン品番65-4343-32
PES フィルターユニット(ユニットタイプ) FBシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781セット(12個)4日以内出荷ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ
丸善織物¥4,698~税込¥5,168~1本4日以内出荷小さな力で強力に締め付けるラチェット(歯車)タイプのJIS規格ラッシングベルトです。操作性に優れたスタンダードタイプです。ベルト内部の黒色の糸が見えたら交換の目安とわかる使用限界標示入りです。材質バックル:スチール/表面処理:亜鉛めっき+電着塗装色グリーン
BRAKING SZ42RID
BRAKING¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・リヤ専用用途WAVE形状により放熱性と排水性に配慮し、安定した制動力を発揮適合車種SKYWAVE 400(07) [AN400K8_CK44A] リヤSKYWAVE 400 Limited(12) [AN400ZAL2_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Limited(11) [AN400ZAL1_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Limited(10) [AN400ZAL4_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Limited(09) [AN400ZAK9_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Limited(07) [AN400ZK8_CK44A] リヤSKYWAVE 400 Type S(12) [AN400SAL2_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Type S(11) [AN400SAL1_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Type S(09) [AN400SAK9_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Type S(07) [AN400SK8_CK44A] リヤSKYWAVE 250(08) [AN250K8_CJ46A] リヤSKYWAVE 250(07) [AN250DK7_CJ44A] リヤSKYWAVE 250 Limited(07) [AN250ZK7_CJ44A]SKYWAVE 250 Limited(09) [AN250ZK9_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Limited(11) [AN250ZL1_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Limited(12) [AN250ZL2_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type M(08) [AN250MK8_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type M(07) [AN250MK7_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type M(09) [AN250MK9_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type M(11) [AN250ML1_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type M(12) [AN250ML2_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type S(07) [AN250SDK7_CJ44A] リヤSKYWAVE 250 Type S(09) [AN250SK9_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type S(11) [AN250SL1_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type S BASIC(09) [AN250SUK9_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type S BASIC(12) [AN250SUL2_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type S BASIC(11) [AN250SUL1_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type SS(08) [AN250SSK8_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type SS(09) [AN250SSK9_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type SS(11) [AN250SSL1_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type SS(12) [AN250SSL2_CJ46A] リヤ
BRAKING S38012
BRAKING¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・左右共通品:Wディスク車両は2セット使用用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。カスタムや性能向上に対応したディスクローター適合車種SKYWAVE 650 (08) [AN650K8_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (07) [AN650K7_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (06) [AN650K6_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (05) [AN650K5_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (05) [AN650AK5_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (04) [AN650AK4_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (15) [AN650AL6_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL5_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL4_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (13) [AN650AL3_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (12) [AN650AL2_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (11) [AN650AL1_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (09) [AN650AK9_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (08) [AN650AK8_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (07) [AN650AK7_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (06) [AN650AK6_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 400 (03) [AN400K4_CK43A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 400 (07) [AN400K8_CK44A] フロント用SKYWAVE 400 (06) [AN400K7_CK44A] フロント用SKYWAVE 400 (05) [AN400K6_CK43A] フロント用SKYWAVE 400 (04) [AN400K5_CK43A] フロント用SKYWAVE 250 (03) [AN250K3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (04) [AN250K4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (05) [AN250K5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (06) [AN250K6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (07) [AN250DK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 (07) [AN250K7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 (08) [AN250K8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (12) [AN250ZL2_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (11) [AN250ZL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (05) [AN250ZK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (09) [AN250ZK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (08) [AN250ZK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (06) [AN250ZK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (04) [AN250ZK4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (03) [AN250ZK3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (07) [AN250ZK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (07) [AN250MK7_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (08) [AN250MK8_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (09) [AN250MK9_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (11) [AN250ML1_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (12) [AN250ML2_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (11) [AN250SL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (09) [AN250SK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (08) [AN250SK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SDK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (06) [AN250SK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (05) [AN250SK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (04) [AN250SK4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (03) [AN250SK3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (09) [AN250SUK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (11) [AN250SUL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (12) [AN250SUL2_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (05) [AN250SSK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSLK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (08) [AN250SSK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (09) [AN250SSK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (11) [AN250SSL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (12) [AN250SSL2_CJ46A] フロント用
バイオリアクターチューブ 丸底
TPP¥249,800~税込¥274,780~1セット(4個×180本)ほか4日以内出荷から103日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。ABCDE8605050mlseptum11か所の穴が開いています。8701515ml0.4mm0.6mm1.0mm1.25mm1.5mm8701715ml8705050ml0.4mm0.6mm1.0mm1.5mm2.0mm87450450ml4mm穴が10か所に開いています。87600600ml。穴の塞ぎ方によって異なる条件で実験を行えます。キャップには疎水性PTFEフィルター装着付。穴の塞ぎ方によって異なる条件で。実験可能87600専用ラックNo.99013培養後、遠心機で容易に回収全て疎水性PTFEフィルター付シェーキングインキュベーターで。使用。容量を変えても同じ回転速度で。サンプルがシェーキング可能培養後そのまま遠心機に入れられ。ます。表面積が大きくなるため同等量の。フラスコに比べて効率の良いガス。交換可能