カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「m25l-17b」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業

    Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ

    タカチ電機工業(36件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • デジタル温度計セット 2点計測 エスコ

    デジタル温度計セット 2点計測

    エスコ
    57,000税込62,700
    1セット
    翌日出荷
    <本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25L) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25L)

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-75C SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-75C

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動
  • ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ

    水本機械製作所
    9,398税込10,338
    1個
    8日以内出荷
    枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
  • ナベコネジ(+)M6X30 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M6X30

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X25(ISO)図解NoMSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.25、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.25、MSV313-M フレーム部品_No.26、MSV415L(10) フレーム部品_No.26、SSAーC421 台車 フロントパネル部品_No.14、MSV615R2L(13) フレーム部品_No.33、GKSL3301-K フレーム部品_No.17、GKSL3315 フレーム部品_No.25、MSV313B-K フレーム部品_No.25、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.25、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.25、BSA-420JS 2001ネン 電装品部品_No.11、MSV413R1T-M フレーム部品_No.26、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.26、MSV413-K フレーム部品_No.26、MSV413R1T-K フレーム部品_No.26、GSL204-M フレーム部品 ナベコネジ(+)M6X30_No.18、BSA-420JDSG G-4 電装品部品_No.11、MSV613L(13) フレーム部品_No.33など
  • その他(M1~) SMC

    その他(M1~)

    SMC
    68税込75
    1個
    9日以内出荷