カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m298z」の検索結果

マスト
マスプロ電工¥6,398税込¥7,0381本5日以内出荷寸法違い 相当品仕様マスト(Φ):31.8材質超防錆メッキ鋼 ZAM厚さ(mm)1.6全長(mm)マストキャップ含む:2987、マストキャップ含まず:2980RoHS指令(10物質対応)対応
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM298シリーズ
KVK¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷から5日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓