カテゴリ

  • 制御機器(106)
  • ねじ・ボルト・釘(98)
  • 切削工具(83)
  • 物流用品(50)
  • 農業機械(45)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 洗車・清掃(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 電動工具(13)
  • 電気材料(11)
  • 自転車部品(11)
  • バイク部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 家電(7)
  • 作業工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 食品・飲料(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2x12」の検索結果

関連キーワード
564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    239税込263
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    249税込274
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    89税込98
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    89税込98
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • M2 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/16本) エスコ

    M2 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/16本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(16本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-212材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/16本) エスコ

    M2 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/16本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(16本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-212材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M2 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/16本) エスコ

    M2 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/16本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(16本)
    翌日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)12頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-212
  • M2  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/85本) エスコ

    M2 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/85本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(85本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-205材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状ナベ
  • M2 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/66本) エスコ

    M2 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/66本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(66本)
    翌日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)12頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-212
  • M2 x12mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/16本) エスコ

    M2 x12mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/16本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ND-212材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状丸皿頭
  • M2 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコ

    M2 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(50本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NG-212長さ(mm)12ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • M2 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/59本) エスコ

    M2 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/59本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(59本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)12頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-212
  • M2 x 12mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/38本) エスコ

    M2 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/38本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(38本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-206長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2 x 12mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/36本) エスコ

    M2 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/36本)

    エスコ(3件のレビュー)
    395税込435
    1パック(36本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-106材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • Lovato 電磁接触器 SMシリーズ Lovato

    Lovato 電磁接触器 SMシリーズ

    Lovato
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • K&K にっぽんの果実 沖縄県産パインEO M2号缶x12 国分

    K&K にっぽんの果実 沖縄県産パインEO M2号缶x12

    国分
    5,498税込5,938
    1ケース(195g×12個)
    3日以内出荷
    甘さと酸味のバランスが整った、ジューシーな沖縄県産パインアップルを使用しております。シラップには高級和菓子によく使われる、白ざら糖を使い、果実の風味を生かしたすっきり上品な甘さに仕上げました。
    タイプ常温入数1セット(12個入)
  • M3形マイティワリピン2X12 KITO(キトー)

    M3形マイティワリピン2X12

    KITO(キトー)
    9税込10
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番499-5902適合機種CB010質量(g)1
  • K&K にっぽんの果実 ミックスフルーツ イージオープン M2号缶 x12 国分グループ本社

    K&K にっぽんの果実 ミックスフルーツ イージオープン M2号缶 x12

    国分グループ本社
    5,598税込6,046
    1箱(195g×12個)
    4日以内出荷
    山形県産の果実のみ5種類(黄桃、白桃、りんご、ラフランス、さくらんぼ)を贅沢に詰め込み。国産果実が一度に5種類楽しめて、既存シリーズでも一番人気の商品。シロップには高級和菓子によく使われる『白ざら糖』を使い、果実の風味を生かしたすっきり上品な甘さに仕上げました。
  • M12x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ

    M12x1/2Sq [XZN]ソケット

    エスコ
    4,680税込5,148
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2サイズM12先端形状XZNエスコ品番EA611DG-12全長(mm)55質量(g)120寸法d(mm)23.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20
  • SKINDICHT CN-M 12X1.5/2 SKINDICHT

    SKINDICHT CN-M 12X1.5/2

    SKINDICHT
    119,800税込131,780
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4x12[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ

    M4x12[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)

    エスコ
    350税込385
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TR-143
  • スプリューハンドタップ(細目) M12X1.25 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(細目) M12X1.25 #2

    日本スプリュー
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)42喰付き部の山数5山全長L(mm)88精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)8シャンク径D(Φmm)10.5寸法KL(mm)11ねじ外径(mm)13.624
  • M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-12C
  • M5x12[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ

    M5x12[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)

    エスコ
    370税込407
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TR-152
  • タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X12 BIGM(丸山製作所)

    タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X12

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ナベ2シユM4X12図解NoMD115羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X12_No.26、MD510 羽根車部品_No.26、FP250 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X12_No.25、MUM602 本体部品_No.24、MD170L 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X12_No.25、MD220 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X12_No.26、MD220K 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X12_No.26、MD115K羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X12_No.26、MD15羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X12_No.26、MD115L羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X12_No.26
  • K&K にっぽんの果実 山形県産ラフランス EO M2号缶 x12 国分グループ本社

    K&K にっぽんの果実 山形県産ラフランス EO M2号缶 x12

    国分グループ本社
    5,298税込5,722
    1箱(195g×12個)
    5日以内出荷
    ラフランスの産地として最も有名な山形県産の果実を使用しています。果肉を追熟し、甘みと香りを生かしています。シラップには高級和菓子によく使われる『白ざら糖』を使い、果実の風味を生かしたすっきり上品な甘さに仕上げました。
  • 18-2用アダプターM12-M14X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-2用アダプターM12-M14X1.5

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.29ねじ寸法M12適合工具プーラー品番:18-2
  • M4x12[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ

    M4x12[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)

    エスコ
    350税込385
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TR-43
  • M5x12[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ

    M5x12[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)

    エスコ
    370税込407
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TR-52
  • スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2

    日本スプリュー
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)42喰付き部の山数5山全長L(mm)88精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)8シャンク径D(Φmm)10.5寸法KL(mm)11ねじ外径(mm)14.274
  • クッションキャスターM12X1.75線径2.0 ハンマーキャスター

    クッションキャスターM12X1.75線径2.0

    ハンマーキャスター
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)2偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2 #3

    日本スプリュー
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
  • スプリューハンドタップ(細目) M12X1.5 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(細目) M12X1.5 #2

    日本スプリュー
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)42喰付き部の山数5山全長L(mm)88精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)8シャンク径D(Φmm)10.5寸法KL(mm)11ねじ外径(mm)13.948
  • 12 x12 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ

    12 x12 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本)

    エスコ
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440HC-12A
  • O2センサー取付けボス M12X8 P1.25 TAKEGAWA(武川)

    O2センサー取付けボス M12X8 P1.25

    TAKEGAWA(武川)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
  • M 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ

    M 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)

    エスコ
    530税込583
    1パック(8本)
    翌日出荷
    種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-612Aねじの呼びM6
  • M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-12
  • M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-12C
  • M8x12mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコ

    M8x12mmフランジソケット(ステンレス/2本)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス仕様並目ねじサイズM8×12mm
関連キーワード
...