カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(613)
- 小ねじ(255)
絞り込み
頭部形状

なべ(296)

バインド(50)

丸(1)

丸皿(25)

六角アプセット(24)

皿(61)
長さ(mm)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(5)
- 6(5)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(5)
- 14(5)
- 15(606)
- 16(5)
- 18(5)
- 20(5)
- 25(5)
- 30(5)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(5)
- 50(5)
- 60(4)
- 70(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3(602)
- M3.5(1)
- M4(5)
- M5(5)
- M6(5)
取付穴形状

プラスマイナス(17)

十字穴(439)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(76)
- SUS304(56)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(12)
- チタン(6)
- 樹脂すべて(1)
- PEEK(1)
- 鉄すべて(333)
- SWCH(3)
- 黄銅(真鍮)(32)
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ステンコート(4)
- 3価ブラック(37)
- 3価ホワイト(44)
- その他(6)
- つや消し黒(10)
- アロック(8)
- カラー(16)
- クロメート(31)
- クローム(26)
- ゼロクローム(32)
- ダクロタイズド(3)
- ニッケル(54)
- ノンクローム(40)
- パーカー(5)
- ユニクロ(32)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(14)
- 黒亜鉛(25)
- 黒染め(13)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(446)
- 0.6(13)
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(5)
- 1(5)
- 1.05(24山)(87)
0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)
ねじ穴寸法
- No.2
- No.1(128)
- No.3(5)
- No.4(1)
- T10(67)
ブランド
- 大阪魂(574)
- 八幡ねじ(15)
- OHSATO(大里)(14)
- TRUSCO(10)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「m3 15mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759税込¥8351パック(300個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥569税込¥6261パック(20個)当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥629税込¥6921パック(25個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥599税込¥6591パック(76個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥199税込¥2191袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(87本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(150個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(150個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥209税込¥2301袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(300個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥119税込¥1311袋(50本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥109税込¥1201パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥109税込¥1201パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(1200個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥448税込¥4931パック(34個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥130税込¥1431パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥869税込¥9561パック(160個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥189税込¥2081パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(1500個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥209税込¥2301パック(8本)当日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(4件のレビュー)¥599税込¥6591パック(300個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
...