カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,494)
  • メカニカル部品(557)
  • 制御機器(431)
  • 切削工具(366)
  • 機構部品(302)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(293)
  • 物流用品(148)
  • 作業工具(125)
  • 電動工具(120)
  • パソコン/周辺機器(95)
  • 測定用品(69)
  • 電気材料(56)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 空圧工具(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 事務用品(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 建築金物(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • カー用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 家電(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • テープ(7)
  • 安全用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 溶接用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 住設機器(6)
  • 梱包用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 手袋(5)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「m3 18mm」の検索結果

関連キーワード
4,472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本) エスコ

    M3 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-318頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM3
  • M3 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M3 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-315材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(58件のレビュー)
    609税込670
    1パック(34個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    819税込901
    1パック(300本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(130個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    729税込802
    1パック(48個)
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)

    大阪魂(30件のレビュー)
    539税込593
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(120個)ほか
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • M3x18.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコ

    M3x18.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)

    エスコ
    3,070税込3,377
    1パック(100本)
    翌日出荷
    仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:18頭部対辺(mm)5.6入数100本
  • M3x18.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコ

    M3x18.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)

    エスコ
    3,070税込3,377
    1パック(100本)
    翌日出荷
    仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):18.0入数100本
  • ステンレスバンド(小)タイプD(ネジM3×18mm) 明工社

    ステンレスバンド(小)タイプD(ネジM3×18mm)

    明工社
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(138件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(125個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    899税込989
    1パック(130個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
  • M3x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本) エスコ

    M3x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1パック(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TE-320頭部形状ナベ頭
  • (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(84件のレビュー)
    629税込692
    1パック(150本)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • 六角穴付きボルト ステンレス サンコーインダストリー

    六角穴付きボルト ステンレス

    サンコーインダストリー
    649税込714
    1袋(75本)
    当日出荷
    材質ステンレス頭部形状六角穴付穴の形状六角
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 18mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 18mm

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 18mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 18mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 18mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 18mm

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 18mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 8mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字) カラークリエーション

    ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
    セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
  • スペーサー 六角 黄銅 M3 x 18mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M3 x 18mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:18mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2604アズワン品番65-7910-86
  • スペーサー 六角 黄銅 M3 x 18mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M3 x 18mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2626アズワン品番65-7914-65
  • ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)

    ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

    3M(スリーエム)
    419税込461
    1パック(10枚×3色)ほか
    当日出荷
    フィルム素材なので丈夫で破れにくい。キレイに貼ってはがせる。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。文字が書きこめる。
    用途インデックスとして仕様通常粘着タイプ材質フィルム形状短冊形商品構成アソート
  • スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 18mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 18mm 1箱 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:18 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2966アズワン品番65-7919-81
  • スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 18mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 18mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    989税込1,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2967アズワン品番65-7949-08
  • スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 18mm 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 18mm 1箱 2500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    139,800税込153,780
    1箱(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3038アズワン品番65-7919-93
  • スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 18mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 18mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    899税込989
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:18 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
    仕様コード番号:205-3039材質形状六角ねじ径M3本体長さ(mm)18アズワン品番65-7919-31変換タイプメス/メス
  • 18mm 3/8SQ ソケット エスコ

    18mm 3/8SQ ソケット

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DJ-18全長(mm)26.0対辺(mm)18外径(Φmm)25.0差込角(inch)3/8
  • ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10枚×3個)
    当日出荷
    フィルム素材なので丈夫で破れにくい。 キレイに貼ってはがせる。 1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。 文字が書きこめる。
    用途インデックスとして仕様通常粘着タイプ材質フィルム形状長方形寸法(mm)40×18タイプフィルムインデックス商品構成アソート
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42ロープ径(Φmm)18アイ部幅(mm)160アイの長さ(mm)320
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 18mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 18mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2056アズワン品番65-7968-12
  • 超強力マグネット 直径18mm 3個入 SONIC(ソニック)[文具]

    超強力マグネット 直径18mm 3個入

    SONIC(ソニック)[文具]
    2,698税込2,968
    1箱(3個×10セット)
    当日出荷
    通常の3倍の磁力を持った強力カラーマグネット。(メーカー比)
    材質マグネット(カラー塗装)直径(Φmm)18サイズ(mm)Φ18×9特性超強力
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,898税込8,688
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
  • WASHER,18MM   37209KE4690 ホンダ

    WASHER,18MM 37209KE4690

    ホンダ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黄 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黄

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1リール(3m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    6,598税込7,258
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅
  • クレモナSロープ 白 18mm 伊藤製鋼

    クレモナSロープ 白 18mm

    伊藤製鋼
    7,198税込7,918
    1巻
    6日以内出荷
    強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
    用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ太さ(mm)18
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, クリア

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1リール(3m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1リール(3m)
    欠品中
    仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS ロック止ワイヤ  18mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 18mm 両コース

    コンドーテック
    8,498税込9,348
    1本
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)18ロープ径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
関連キーワード
...
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
"m3 18mm" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷