カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
低頭(19)
頭部形状
超極低頭(12)
長さ(mm)
  • 6(24)
ねじの呼び
  • M3(24)
材質
  • アルミ(6)
  • ステンレスすべて(4)
  • A2(1)
  • SUS304(3)
  • 鉄すべて(10)
  • SCM435(1)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(20)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(18)
0.5
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • カラー(5)
  • クロニッケル(1)
  • クローム(1)
  • ニッケル(5)
  • パシペート(1)
  • パーカー(1)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒ニッケル(1)
  • 黒染め(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロニッケル・クローム・ニッケル・パシペート・パーカー・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒染め
ねじ穴寸法
  • T6
  • IT6(3)
  • No.1(327)
  • No.2(1,749)
  • No.3(3)
  • No.4(1)
  • T10(192)
ブランド
  • 大阪魂(13)
  • サイマコーポレーション(11)
大阪魂・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 6mm」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(11個)
当日出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート  鉄黒色三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄黒色三価クロメートサイマコーポレーション(1件のレビュー)
779税込857
1パック(39本)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒色三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(2000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状スリムヘッド穴の形状TRX
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
409税込450特価
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1箱(2000個)
当日出荷から9日以内出荷
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄黒Niメッキ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(30個)
当日出荷から4日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。頭部形状超極低頭材質表面処理黒ニッケル表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(青) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(赤) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)サイマコーポレーション(3件のレビュー)
839税込923特価
1パック(3本)
当日出荷から15日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(8本)
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(紫) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(紫)サイマコーポレーション
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から14日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ表面処理カラーアルマイト紫材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄Niメッキ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄Niメッキサイマコーポレーション(2件のレビュー)
669税込736
1パック(30個)
当日出荷から4日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質表面処理ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
クローム TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂クローム TRXスリムヘッドコネジ大阪魂
20,554税込22,609
1袋(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クローム
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメートサイマコーポレーション
779税込857
1パック(43本)
3日以内出荷から4日以内出荷
熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。 製品の薄型化・軽量化の実現が可能!! 頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。
材質表面処理三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(緑) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(緑)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
3日以内出荷から13日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト緑材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘッド6ロブ(超極低頭TRXCAP)(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂スリムヘッド6ロブ(超極低頭TRXCAP)(鉄/クロニッケル)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
TRXスリムヘッド小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
89,980税込98,978
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(2000個)
翌々日出荷
寸法H(mm)0.8寸法D(mm)7ドライブサイズT6
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂
91,980税込101,178
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
GB ステン TRXスリムヘッドコ 大阪魂GB ステン TRXスリムヘッドコ大阪魂
92,943税込102,237
1袋(2000個)
9日以内出荷
表面処理GB
パーカー TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂パーカー TRXスリムヘッドコネジ大阪魂
22,214税込24,435
1袋(2000個)
9日以内出荷
長さ(mm)6寸法D(mm)7表面処理パーカー寸法k(mm)0.8ねじの呼びM3ドライブサイズT6
関連キーワード
8mm 6mm変換特集