カテゴリ
- 制御機器(763)
- 油圧機器・油圧ホース(562)
- パソコン/周辺機器(441)
- 空調・照明・電設資材(429)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(330)
- メカニカル部品(280)
- 測定用品(264)
- FA担当者のオススメ新商品(245)
- 切削工具(237)
- ねじ・ボルト・釘(232)
- 作業服(222)
- 機構部品(167)
- 農業機械(150)
- 防犯用品(119)
- 船舶用品・漁業資材(112)
- 安全標識(99)
- 電動工具(87)
- 物流用品(83)
- 家電(67)
- 自動車補修部品(57)
- 電気材料(54)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(52)
- 作業工具(46)
- バイク部品(45)
- 科学研究・開発用品(45)
- 安全用品(43)
- 空圧工具(39)
- 溶接用品(38)
- 建築金物(38)
- 事務用品(38)
- 梱包用品(37)
- 医療(36)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 自転車部品(23)
- カー用品(22)
- 清掃用品(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- 住設機器(18)
- 農業・園芸資材(17)
- オフィス家具(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- クリーンルーム用品(14)
- 防災用品(13)
- 安全保護具(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 研磨材(11)
- 塗料(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 接着剤・補修材(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 保管用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 介護用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 厨房用品(6)
- マスク(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- バッテリー・電装(5)
- テープ(4)
- 日用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 整備工具・収納(4)
- 縫製用品(4)
- 救急・衛生(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 鈑金・塗装(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(369)
- omron(オムロン)(236)
- 三菱電機(178)
- 大阪魂(167)
- コガネイ(143)
- StarTech.com(138)
- 十川ゴム(125)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- Panasonic(パナソニック)(97)
- ブロードウォッチ(95)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(94)
- サンエス(76)
- メディアカバーマーケット(75)
- ParkerTAIYO(74)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(62)
- TRUSCO(61)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(61)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(56)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m3 70」の検索結果

FD-M370-6
SHIMANO(シマノ)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷リア7/8-SPEED用 トップスイング デュアルプル バンドタイプ34.9mm 31.8&28.6mmアダプター付 チェーンステイアングル:66-69
RD-M370 SGS
SHIMANO(シマノ)¥3,500~税込¥3,850~1個8日以内出荷対応エンド形状:直付けタイプ プーリーケージ:SGS / 直付 リア対応スピード:9スピード 対応トップギア(最小/最大) 11 / 11T 対応ローギア(最小/最大) 28 / 34T トータルキャパシティ:45Tブラケット直付け
(+)トラス小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷材質ステンレス長さ(mm)70十字穴番号2ねじピッチ(mm)1表面処理茶ブロンズ頭部形状トラス寸法K(mm)3.7寸法m(mm)6.3穴の形状十字穴ねじの呼びM6寸法dk(Φmm)14十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.31
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式)
ベッセル¥89,980税込¥98,9781個当日出荷手腕のように自在に動く、ツールアーム 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。 軽量省コストタイプ適合機種VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)セット内容交換用キット、ゴムシート、ホースバンド外径(mm)(取付け工具)35~45可動範囲(mm)R450~700最大荷重(kg)0.8~1.2最大許容反力(N)3(N.m)
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699税込¥7691パック(6個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
組立グリップ
SHOWA(ショーワグローブ)(199件のレビュー)¥349~税込¥384~1双ほか当日出荷ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(4個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥9,998税込¥10,9981箱(200本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(800個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(300個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(300個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥32,980税込¥36,2781袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥17,980税込¥19,7781箱(300個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥8,698税込¥9,5681台当日出荷から11日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(300個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(300個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(300個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
...