カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(677)
  • 建築金物(80)
  • 機構部品(55)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 作業工具(20)
  • 測定用品(17)
  • 制御機器(15)
  • 空調・電設資材(10)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 8 皿」の検索結果

関連キーワード
929件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)エスコ(3件のレビュー)
220税込242
1パック(30本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-308頭部形状皿頭
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(220個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(220個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
609税込670
1パック(360個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
ISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキModes(20件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクロ
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(71件のレビュー)
309税込340
1パック(34個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
M3x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本) エスコM3x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)エスコ
285税込314
1パック(50本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-308長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+皿ビス)ステンレスModes(49件のレビュー)
10税込11特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
599税込659
1パック(155個)
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(54個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
409税込450
1パック(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状TRX
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(2500個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
ネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付 TRUSCOネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付TRUSCO(10件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型2018年トラスコ掲載ページ1 1161
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(195個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(19件のレビュー)
529税込582
1パック(50個)
当日出荷
材質ステンレス種類歯付き座金 皿形
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO超低頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
839税込923
1セット(18本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
959税込1,055
1パック(65個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
409税込450特価
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状タンパープルーフ
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (チタン) 大阪魂六角穴付皿ボルト (チタン)大阪魂(33件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上チタン(KS50)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
549税込604特価
1パック(360個)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂(5件のレビュー)
499税込549特価
1パック(210個)
当日出荷から3日以内出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類外歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム デュアル 2画面 ロング ディスプレイ 【13~32インチ】 耐荷重8kg(×2) ブラック エレコムモニターアーム デュアル 2画面 ロング ディスプレイ 【13~32インチ】 耐荷重8kg(×2) ブラックエレコム
7,998税込8,798
1個
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
仕様【取付画面数】2画面、【ガススプリング】-セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1材質スチール質量(kg)約4.3ブラック適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)耐荷重(kg)約8.0(×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×122×548※突起部、クランプノブを含まず適合サイズ13~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】クランプ:10~88、グロメット:10~75軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
478税込526
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(4000個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
559税込615特価
1パック(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
(-)平小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(-)平小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂
33,980税込37,378
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイT型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダードミトロイ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能
材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1箱(2000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
ISO小ネジ(+丸皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+丸皿ビス)ステンレスModes(7件のレビュー)
25税込28特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(4件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(5件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
関連キーワード
...